Artikelnummer/EAN
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
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. EN-ANTL1555/40
  • 
Product videos
Product images
NLEDFRL150_6600L.01, LED-Feuchtraumleuchte, 1500 mm, IP66, 6600 lm, 4000 K, 55 W, IK10 NLEDFRL150_6600L.01, LED-Feuchtraumleuchte, 1500 mm, IP66, 6600 lm, 4000 K, 55 W, IK10 NLEDFRL150_6600L.01, LED-Feuchtraumleuchte, 1500 mm, IP66, 6600 lm, 4000 K, 55 W, IK10 NLEDFRL150_6600L.01, LED-Feuchtraumleuchte, 1500 mm, IP66, 6600 lm, 4000 K, 55 W, IK10
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - NLEDFRL150_6600L.01, LED-Feuchtraumleuchte, 1500 mm, IP66, 6600 lm, 4000 K, 55 W, IK10 - EN-ANTL1555/40
NLEDFRL150_6600L.01, LED-Feuchtraumleuchte, 1500 mm, IP66, 6600 lm, 4000 K, 55 W, IK10
NLEDFRL150_6600L.01, LED-Feuchtraumleuchte, 1500 mm, IP66, 6600 lm, 4000 K, 55 W, IK10
NLEDFRL150_6600L.01, LED-Feuchtraumleuchte, 1500 mm, IP66, 6600 lm, 4000 K, 55 W, IK10
NewlecHesteller Logo
Newlec

NLEDFRL150_6600L.01, LED-Feuchtraumleuchte, 1500 mm, IP66, 6600 lm, 4000 K, 55 W, IK10

Rexel Artikelnr.: 
3328998
Hersteller Nummer: 
EN-ANTL1555/40
EAN Code: 
5056102026733
Produkt Type: 
NLEDFRL150_6600L.01
Rezension schreiben
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
NLEDFRL150_6600L.01, LED-Feuchtraumleuchte, 1500 mm, IP66, 6600 lm, 4000 K, 55 W, IK10

NLEDFRL150_6600L.01, LED-Feuchtraumleuchte, 1500 mm, IP66, 6600 lm, 4000 K, 55 W, IK10

Bestellung abschließen
Ähnliche Produkte Ähnliche Produkte
Bitte Merkmale auswählen
Merkmal
Wert
LED nicht austauschbar

k.A.

asymmetrisch

40.000 h

IP66

IK10

6.600 lm

4.000 K

80

67 mm

1.510 mm

55 W

1

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche

Datenblätter



Datenblätter

 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Zusätzlich erhältliche Verpackungsgrößen: 1 / 6
Die Korrosionsgeschütze IP66 LED Feuchtraumwannenleuchte mit Push-Terminal zur vereinfachten werkzeuglosen Durchgangsverdrahtung bietet über 50% Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtstofflampen dank Ihres Leuchtenlichtstroms von bis zu 120lm/w. Beidseitige IP66 Kabeleingänge mit einfacher Drehverschraubung ermöglichen eine schnelle und einfache Installation sowie Durchgangsverdrahtung. Edelstahl Montageklammern zur vereinfachten Aufbauinstallation im Lieferumfang enthalten. IK10 Polycarbonat Diffusor und Gehäuse Vandalismussicher. Für Umgebungstemperaturen von -20°C bis +40°C geeignet. L70 40.000H

Die Korrosionsgeschütze IP66 LED-Feuchtraumwannenleuchte mit Push-Terminal zur vereinfachten werkzeuglosen Durchgangsverdrahtung bietet über 50% Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtstofflampen dank Ihres Leuchtenlichtstroms von bis zu 120 lm/w. Beidseitige IP66-Kabeleingänge mit einfacher Drehverschraubung ermöglichen eine schnelle und einfache Installation sowie Durchgangsverdrahtung. Edelstahl Montageklammern zur vereinfachten Aufbauinstallation im Lieferumfang enthalten. IK10 Polycarbonat Diffusor und Gehäuse Vandalismussicher. Für Umgebungstemperaturen von -20 bis +40°C geeignet. L70 40.000H

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Decken-/Wandleuchte 

Produktdetails



Produktdetails

Decken-/Wandleuchte
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Fassung k.A.
Form der Leuchte eckig
Lichtverteilung asymmetrisch
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 40.000 h
Schutzart (IP) IP66
Schlagfestigkeit IK10
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 6.600 lm
Farbtemperatur_R 4.000 K
 
Farbwiedergabeindex CRI 80
Breite 67 mm
Länge 1.510 mm
Lampenleistung 55 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1
Newlec Ja
Herkunftsland China
Zolltarifnummer 94051190
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
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen wünschen zu verwalten.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.