Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
TRILUX
07650 L300 7LV 150 01, Tragprofile / Basiseinheiten 765... E-Line weiß
Rexel Artikelnr.: 3250432
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
TRILUX
07650 L300 7LV 37 01, Tragprofile / Basiseinheiten 765... E-Line weiß
Rexel Artikelnr.: 3253893
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
TRILUX
07650 L300 7LV 150 03 IP64, Tragprofile / Basiseinheiten 765... E-Line Silber IP64
Rexel Artikelnr.: 3253751
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
TRILUX
07650 L450 7+7LV 150 03 IP64, Tragprofile / Basiseinheiten 765... E-Line Silber IP64
Rexel Artikelnr.: 3253747
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
TRILUX
07650 TA 300 IP64, Mechanisches Zubehör 765... E-Line IP64
Rexel Artikelnr.: 3253729
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
TRILUX
07650 L450 7LV 150 03 IP64, Tragprofile / Basiseinheiten 765... E-Line Silber IP64
Rexel Artikelnr.: 3253635
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
TRILUX
07650 L300 7+7LV 150 03 IP64, Tragprofile / Basiseinheiten 765... E-Line Silber IP64
Rexel Artikelnr.: 3253484
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
TRILUX
07650 L150 7LV E 150 03 IP64, Tragprofile / Basiseinheiten 765... E-Line Silber IP64
Rexel Artikelnr.: 3253231
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
TRILUX
07650 TA 150 IP64, Mechanisches Zubehör 765... E-Line IP64
Rexel Artikelnr.: 3253224
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
TRILUX
07650 L450 7LV 37 01, Tragprofile / Basiseinheiten 765... E-Line weiß
Rexel Artikelnr.: 3248731
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
TRILUX
07650 L300 7+7LV 150 01, Tragprofile / Basiseinheiten 765... E-Line weiß
Rexel Artikelnr.: 3249667
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
TRILUX
07650 L450 7+7LV 150 01, Tragprofile / Basiseinheiten 765... E-Line weiß
Rexel Artikelnr.: 3253220
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
TRILUX
07650 L150 7+7LV E 150 03 IP64, Tragprofile / Basiseinheiten 765... E-Line Silber IP64
Rexel Artikelnr.: 3249309
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
TRILUX
07650 TA 450 IP64, Mechanisches Zubehör 765... E-Line IP64
Rexel Artikelnr.: 3249054
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Geräteträger für Lichtbandsystem |
|
| Höhe/Tiefe |
50 mm
|
|---|---|
| Dimmung Zigbee |
Nein
|
| Leistungsfaktor |
0,9
|
| Dimmung Phasenabschnitt |
Nein
|
| Anschlussart |
Steckklemme
|
| Dimmung 0-10 V |
Nein
|
| Dimmung DALI |
Nein
|
| Leuchtmittel |
LED nicht austauschbar
|
| Geeignet für Notlicht |
Nein
|
| Mit Leuchtmittel |
Ja
|
| Dimmung Touch and Dim |
Nein
|
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C |
70.000 h
|
| Werkstoff des Gehäuses |
Stahl
|
| Lichtstrom |
4.200 lm
|
| Dimmung herstellerspezifisch |
Nein
|
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) |
Nein
|
| Nennspannung |
220...240 V
|
| Spannungsart |
AC
|
| Polzahl |
3
|
| Mit Betriebsgerät |
Ja
|
| Reflektor |
ohne
|
| Dimmung programmierbar |
Nein
|
| Lichtverteilung |
symmetrisch
|
| Schutzart |
IP20
|
| Lichtaustritt |
direkt
|
| Dimmung DSI |
Nein
|
| Leuchtmittelanzahl |
1
|
| Max. Systemleistung |
22 W
|
| Farbtemperatur |
4.000...4.000 K
|
| Art der Verdrahtung |
geeignet für Durchgangsverdrahtung
|
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 |
650 °C - 30 s
|
| Ohne Dimmfunktion |
Ja
|
| Farbe |
weiß
|
| Dimmung mit Push-button |
Nein
|
| Dimmung Sine Wave Reduction |
Nein
|
| Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels |
nicht erforderlich
|
| Fassung |
ohne
|
| Dimmung GPRS |
Nein
|
| Dimmung Phasenanschnitt |
Nein
|
| Dimmung RF |
Nein
|
| Lichtfarbe |
weiß
|
|---|---|
| Dimmung Netzspannungsmodulation |
Nein
|
| CRI |
80-89
|
| Dimmung DMX |
Nein
|
| Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C |
70.000 h
|
| Schutzklasse nach IEC 61140 |
I
|
| Länge |
1.474 mm
|
| Leistung |
22 W
|
| Ausstrahlungswinkel |
41-80° - breitstrahlend
|
| Dimmbar |
Nein
|
| Dimmung 1-10 V |
Nein
|
| Betriebsgerät |
elektronischer Trafo
|
| Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels |
nicht erforderlich
|
| Dimmung LineSwitch |
Nein
|
| Nennspannung |
220...240
|
| Leuchtenlichtausbeute |
191 lm/W
|
| Notstromversorgung integriert |
Nein
|
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) |
SDCM3
|
| Breite |
62 mm
|
| Lichtverteiler |
Fokuslinse
|
| Farbe |
weiß
|
| Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels |
nicht erforderlich
|
| Farbtemperatur |
4.000
|
| Bedienung über Bluetooth |
Nein
|
| Konstant-Lichtstrom-Regelung |
Nein
|
| Austauschbares Betriebsgerät |
Ja
|
| Ausstrahlungswinkel einstellbar |
nein
|
| Farbtemperatur einstellbar |
nein
|
| Ausstrahlungswinkel |
extrem breitstrahlend >80°
|
| Lichtstrom einstellbar |
Nein
|
| Kompatibel mit Casambi |
Nein
|
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 |
nicht erforderlich
|
| Klirrfaktor (THD) |
14
|
| Dimmung DALI-2 |
Nein
|
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 |
-25...50 °C
|
| Zolltarifnummer |
94051190
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Deutschland
|
| SCIP-Nummer |
54eb4bf0-3bff-4bce-9e4f-01fc7554d632
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.