Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Sanitär, Heizung, Klima
  3. Wärmeerzeuger
  4. Warmwasserspeicher elektrisch
  5. 234199
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Warmwasserspeicher elektrisch - DEM 100 Basis Variowall, Geschlossener Wandspeicher, DEM 100 Basis 100 l, 2/4/6 kW, 230/400V - 234199
AEG HaustechnikHesteller Logo
AEG Haustechnik

DEM 100 Basis Variowall, Geschlossener Wandspeicher, DEM 100 Basis 100 l, 2/4/6 kW, 230/400V

Rexel Artikelnr.: 
9002084
Hersteller Nummer: 
234199
EAN Code: 
4041056030562
Produkt Type: 
DEM 100 Basis Variowall

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Zubehör / Ähnliches

  • HFA-Z 100 universal, Warmwasser-Wandspeicher, HFA-Z 100, 100 l, 2-6 kW, weiß

    STIEBEL ELTRON

    HFA-Z 100 universal, Warmwasser-Wandspeicher, HFA-Z 100, 100 l, 2-6 kW, weiß

    Rexel Artikelnr.: 8069247

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 Gebrauchsanleitung
 Produktdatenblatt
 Lehrvideo
 Deeplink Produktseite
 Deeplink REACH
 Produktdatenblatt fuer Energielabel
 Energielabel
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Gebrauchsanleitung
 Produktdatenblatt
 Lehrvideo
 Deeplink Produktseite
 Deeplink REACH
 Produktdatenblatt fuer Energielabel
 Energielabel
 Produktdatenblatt für Energielabel

Beschreibung



Beschreibung

Geschlossener Wandspeicher, DEM 100 Basis 100 l, 2/4/6 kW, 230/400V
AEG Wandspeicher DEM 100 Basis   Warmwasserspeicher, 100 Liter Inhalt, für offene und geschlossene Betriebsweise. Geschlossener Innenbehälter, 0,6 Mpa, aus Stahl, spezialemailliert. Schutzanode. Außenmantel weißlackierter Blechmantel, Wärmedämmung aus Polyurethan-Hartschaum. Universalschaltung, Betrieb in Einkreis- und Zweikreisschaltung mit verschiedenen Anschlussleistungen möglich. Temperaturwählregler stufenlos von ca. 35 Grad C bis 85 Grad C einstellbar. Energiesparstellung bei e = 60 Grad C und E= 40 Grad C. Sicherheitstemperaturbegrenzer, Signallampe. Qualitäts- und Sicherheitszeichen: CE-Zeichen, VDE-Zeichen.   Inhalt 100 l Elektrischer Anschluss 1/N/PE 230 V AC oder 3/N/PE 400 V AC Nennleistung 2-6 kW (3x2 kW) Temperatureinstellbereich 7 bis 85 Grad C Mischwassermenge von 40 Grad C 178 l Betriebsarten Einkreis, Zweikreis Bereitschaftsenergieverbrauch 0,83 kWh / 24 h Schnellheizung Ja Anode Mg (DIN 4753) Schutzart IP 25 Höhe/Breite/Tiefe 1045/475/492 mm Gewicht leer 35 kg Gewicht gefüllt 135 kg  

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Warmwasserspeicher elektrisch
Tiefe 492 mm
Höhe 475 mm
Mit Temperaturbegrenzung Nein
Mit Armatur Nein
Schutzart IP25
Breite 1.045 mm
EEK C
Platzierung vertikal Ja
Anschluss Warmwasser Außengewinde
Duo-Ausführung Nein
Max. zulässiger Betriebsdruck 6 bar
Wandaufstellung Ja
Mit Reinigungsöffnung Nein
Platzierung horizontal Nein
Nenndurchmesser Zirkulationsleitung k.A.
Anschlussspannung 230...400 V
Ausführungsform hängend
Frequenz 50/60 Hz
Schutzanode Ja
Aufwärmzeit von 10 °C bis 65 °C 65,4 min
Anschluss Kaltwasser Außengewinde
Dreiphasenausführung Ja
Energieeffizienz bei der Warmwasserbereitung (Nwh) 38 %
Anschluss Zapfanschluss k.A.
Werkstoff des Boilers Stahl
Volumen des Behälters 100 l
 
Mit Druckreduzierventil Nein
Anwendbar bei normalem Wasserdruck Ja
Material Mantel Stahl
Mit Thermometer Nein
Rohraußendurchmesser Kaltwasser 21,5 mm
Mit Wasserkühler Nein
Anschluss an Warmwasserleitung k.A.
Mit Zirkulationsanschluss Nein
Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss 1/2 Zoll (15)
Nenndurchmesser Warmwasseranschluss 1/2 Zoll (15)
Zapfprofil L
Rohraußendurchmesser Warmwasser 21,5 mm
Nennleistung 6 kW
Niederdruckausführung k.A.
Mit Nachtstromschaltung Ja
Geeignet für kochendes Wasser Nein
Nenndurchmesser Zapfanschluss k.A.
Sockel-/Unterbauboiler Nein
Zapfleistung bei 60 °C, Dauerbetrieb 23,5 l/min
Mit Temperaturanzeige Nein
Anschluss Zirkulationsleitung k.A.
Max. Arbeitsdruck 6 bar
Zolltarifnummer 85161080
Newlec Nein
Herkunftsland Slowakei
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe