Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Frequenzumrichter =< 1 kV |
|
| Anzahl der digitalen Ausgänge |
2
|
|---|---|
| Netzspannung |
200...230 V
|
| Netzfrequenz |
50/60 Hz
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für BACnet |
Nein
|
| Ausgangsphasenzahl |
3
|
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP |
Nein
|
| Eingangsphasenzahl |
3
|
| Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung |
110 kW
|
| Relative symmetrische Netzspannungstoleranz |
10 %
|
| Nennausgangsstrom I2N |
15 A
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS |
Nein
|
| 4-Quadrantenbetrieb möglich |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 |
0
|
| Anzahl der analogen Ausgänge |
1
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY |
0
|
| Max. Ausgangsspannung |
480 V
|
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway |
Nein
|
| Schutzart |
sonstige
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet |
Nein
|
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET |
0
|
| Bremschopper integriert |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige |
2
|
| Unterstützt Protokoll für LON |
Nein
|
| Mit PC-Anschluss |
Nein
|
| Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung |
110 kW
|
| Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz |
5 %
|
| Mit optischer Schnittstelle |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für ASI |
Nein
|
|---|---|
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel |
0
|
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 |
1
|
| Anzahl der analogen Eingänge |
2
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety |
Nein
|
| Anzahl der digitalen Eingänge |
6
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet |
0
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO |
Nein
|
| Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig |
Nein
|
| Art des Umrichters |
sonstige
|
| Mit Bedienelement |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für SERCOS |
Nein
|
| Max. Ausgangsfrequenz |
500 Hz
|
| Unterstützt Protokoll für Modbus |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB |
0
|
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für KNX |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für CAN |
Nein
|
| Einsatz im Industriebereich zulässig |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für SUCONET |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 |
0
|
| Netzfrequenz |
50/60 Hz
|
| Netzspannung |
200...230
|
| Zolltarifnummer |
90328900
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Frankreich
|
SCHNEIDER ELECTRIC
SH30553P02F2200, AC-Servo, SH3, 55 mm, 1,2 nm, glatte Welle IP65/IP67, Multiturn 128 P/U, 2x M23, Bremse
Rexel Artikelnr.: 2256559
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
SH31003P12A2000, AC-Servo, SH3, 100 mm, 8,0 nm, Passfeder IP54/IP65, Multiturn 128 P/U, 2x M23
Rexel Artikelnr.: 2230676
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
SH31003P11A2000, AC-Servo, SH3, 100 mm, 8,0 nm, Passfeder IP54/IP65, Singleturn 128 P/U, 2x M23
Rexel Artikelnr.: 2256609
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
SH31002P01F2000, AC-Servo, SH3, 100 mm, 5,8 nm, glatte Welle IP54/IP65, Singleturn 128 P/U, 2x M23, Bremse
Rexel Artikelnr.: 2211380
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
SH30703P02F2100, AC-Servo, SH3, 70 mm, 3,1 nm, glatte Welle IP65/IP65, Multiturn 128 P/U, 2x M23, Bremse
Rexel Artikelnr.: 2256571
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
SH31003P11F2000, AC-Servo, SH3, 100 mm, 8,0 nm, Passfeder IP54/IP65, Singleturn 128 P/U, 2x M23, Bremse
Rexel Artikelnr.: 2231574
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
SH31002P01A2000, AC-Servo, SH3, 100 mm, 5,8 nm, glatte Welle IP54/IP65, Singleturn 128 P/U, 2x M23
Rexel Artikelnr.: 2273672
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
SH31001P02F2000, AC-Servo, SH3, 100 mm, 3,3 nm, glatte Welle IP54/IP65, Multiturn 128 P/U, 2x M23, Bremse
Rexel Artikelnr.: 2290768
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
SH30702P02F2000, AC-Servo, SH3, 70 mm, 2,2 nm, glatte Welle IP54/IP65, Multiturn 128 P/U, 2x M23, Bremse
Rexel Artikelnr.: 2454244
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
SH31001P01A2000, AC-Servo, SH3, 100 mm, 3,3 nm, glatte Welle IP54/IP65, Singleturn 128 P/U, 2x M23
Rexel Artikelnr.: 2436202
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
SH30702P11A2000, AC-Servo, SH3, 70 mm, 2,2 nm, Passfeder IP54/IP65, Singleturn 128 P/U, 2x M23
Rexel Artikelnr.: 2460222
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
SH31001P12A2000, AC-Servo, SH3, 100 mm, 3,3 nm, Passfeder IP54/IP65, Multiturn 128 P/U, 2x M23
Rexel Artikelnr.: 2440046
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
SH30702P01A2000, AC-Servo, SH3, 70 mm, 2,2 nm, glatte Welle IP54/IP65, Singleturn 128 P/U, 2x M23
Rexel Artikelnr.: 2494133
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
SH30702P01F2000, AC-Servo, SH3, 70 mm, 2,2 nm, glatte Welle IP54/IP65, Singleturn 128 P/U, 2x M23, Bremse
Rexel Artikelnr.: 2526905
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
SH31003P01A2200, AC-Servo, SH3, 100 mm, 8,0 nm, glatte Welle IP65/IP67, Singleturn 128 P/U, 2x M23
Rexel Artikelnr.: 2691923
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
SH31002P11A2000, AC-Servo, SH3, 100 mm, 5,8 nm, Passfeder IP54/IP65, Singleturn 128 P/U, 2x M23
Rexel Artikelnr.: 2691924
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.