Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Aussenleuchten
  4. Bodeneinbauleuchte
  5. 229200
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Bodeneinbauleuchte - DASAR® 215 RL rund E27 edelstahl, DASAR® 215, Outdoor Bodeneinbauleuchte, TC-(D,H,T,Q)SE, IP67, rund, edelstahl 316, max. 80 W - 229200
SLVHesteller Logo
SLV

DASAR® 215 RL rund E27 edelstahl, DASAR® 215, Outdoor Bodeneinbauleuchte, TC-(D,H,T,Q)SE, IP67, rund, edelstahl 316, max. 80 W

Rexel Artikelnr.: 
3148888
Hersteller Nummer: 
229200
EAN Code: 
4024163094696
Produkt Type: 
DASAR® 215 RL rund E27 edelstahl

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Zubehör

  • LED T38 E27 PHASE 3000K, T38 E27, LED Leuchtmittel weiß 8 W 3000 K CRI 90 240°

    SLV

    LED T38 E27 PHASE 3000K, T38 E27, LED Leuchtmittel weiß 8 W 3000 K CRI 90 240°

    Rexel Artikelnr.: 3327116

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 Produktvideo
 Zertifikat
 Produktdatenblatt
 RoHS-Erklaerung
 Lichtdatei
 Deeplink Produktseite
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktvideo
 Zertifikat
 Produktdatenblatt
 RoHS-Erklaerung
 Lichtdatei
 Deeplink Produktseite
 Montageanleitung
 Deeplink REACH
 Lichtverteilungskurve
 Masszeichnung
 Deeplink REACH
 Erklärung
 Garantieerklärung
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
 RoHS-Erklärung
 Zertifikat

Beschreibung



Beschreibung

DASAR® 215, Outdoor Bodeneinbauleuchte, TC-(D,H,T,Q)SE, IP67, rund, edelstahl 316, max. 80 W
Die Hochvolt Bodeneinbauleuchte DASAR 215 UNI Bodeneinbauleuchte ist begehbar und überzeugt mit ihrer Edelstahlblende und teilsatinierten Glasabdeckung. Hinzu kommt das hochwertige aus Edelstahl 316 und Glas gefertigte Gehäuse. Erleben Sie die Außenleuchten im Einsatz und überzeugen Sie sich von einem rundum gelungenen Erlebnis Licht.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Bodeneinbauleuchte
Farbe Edelstahl
Schutzklasse nach IEC 61140 I
Leuchtmittelanzahl 1
Lichtverteilung symmetrisch
Nennspannung 230...230 V
Max. Oberflächentemperatur 119 °C
Spannungsart AC
Einbaulänge 200 mm
CRI k.A.
Justierbar Nein
Länge 225 mm
Fassung E27
Einbaudurchmesser 200 mm
Lichtfarbe k.A.
Mit Leuchtmittel Nein
Breite 215 mm
Max. Belastung 2.000 kg
Leuchtmittel LED austauschbar
Überrollbar Nein
Einbaubreite 200 mm
Betriebsgerät nicht erforderlich
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem Nein
Werkstoff der Abdeckung Glas transparent
Durchmesser 215 mm
Dimmung RF Nein
Dimmung 0-10 V Nein
Ohne Dimmfunktion Nein
Dimmung mit Push-button Nein
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Mit Betriebsgerät Nein
Schutzart IP67
Höhe/Tiefe 215 mm
Art der Verdrahtung geeignet für Durchgangsverdrahtung
Lichtverteiler ohne
Dimmung GPRS Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Dimmung 1-10 V Nein
Dimmung Zigbee Nein
Dimmung DSI Nein
 
Dimmung programmierbar Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation Ja
Leistung 11...11 W
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels A
Dimmung DALI Nein
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels A++
Ausstrahlungswinkel k.A.
Dimmung LineSwitch Nein
Einbauhöhe/-tiefe 283 mm
Dimmung DMX Nein
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Dimmung Touch and Dim Nein
Max. Systemleistung 11 W
Anschlussart Schraubklemme
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Austauschbares Betriebsgerät Nein
Ausstrahlungswinkel k.A.
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Werkstoffgüte des Gehäuses Edelstahl 316 (1.4401)
Werkstoff des Gehäuses Stahl
Form der Leuchte rund
Schlagfestigkeit IK08
Lichtstrom einstellbar Nein
Kompatibel mit Casambi Nein
Nennspannung 230
Farbtemperatur einstellbar nein
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 nicht erforderlich
Bedienung über Bluetooth Nein
Dimmbar Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt 2,5 mm²
Dimmung DALI-2 Nein
Zolltarifnummer 94054990
Newlec Nein
Herkunftsland China
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe