Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Aussenleuchten
  4. Straßen- und Platzleuchte
  5. 99076K3
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Straßen- und Platzleuchte - 99076K3, Lichtbauelement, Grafit, 3000 K - 99076K3
BEGAHesteller Logo
BEGA

99076K3, Lichtbauelement, Grafit, 3000 K

Rexel Artikelnr.: 
3029167
Hersteller Nummer: 
99076K3
EAN Code: 
4044017237765
Produkt Type: 
99076K3

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Zubehör

  • 71140, Erdstück

    BEGA

    71140, Erdstück

    Rexel Artikelnr.: 3219936

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 70833, Aufschraubsockel

    BEGA

    70833, Aufschraubsockel

    Rexel Artikelnr.: 3029209

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 Gebrauchsanleitung
 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Gebrauchsanleitung
 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Lichtbauelement, Grafit, 3000 K
Lichtbauelement Nr. 99076K3 - zweifach, mit asymmetrisch bandförmiger Lichtstärkeverteilung und Lichtlenkung durch alterungsbeständiges, polymerfreies, optisches System - mit LED 25, 2 Watt, 2.690 Lumen, Farbtemperatur 3.000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) > 80 je Leuchtenausleger. Austauschbare LED-Module mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf LED-Module und Verschleißteile. Mit LED-Netzteilen 220-240 Volt, 0/50-60 Hz, dimmbar 1-10 Volt, Schutzart IP 65. Die Leuchte besteht aus Aluminiumprofilen, Aluminiumguss und Edelstahl, Farbe Grafit. Sicherheitsgläser und Reflektoren aus eloxiertem Reinstaluminium. Mit Tür, eingebautem Anschlusskasten Nr. 70629 sowie mit zwei fest angeschlossenen Anschlussleitungen X05BQ-F 5 G 1 qmm, Länge 4.000 mm. Höhe über Flur 4.500 mm. Mit separatem Erdstück aus feuerverzinktem Stahl, Länge 800 mm.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Straßen- und Platzleuchte
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät
Breite 240 mm
Länge 520 mm
Schutzklasse nach IEC 61140 I
Mit Leuchtmittel Ja
Leuchtmittelanzahl 1
Farbtemperatur 3.000...3.000 K
Nennspannung 220...240 V
Lichtstrom 4.908 lm
Mit Betriebsgerät Ja
Werkstoff der Abdeckung Glas transparent
Fassung ohne
Leuchtmittel LED austauschbar
Farbe anthrazit
CRI 80-89
Montageart Wandausleger
Schutzart IP65
Mit Funksteuerung Nein
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
Kabellänge 4 m
Spannungsart AC/DC
Schlagfestigkeit IK06
Mit programmgeregelter Lichtsteuerung Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Mit Anschlusskabel Ja
Lichtfarbe weiß
Fernbedienung ohne
Oberflächenschutz feuerverzinkt
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Dimmung Zigbee Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Anschlussart Kabel
Dimmung Touch and Dim Nein
Dimmung 1-10 V Nein
Dimmung GPRS Nein
Lichtverteiler Reflektor
Leuchtenlichtausbeute 147 lm/W
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C 50.000 h
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 25...45 °C
 
Polzahl 5
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Dimmung DALI Ja
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Leiterquerschnitt 1 mm²
Dimmung DSI Nein
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Ohne Dimmfunktion Nein
Dimmung DMX Nein
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Dimmung programmierbar Nein
Leistung 30,8...30,8 W
Art der Verdrahtung Abschluss
Dimmung mit Push-button Nein
Dimmung RF Nein
Dimmung 0-10 V Nein
Dimmung LineSwitch Nein
Höhe/Tiefe 4.500 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 200.000 h
Max. Systemleistung 37 W
Farbtemperatur 3.000
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Nennspannung 220...240
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Austauschbares Betriebsgerät Ja
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Lichtfarbe 830
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM3
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 nicht erforderlich
Mit Lichtsensor Nein
Dimmung DALI-2 Ja
Dimmbar Ja
Mit Bewegungsmelder Nein
Zolltarifnummer 94054239
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Kernsortiment Nein
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe