Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Aussenleuchten
  4. Straßen- und Platzleuchte
  5. 8719514059689
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Straßen- und Platzleuchte - BGP702 LW10 LED50-4S/830 DM11 GF CTGO, 5968900 - LUMA GEN2 MICRO, LED module 5000 lm, LED, 40.5 W, 70° x 37° - 8719514059689
PHILIPSHesteller Logo
PHILIPS

BGP702 LW10 LED50-4S/830 DM11 GF CTGO, 5968900 - LUMA GEN2 MICRO, LED module 5000 lm, LED, 40.5 W, 70° x 37°

Rexel Artikelnr.: 
3313936
Hersteller Nummer: 
8719514059689
EAN Code: 
8719514059689
Produkt Type: 
BGP702 LW10 LED50-4S/830 DM11 GF CTGO

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Gebrauchsanleitung
 Montageanleitung
 Lichtverteilungskurve
 RoHS-Erklärung
 Maßzeichnung
 Deeplink Produktseite
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Gebrauchsanleitung
 Montageanleitung
 Lichtverteilungskurve
 RoHS-Erklärung
 Maßzeichnung
 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 Lichtdatei
 Produktdatenblatt für Energielabel
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

5968900 - LUMA GEN2 MICRO, LED module 5000 lm, LED, 40.5 W, 70° x 37°
Road & street light, Aluminiumdruckguss, Grau, Mastspitze für Durchmesser 60–76mm, Netzteil mit DALI- und SystemReady-Schnittstelle, 4500 lm, 40.5 W, 111 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM 5, CRI80, Mittlere Lichtverteilung 11, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK09 | 10 J, SchutzklasseI, Überspannungsschutz bis 6 kV im Gegentaktmodus und bis 8 kV im Gleichtaktmodus, 5-poliger Anschlussblock

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Straßen- und Platzleuchte
Nennstrom 630...630 mA
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Dimmung 1-10 V Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Mit Funksteuerung Ja
Dimmung RF Nein
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Dimmung mit Push-button Nein
Schlagfestigkeit IK09
Farbe grau
Verstellbare Optik Nein
Schutzart IP66
Fernbedienung Stand-alone Steuerung
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff transparent
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Art der Verdrahtung Abschluss
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Lichtstrom 4.500 lm
Mit programmgeregelter Lichtsteuerung Nein
Lichtverteiler Diffusorlinse/-optik/-panel
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
Mit Anschlusskabel Nein
Montageart Aufsatz
Dimmung Zigbee Nein
Leuchtenlichtausbeute 111 lm/W
Dimmung DSI Nein
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Dimmung 0-10 V Nein
Dimmung DMX Nein
Leistung 37 W
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Nein
Mit Betriebsgerät Ja
CRI 80-89
Mit Leuchtmittel Ja
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Polzahl 5
Dimmung GPRS Ja
LED-Nennstrom bei Konstantstrom 630...645 mA
Max. Systemleistung 40,5 W
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 25...25 °C
Breite 295 mm
Leuchtmittel LED austauschbar
Schutzart (NEMA) k.A.
Dimmung LineSwitch Nein
Schutzklasse nach IEC 61140 I
Ohne Dimmfunktion Nein
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Fassung ohne
 
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Höhe/Tiefe 245 mm
Länge 560 mm
Geeignet für Zopfmaß 60...76 mm
Leiterquerschnitt 2,5 mm²
Leistungsfaktor 0,98
Anschlussart Schraubklemme
Leuchtmittelanzahl 20
Oberflächenschutz pulverbeschichtet
Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C 92.000 h
Nennspannung 220...240 V
Lichtfarbe weiß
Dimmung DALI Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM5
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C 190.000 h
Dimmung Touch and Dim Nein
Dimmung programmierbar Nein
Spannungsart AC
Farbtemperatur 3.000...3.000 K
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) 5 %
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. 98 %
Nennspannung 220...240
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) 10 %
Austauschbares Betriebsgerät Ja
Lichtfarbe 830
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Farbtemperatur 3.000
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. 96 %
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 nicht erforderlich
Bedienung über Bluetooth Nein
Art des Anschlusses für Sensor-/Kommunikationsmodul Dual Zhaga-Sockel (oben und unten)
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 21
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 35
Mit Lichtsensor Nein
Nein
Batterie eingebaut Nein
Dimmung DALI-2 Nein
Dimmbar Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt 1...2,5 mm²
Mit Präsenzmelder Nein
Mit Bewegungsmelder Nein
Nein
Nein
Zolltarifnummer 94054239
Newlec Nein
Herkunftsland Polen
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe