2. Lichttechnik
  3. Betriebsgeräte
  4. Verteilerklemme für Transformator
  5. 711-192
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Verteilerklemme für Transformator - 711-192, Transformatorsicherungsklemme;für Sicherung 5 x 20 mm;CAGE CLAMP®-Anschluss für Leiter;grau - 711-192
WAGOHesteller Logo
WAGO

711-192, Transformatorsicherungsklemme;für Sicherung 5 x 20 mm;CAGE CLAMP®-Anschluss für Leiter;grau

Rexel Artikelnr.: 
2196467
Hersteller Nummer: 
711-192
EAN Code: 
4045454293086
Produkt Type: 
711-192
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
Min: 100 Stück , Vielfaches  100 Stück
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
 Deeplink REACH
 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink REACH
 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Transformatorsicherungsklemme;für Sicherung 5 x 20 mm;CAGE CLAMP®-Anschluss für Leiter;grau
Transformatorsicherungsklemme, für Sicherung 5 x 20 mm, CAGE CLAMP®-Anschluss für Leiter, 15 mm breit, grau

Transformatorenklemmen Serie 711, grau

Bei diesen Transformatorenklemmen mit der Artikelnummer 711-192 steht ein schneller und zuverlässiger Anschluss im Fokus. Dieses Produkt verwendet die CAGE CLAMP®-Technologie. Der zuverlässige und wartungsfreie CAGE CLAMP® Universalanschluss bietet die Möglichkeit, alle Arten von Leitern mit einer Käfigzugfeder anzuschließen, ohne, dass eine Vorbehandlung der Leiter erforderlich ist. Das Aufcrimpen von Aderendhülsen kann somit entfallen. In Breite x Höhe x Tiefe sind die Abmessungen (15 x 35 x 23,5) mm.