Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Explosionsgeschützte Leuchte Not-/Hinweis |
|
| Lichtstrom bei Notbetrieb |
185 lm
|
|---|---|
| Max. Systemleistung |
6 W
|
| Spannungsart |
AC/DC
|
| Polzahl |
3
|
| Höhe/Tiefe |
76 mm
|
| Werkstoff des Gehäuses |
Kunststoff
|
| Betriebsgerät |
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
|
| Leuchtmittelanzahl |
1
|
| Schutzart |
IP66
|
| Leiterquerschnitt |
2,5 mm²
|
| Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels |
nicht erforderlich
|
| Lichtfarbe |
730...765
|
| Leistungsfaktor |
0,95
|
| Farbtemperatur |
3.000...6.500 K
|
| Nennbetriebsdauer |
60.000...60.000 h
|
| Nennbetriebsdauer |
60.000
|
| Kennzeichnung |
nur einseitig
|
| Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels |
nicht erforderlich
|
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C |
60.000 h
|
| Mit Leuchtmittel |
Ja
|
| Nennspannung |
195...254 V
|
| Lichtfarbe |
weiß
|
| Montageart |
Aufbau
|
| Breite |
356 mm
|
| Form der Leuchte |
eckig
|
|---|---|
| Schutzklasse nach IEC 61140 |
I
|
| Leuchtmittel |
LED nicht austauschbar
|
| Art der Verdrahtung |
geeignet für Durchgangsverdrahtung
|
| Erkennungsweite |
25 m
|
| Schlagfestigkeit |
IK10
|
| Anschlussart |
Steckklemme
|
| Überwachungseinrichtung |
Überwachungsbaustein (zentral versorgtes System)
|
| Farbtemperatur |
3.000...6.500
|
| Lichtstrom |
185 lm
|
| Ex-Zone Staub |
21, 22
|
| Schaltungsart |
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
|
| Länge |
175 mm
|
| Einspeisung |
zentral
|
| CRI |
70-79
|
| Geeignet für Kennzeichnungsart |
Acrylglasplatte
|
| Nennspannung |
195...254
|
| Ex-Zone Gas |
1, 2
|
| Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels |
nicht erforderlich
|
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 |
nicht erforderlich
|
| Zolltarifnummer |
94056920
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Deutschland
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.