Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. 131-001-223
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - 131-001-223, Wand-/Deckenleuchte, Aluminium eloxiert LED 3000K, 34W, 2131lm, DALI, 400x400mm - 131-001-223
Schmitz LeuchtenHesteller Logo
Schmitz Leuchten

131-001-223, Wand-/Deckenleuchte, Aluminium eloxiert LED 3000K, 34W, 2131lm, DALI, 400x400mm

Rexel Artikelnr.: 
3319965
Hersteller Nummer: 
131-001-223
EAN Code: 
4053802022622
Produkt Type: 
131-001-223

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Montageanleitung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Montageanleitung

Beschreibung



Beschreibung

Wand-/Deckenleuchte, Aluminium eloxiert LED 3000K, 34W, 2131lm, DALI, 400x400mm
Wand- und Deckenleuchte Ultraflach nur 11 mm Oberfläche Aluminium Opale lichtleitende Scheibe Ohne sichtbare Schrauben Insektendicht Lichtverteilung direkt/indirekt für zusätzliche Akzentuierung an der Wand/Decke Seitliche Lichteinspeisung mit energieeffizienten Low-Power LEDs
Leuchtenart: sonstige
Leuchtmittel: LED
Lampenleistung: 34 W
Betriebsgerät enthalten: Ja
Dimmbar: Ja
Werkstoff des Gehäuses: Aluminium
Ausführung der Oberfläche: matt
Gehäusefarbe: Aluminium
Geeignet für Wandmontage: Ja
Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff opal
Farbe der Abdeckung: Aluminium
Bildschirmarbeitsplatztauglich: Nein
Lichtverteilung: symmetrisch
Lichtaustritt: direkt/indirekt
Länge: 400 mm
Breite: 400 mm
Höhe/Tiefe: 40 mm
Schutzklasse: I
Schutzart (IP): IP30
Brandschutz F: Ja
Mit Leuchtmittel: Ja




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Decken-/Wandleuchte
Mit Leuchtmittel Ja
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Lichtaustritt direkt/indirekt
Farbtemperatur 3.000 K
Leuchtmittel LED
Höhe/Tiefe 40 mm
Lichtverteilung symmetrisch
Breite 400 mm
Form der Leuchte eckig
Mit Betriebsgerät Ja
Nennspannung 230 V
Lichtstrom 2.131 lm
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal
Länge 400 mm
Max. Systemleistung 34 W
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
Schutzart IP30
Farbe Aluminium
Schutzklasse nach IEC 61140 I
Geeignet für Deckenmontage Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Dimmung LineSwitch Nein
Leistung 34 W
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Austauschbares Betriebsgerät Ja
CRI 80-89
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Dimmung 0-10 V Nein
Dimmung Zigbee Nein
Notstromversorgung integriert Nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 50.000 h
 
Dimmung herstellerspezifisch Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Dimmung programmierbar Nein
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Geeignet für Aufbaumontage Ja
Dimmung DSI Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Lichtstrom einstellbar Nein
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Dimmung DALI-2 Nein
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Farbtemperatur 3.000
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Dimmung DALI Ja
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Ohne Dimmfunktion Nein
Dimmung mit Push-button Nein
Mit Bewegungsmelder Nein
Farbtemperatur einstellbar nein
Dimmung DMX Nein
Dimmung GPRS Nein
Dimmung Touch and Dim Nein
Dimmung RF Nein
Dimmung 1-10 V Nein
Bedienung über Bluetooth Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Lichtfarbe weiß
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 nicht erforderlich
Kompatibel mit Casambi Nein
Schutzart (IP), frontseitig IP40
Zolltarifnummer 94051190
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe