Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. 140800
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - 140800, LED Wandleuchte Slim 20W 1350lm 4000K IK10 Rund Schwarz - 140800
BaileyHesteller Logo
Bailey

140800, LED Wandleuchte Slim 20W 1350lm 4000K IK10 Rund Schwarz

Rexel Artikelnr.: 
3204334
Hersteller Nummer: 
140800
EAN Code: 
8714681408001
Produkt Type: 
140800

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Zubehör / Ähnliches

  • 140801, LED Wandleuchte Slim 20W 1350lm 4000K IK10 Oval Schwarz

    BAILEY

    140801, LED Wandleuchte Slim 20W 1350lm 4000K IK10 Oval Schwarz

    Rexel Artikelnr.: 3204339

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Gebrauchsanleitung
 RoHS-Erklärung
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Gebrauchsanleitung
 RoHS-Erklärung
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

LED Wandleuchte Slim 20W 1350lm 4000K IK10 Rund Schwarz
BAI LED Bulkhead Slim Round 20W 4000K 1350lm IP65 IK10 Vandalensicher 240V Schwarzes Gehäuse 221x52mm Robuste Wandleuchte Bulleye




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Decken-/Wandleuchte
Länge 221 mm
Betriebsgerät nicht erforderlich
Geeignet für Einbaumontage Nein
Farbe schwarz
Schutzklasse nach IEC 61140 I
Lichtfarbe weiß
Geeignet für Deckenmontage Ja
Schlagfestigkeit IK10
Mit Lichtsensor Nein
CRI 80-89
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Leuchtmittel LED austauschbar
Breite 221 mm
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Ja
Leuchtmittelanzahl 1
Ausführung des Rasters ohne
Lichtverteilung symmetrisch
Nennstrom 145...145 mA
Schutzart IP65
Fassung ohne
Lichtstrom 1.350 lm
Geeignet für Notlicht Nein
Mit Bewegungsmelder Nein
Farbe schwarz
Farbtemperatur 4.000...4.000 K
Max. Systemleistung 20 W
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Ja
Ausstrahlungswinkel > 80° - extrem breitstrahlend
Nennspannung 220...240 V
Lichtaustritt direkt
Mit Luftschlitzen Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Mit Betriebsgerät Nein
Spannungsart AC
Höhe/Tiefe 52 mm
Mit Leuchtmittel Ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Nein
Geeignet für Aufbaumontage Ja
Ohne Dimmfunktion Ja
Dimmung LineSwitch Nein
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Schutzart (NEMA) 3
Dimmung GPRS Nein
Dimmung RF Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 ohne
Dimmung DMX Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Leuchtenlichtausbeute 68 lm/W
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Dimmung 1-10 V Nein
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -20...40 °C
Dimmung Zigbee Nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 30.000 h
 
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Polzahl 3
Dimmung programmierbar Nein
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Anschlussart sonstige
Dimmung mit Push-button Nein
Dimmung DALI Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Dimmung 0-10 V Nein
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels B
Dimmung Touch and Dim Nein
Lichtverteiler ohne
Dimmung DSI Nein
Leistung 20...20 W
Art der Verdrahtung Abschluss
Leistungsfaktor 0,7
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Form der Leuchte eckig
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM5
Austauschbares Betriebsgerät Nein
Lichtstrom einstellbar Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Farbtemperatur 4.000
Bedienung über Bluetooth Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Stroboskopeffektwert SVM 0,4
Ausstrahlungswinkel extrem breitstrahlend >80°
Farbtemperatur einstellbar nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Notstromversorgung integriert Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Flimmerwert Pst LM 0,3
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Lichtstärke 445 cd
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. 96 %
Dimmung DALI-2 Nein
Kompatibel mit Casambi Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 nicht erforderlich
Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C) Nein
Geeignet für Wandmontage Ja
Dimmbar Nein
Lichtstärke 445...445 cd
Schutzart (IP), frontseitig IP65
Schutzart (IP), Rückseite sonstige
Mit Befestigungsmaterial Ja
Mit Schalter Nein
Mit Präsenzmelder Nein
Geeignet für Klemmmontage Nein
Ja
Nein
ohne
ohne
Zolltarifnummer 94051190
Newlec Nein
Herkunftsland China
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe