Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. 162150107
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - 162 2/15 RLED OV, Feuchtraumleuchte (LED-Retrofit) IP65 Ta -20°C/+30°C Wanne PMMA klar m. Innenprismen Verschluss Kunststoff Gehäuse glasfaserverstärktes Polyest 010728 - 162150107
Adolf SCHUCH GmbHHesteller Logo
Adolf SCHUCH GmbH

162 2/15 RLED OV, Feuchtraumleuchte (LED-Retrofit) IP65 Ta -20°C/+30°C Wanne PMMA klar m. Innenprismen Verschluss Kunststoff Gehäuse glasfaserverstärktes Polyest 010728

Rexel Artikelnr.: 
3220514
Hersteller Nummer: 
162150107
EAN Code: 
4041254303581
Produkt Type: 
162 2/15 RLED OV

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Produktdatenblatt
 Montageanleitung
 Maßzeichnung
 Deeplink Produktseite
 DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktdatenblatt
 Montageanleitung
 Maßzeichnung
 Deeplink Produktseite
 DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Feuchtraumleuchte (LED-Retrofit) IP65 Ta -20°C/+30°C Wanne PMMA klar m. Innenprismen Verschluss Kunststoff Gehäuse glasfaserverstärktes Polyest 010728
Feuchtraum-Wannenleuchte (LED-Retrofit), SKI, IP65, Ta -20 °C/+30 °C, Wanne PMMA klar mit Innenprismen, Verschluss Kunststoff, Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, Farbe grau, EAN/GTIN:4041254303581.Robuste Feuchtraumwannenleuchte für LED-Retrofit-Lampen. Hochschlagfestes glasfaserverstärktes Polyestergehäuse, Abschlusswanne mit hoher Schlagfestigkeit, klar mit Innenprismen sowie mehrteilige unverlierbare Verschlussklammern. Reflektor mit Fassungen sowie Anschlussklemme und Sicherung, ohne Vorschaltgerät. Details siehe Technische Daten. Hinweis: Die Leuchte ist nicht geeignet für Retrofitlampen zum Einsatz in EVG-Leuchten. Nach IEC 62776 zertifizierte Lampen verwenden, die vom Hersteller für den Betrieb an Netzspannung freigegeben sind.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Decken-/Wandleuchte
Mit Betriebsgerät Nein
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
Durchmesser 0 mm
Spannungsart AC
Leistungsfaktor 0
Einbaudurchmesser 0 mm
Dimmung 0-10 V Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Höhe/Tiefe 125 mm
Lichtfarbe weiß
Dimmung LineSwitch Nein
Dimmung GPRS Nein
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Farbe grau
Lichtverteiler ohne
Nennspannung 220...240 V
Breite 197 mm
CRI k.A.
Leuchtenlichtausbeute 0 lm/W
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Ja
Schutzklasse nach IEC 61140 II
Dimmung programmierbar Nein
Lichtverteilung symmetrisch
Ohne Dimmfunktion Ja
Mit Bewegungsmelder Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Einbaulänge 0 mm
Max. Systemleistung 0 W
Geeignet für Einbaumontage Nein
Farbe grau
Ausstrahlungswinkel freistrahlend/diffus
Betriebsgerät nicht erforderlich
Länge 1.572 mm
Schlagfestigkeit IK05
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels k.A.
Dimmung DALI Nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 0 h
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -20...30 °C
Schutzart IP65
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels k.A.
Lichtstrom 0 lm
Dimmung DSI Nein
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Nein
Dimmung mit Push-button Nein
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels k.A.
Mit Luftschlitzen Nein
Leuchtmittel LED austauschbar
Geeignet für Notlicht Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Geeignet für Deckenmontage Ja
Einbaubreite 0 mm
Lichtaustritt direkt
Geeignet für Aufbaumontage Ja
Dimmung DMX Nein
 
Ausführung des Rasters ohne
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff strukturiert
Dimmung 1-10 V Nein
Polzahl 3
Dimmung Touch and Dim Nein
Anschlussart Schraubklemme
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Dimmung RF Nein
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Fassung G13
Mit Leuchtmittel Nein
Leiterquerschnitt 2,5 mm²
Geeignet für Pendelaufhängung Ja
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Leuchtmittelanzahl 2
Dimmung Zigbee Nein
Einbauhöhe/-tiefe 0 mm
Art der Verdrahtung Abschluss
Mit Lichtsensor Nein
Form der Leuchte eckig
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) k.A.
Oberflächenschutz Gehäuse unbehandelt
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Lichtstärke 0 cd
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Dimmung DALI-2 Nein
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) 0 %
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Farbtemperatur einstellbar nein
Bedienung über Bluetooth Nein
Lichtstrom einstellbar Nein
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. 0 %
Stroboskopeffektwert SVM 0
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) 0 %
Notstromversorgung integriert Nein
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. 0 %
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Klirrfaktor (THD) 0
Ausstrahlungswinkel freistrahlend
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 999
Flimmerwert Pst LM 0
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) 0 %
Blendbegrenzung (UGR) 0
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Austauschbares Betriebsgerät Ja
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 0
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. 0 %
Kompatibel mit Casambi Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 nicht erforderlich
Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C) Nein
Geeignet für Wandmontage Nein
Zolltarifnummer 94051140
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe