Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. 221105.002
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - 221105.002, FLAT BASIC, weiß, on/off, Decken- und Wandleuchten, D 305 H 115 - 221105.002
RZBHesteller Logo
RZB

221105.002, FLAT BASIC, weiß, on/off, Decken- und Wandleuchten, D 305 H 115

Rexel Artikelnr.: 
3024778
Hersteller Nummer: 
221105.002
EAN Code: 
4010319583770
Produkt Type: 
221105.002

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Produktvideo
 Montageanleitung
 Masszeichnung
 Produktdatenblatt
 Deeplink Produktseite
 RoHS-Erklaerung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktvideo
 Montageanleitung
 Masszeichnung
 Produktdatenblatt
 Deeplink Produktseite
 RoHS-Erklaerung
 Lichtverteilungskurve
 Lichtdatei
 Energielabel
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

FLAT BASIC, weiß, on/off, Decken- und Wandleuchten, D 305 H 115
Dekorative runde Anbauleuchte für den Innen, und Außenbereich. Armatur Kunststoff. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit Federsystem. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. IP 43 Deckenmontage, IP 44 Wandmontage.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Decken-/Wandleuchte
Schutzklasse nach IEC 61140 II
Farbe weiß
Ausführung des Rasters ohne
Betriebsgerät nicht erforderlich
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Höhe/Tiefe 115 mm
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
Leuchtmittel Glühlampe
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Nein
Geeignet für Notlicht Ja
Lichtaustritt direkt/indirekt
Lichtverteilung symmetrisch
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal
Schlagfestigkeit IK02
Schutzart IP43
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Nein
Leuchtmittelanzahl 2
Fassung E27
Mit Leuchtmittel Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Ja
Mit Betriebsgerät Nein
Nennspannung 0...250 V
Lichtstrom 830 lm
Farbe weiß
Dimmung 0-10 V Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Ja
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Dimmung DMX Nein
Geeignet für Deckenmontage Ja
Dimmung 1-10 V Nein
Dimmung Touch and Dim Nein
Dimmung GPRS Nein
Ohne Dimmfunktion Ja
Anschlussart Schraubklemme
Geeignet für Aufbaumontage Ja
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Leistung 80...80 W
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Art der Verdrahtung geeignet für Durchgangsverdrahtung
Durchmesser 305 mm
Dimmung LineSwitch Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 25 °C
Lichtfarbe weiß
Nennstrom 320...320 mA
Leiterquerschnitt 2,5 mm²
Mit Luftschlitzen Nein
Spannungsart AC/DC
Geeignet für Einbaumontage Nein
CRI k.A.
Dimmung DALI Nein
Lichtverteiler ohne
Polzahl 2
Dimmung herstellerspezifisch Nein
 
Dimmung mit Push-button Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Mit Bewegungsmelder Nein
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels A++
Dimmung RF Nein
Dimmung programmierbar Nein
Dimmung Zigbee Nein
Ausstrahlungswinkel > 80° - extrem breitstrahlend
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Max. Systemleistung 80 W
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels E
Leistungsfaktor 1
Dimmung DSI Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation Ja
Schutzart (NEMA) sonstige
Mit Lichtsensor Nein
Form der Leuchte rund
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) k.A.
Oberflächenschutz Gehäuse unbehandelt
Austauschbares Betriebsgerät Nein
Farbtemperatur einstellbar nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Blendbegrenzung (UGR) 14,3
Notstromversorgung integriert Nein
Bedienung über Bluetooth Nein
Lichtstrom einstellbar nein
Dimmung DALI-2 Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Ausstrahlungswinkel extrem breitstrahlend >80°
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 nicht erforderlich
Kompatibel mit Casambi Nein
Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C) Nein
Geeignet für Wandmontage Ja
Mit Schalter Nein
Mit Befestigungsmaterial Nein
Schutzart (IP), Rückseite IP44
Schutzart (IP), frontseitig IP43
Geeignet für Klemmmontage Nein
Dimmbar Nein
Mit Präsenzmelder Nein
Nein
ohne
Ja
Zolltarifnummer 94051940
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe