Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. 22363WK4
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - 22363WK4, Wandleuchte, für den Innen- & Außenbereich, Weiß, 4000 K - 22363WK4
BEGAHesteller Logo
BEGA

22363WK4, Wandleuchte, für den Innen- & Außenbereich, Weiß, 4000 K

Rexel Artikelnr.: 
3021501
Hersteller Nummer: 
22363WK4
EAN Code: 
4044017173698
Produkt Type: 
22363WK4

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Bestandteil / Ersatzteil

  • 14000671, ESG Glas

    BEGA

    14000671, ESG Glas

    Rexel Artikelnr.: 3338079

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Zubehör / Ähnliches

  • 22363, Wandleuchte, für den Innen- & Außenbereich, Grafit, 3000 K, 4000 K

    BEGA

    22363, Wandleuchte, für den Innen- & Außenbereich, Grafit, 3000 K, 4000 K

    Rexel Artikelnr.: 3432888

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 Produktdatenblatt
 Gebrauchsanleitung
 Deeplink Produktseite
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktdatenblatt
 Gebrauchsanleitung
 Deeplink Produktseite

Beschreibung



Beschreibung

Wandleuchte, für den Innen- & Außenbereich, Weiß, 4000 K
Wandleuchte Nr. 22363WK4 - zweiseitig, abgeblendeter Lichtaustritt - mit LED 10,5 Watt, 1.200 Lumen, Farbtemperatur 4.000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) > 80. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 Volt, 0/50-60 Hz, Schutzart IP 65. Die Leuchte besteht aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Weiß. Sicherheitsglas mattiert und Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Durchmesser 10,5 mm max. 3 x 1,5 qmm. Abmessungen: 200 x 110 x 100 mm.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Decken-/Wandleuchte
Fassung ohne
Schutzart IP65
Mit Leuchtmittel Ja
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
Farbe weiß
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Lichtaustritt oben/unten
Betriebsgerät nicht erforderlich
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Nein
Lichtverteilung Reflektor
Höhe/Tiefe 110 mm
Breite 200 mm
Geeignet für Notlicht Nein
Leuchtmittelanzahl 1
Werkstoff der Abdeckung Glas matt/satiniert
Schutzklasse nach IEC 61140 I
Ausführung des Rasters ohne
Länge 100 mm
Schlagfestigkeit IK04
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Leuchtmittel LED austauschbar
Mit Bewegungsmelder Nein
Max. Systemleistung 9,5 W
Geeignet für Einbaumontage Nein
CRI 80-89
Farbe weiß
Lichtstrom 742 lm
Farbtemperatur 4.000...4.000 K
Mit Betriebsgerät Ja
Geeignet für Aufbaumontage Ja
Geeignet für Deckenmontage Nein
Mit Lichtsensor Nein
Mit Luftschlitzen Nein
Spannungsart AC/DC
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Nennspannung 220...240 V
Lichtfarbe weiß
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 650 °C - 5 sec.
Art der Verdrahtung mit Durchgangsverdrahtung
Leiterquerschnitt 1,5 mm²
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Leistung 7,7...7,7 W
Dimmung DSI Nein
Dimmung Zigbee Nein
Dimmung 0-10 V Nein
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Ohne Dimmfunktion Ja
 
Dimmung RF Nein
Lichtverteiler Reflektor
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Dimmung GPRS Nein
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Anschlussart Kabel
Dimmung 1-10 V Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 25...55 °C
Dimmung mit Push-button Nein
Dimmung programmierbar Nein
Leuchtenlichtausbeute 94 lm/W
Dimmung Touch and Dim Nein
Dimmung DALI Nein
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Dimmung DMX Nein
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C 50.000 h
Dimmung LineSwitch Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Austauschbares Betriebsgerät Ja
Farbtemperatur einstellbar nein
Farbtemperatur 4.000
Oberflächenschutz Gehäuse eloxiert
Form der Leuchte eckig
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 180.000 h
Polzahl 3
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Lichtstrom einstellbar nein
Dimmung DALI-2 Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Bedienung über Bluetooth Nein
Notstromversorgung integriert Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 nicht erforderlich
Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C) Ja
Geeignet für Wandmontage Ja
Mit Befestigungsmaterial Ja
Schutzart (IP), frontseitig IP66
Schutzart (IP), Rückseite sonstige
Mit Schalter Ja
Zolltarifnummer 94054239
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Kernsortiment Nein
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

Weitere Empfehlungen

  • 14000671, ESG Glas

    BEGA

    14000671, ESG Glas

    Rexel Artikelnr.: 3338079

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe