Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. 2356-640120
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - 2356-640120, DOTLUX LED-Feuchtraumleuchte MISTRAL IP66 1540mm max.39W 4000K gefrostet Power Select - 2356-640120
DOTLUX GmbHHesteller Logo
DOTLUX GmbH

2356-640120, DOTLUX LED-Feuchtraumleuchte MISTRAL IP66 1540mm max.39W 4000K gefrostet Power Select

Rexel Artikelnr.: 
3434914
Hersteller Nummer: 
2356-640120
EAN Code: 
4260712976253
Produkt Type: 
2356-640120

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 RoHS-Erklärung
 Lichtdatei
 Montageanleitung
 Deeplink Produktseite
 Deeplink REACH
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 RoHS-Erklärung
 Lichtdatei
 Montageanleitung
 Deeplink Produktseite
 Deeplink REACH
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

DOTLUX LED-Feuchtraumleuchte MISTRAL IP66 1540mm max.39W 4000K gefrostet Power Select
Schnellere Montage durch neuartige Leuchtenkonstruktion. Kombination von LED-Geräteträger und Abdeckung. Einzeln austauschbare Markenkomponenten für niedrigste Wartungskosten UV-stabiles, bruchsicheres IK08/IP66 Gehäuse aus Polycarbonat mit gefrosteter Abdeckung sorgt für schattenfreie Lichtverteilung 5-polig durchverdrahtet mit zwei internen Leuchten-Anschlussklemmen 2 vollwertige Kabelverschraubungen & Blindstopfen Rostfreie Edelstahlverschlüsse mit integrierter Diebstahlsicherung Montagezubehör mitgeliefert (Ketten-/Decken-/Wandmontage) inkl. Rückwandstanzungen Das D-Zeichen dieser Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ist eine Grundvoraussetzung für Leuchten in feuergefährdeten Stätten (DIN EN 60598-2-24, VDE 0711-2-24) Diese LED-Leuchte ist für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Betrieben geeignet. Dadurch kann sie auch in Bereichen, welche nach dem International Featured Standard (IFS) oder British Retail Consortium (BRC) zertifiziert sind eingesetzt werden. Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbare Komponenten Flicker-free einstellbare Leistung dank Power Select Funktion:22W, 27W, 33W, 39W

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Decken-/Wandleuchte
Lichtverteilung doppelt asymmetrisch
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. 85 %
Spannungsart AC/DC
Ausstrahlungswinkel > 80° - extrem breitstrahlend
Bedienung über Bluetooth Nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM5
Nennspannung 240...240 V
Länge 1.540 mm
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG1
Geeignet für Einbaumontage Nein
Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C) Ja
Mit Leuchtmittel Ja
Leistungsfaktor 0,9
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) 5 %
Lichtstärke 1.693,41 cd
Notstromversorgung integriert Nein
Höhe/Tiefe 80 mm
Dimmung RF Nein
Dimmung 0-10 V Nein
Dimmung Zigbee Nein
Geeignet für Aufbaumontage Ja
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Ausführung des Rasters ohne
Dimmung DALI-2 Nein
Polzahl 5
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Mit Luftschlitzen Nein
Farbtemperatur einstellbar nein
Dimmung DSI Nein
Dimmung DMX Nein
Leiterquerschnitt 1,5 mm²
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. 95 %
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Ja
Geeignet für Pendelaufhängung Ja
Werkstoff des Gehäuses sonstige
Lichtfarbe weiß
Dimmung 1-10 V Nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Mit Betriebsgerät Ja
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) 2 %
Schutzklasse nach IEC 61140 I
Farbe grau
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 nicht erforderlich
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Geeignet für Wandmontage Ja
 
Farbtemperatur 4.000...4.000 K
Flimmerwert Pst LM 0,9
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Anschlussart Steckklemme
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Art der Verdrahtung mit Durchgangsverdrahtung
Einbauhöhe/-tiefe 0 mm
CRI 80-89
Schutzart (NEMA) 4
Klirrfaktor (THD) 0
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Durchmesser 0 mm
Schutzart IP66
Oberflächenschutz Gehäuse sonstige
Dimmung LineSwitch Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -20...45 °C
Schlagfestigkeit IK08
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Austauschbares Betriebsgerät Nein
Kompatibel mit Casambi Nein
Geeignet für Notlicht Nein
Dimmung DALI Nein
Fassung sonstige
Mit Bewegungsmelder Nein
Lichtverteiler Reflektor
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 ohne
Geeignet für Deckenmontage Ja
Leuchtmittel LED austauschbar
Lichtaustritt direkt
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 100.000 h
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. 90 %
Dimmung mit Push-button Nein
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal
Leistung 39...39 W
Lichtstrom einstellbar Stufen
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Mit Lichtsensor Nein
Dimmung programmierbar Nein
Max. Systemleistung 39 W
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Breite 100 mm
Leuchtenlichtausbeute 144 lm/W
Blendbegrenzung (UGR) 22
Ohne Dimmfunktion Ja
Nennstrom 120...120 mA
Dimmung Touch and Dim Nein
Zolltarifnummer 94051140
Newlec Nein
Herkunftsland China
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe