Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. 3109274
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - 3109274, LED-Lineare Anbauleuchte 4000K 14W statisch ellipsenförmige Optik - 3109274
Performance in LightingHesteller Logo
Performance in Lighting
Produktdatenblatt

3109274, LED-Lineare Anbauleuchte 4000K 14W statisch ellipsenförmige Optik

Rexel Artikelnr.: 
3334805
Hersteller Nummer: 
3109274
EAN Code: 
8018367703665
Produkt Type: 
3109274

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Produktdatenblatt
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt für Energielabel
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktdatenblatt
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt für Energielabel

Beschreibung



Beschreibung

LED-Lineare Anbauleuchte 4000K 14W statisch ellipsenförmige Optik
LED Wandleuchten-Serie für den Innen- und Außenbereich, bestehend aus: Leuchtenkörper aus eloxiertem Aluminium-Strangpressprofil. Diffusor aus gehärtetem Sicherheitssiebdruck-Glas. Kopfelement aus lackiertem Aluminiumdruckguss. Silikondichtung. Externer Stromanschluss über wasserdichte Stecker-Buchsenverbindung QUICK inkl. Kabel. Äußere Schrauben aus Edelstahl. Wandhalterung mit Gelenk für die beliebige Ausrichtung des Leuchtenkörpers. Montageplatine aus Aluminium zur erhöhten Wärmeableitung der Komponenten. Leuchte inklusive Konverter. Lieferbar in den Versionen mit LED 4000 K und 3000 K. Dimmbare EVGs (DALI). Lichtfarbe- und Helligkeit über Tunable-White-Steuerung regulierbar. TUNABLE WHITE Version (2700 ÷ 6500 K). DMX-Signalgenerator für die RGBW-Versionen separat zu bestellen. Diese Leuchte ist in der Ausführung zum Einlassen in den Boden lieferbar.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Decken-/Wandleuchte
Farbe grau
Dimmung DALI Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Farbtemperatur einstellbar nein
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
Lichtstrom einstellbar nein
Dimmung DSI Nein
Ausführung des Rasters sonstige
Polzahl 3
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Nein
Leistung 12...12 W
Art der Verdrahtung Abschluss
Dimmung 0-10 V Nein
Ohne Dimmfunktion Ja
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Klirrfaktor (THD) 15
Geeignet für Einbaumontage Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Dimmung LineSwitch Nein
Schlagfestigkeit IK10
Breite 139,4 mm
Dimmung programmierbar Nein
Lichtstrom 1.479 lm
Farbtemperatur 4.000...4.000 K
Leuchtenlichtausbeute 106 lm/W
Mit Lichtsensor Nein
Max. Systemleistung 14 W
Mit Leuchtmittel Ja
Werkstoff der Abdeckung Glas strukturiert
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C 60.000 h
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -20...40 °C
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Länge 528 mm
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. 94,8 %
Dimmung DMX Nein
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Mit Luftschlitzen Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Dimmung RF Nein
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. 91,9 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. 96,6 %
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM3
Dimmung Touch and Dim Nein
Lichtfarbe weiß
Spannungsart AC/DC
Geeignet für Deckenmontage Ja
Schutzart IP66
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Geeignet für Notlicht Nein
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
 
Austauschbares Betriebsgerät Ja
Dimmung Zigbee Nein
Ausstrahlungswinkel 21-40° - mediumstrahlend
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 50
Bedienung über Bluetooth Nein
Dimmung GPRS Nein
Leiterquerschnitt 2,5 mm²
Leuchtmittelanzahl 1
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 85
CRI 80-89
Lichtaustritt direkt
Fassung sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140 II
Dimmung mit Push-button Nein
Lichtverteiler Diffusorlinse/-optik/-panel
Dimmung 1-10 V Nein
Mit Bewegungsmelder Nein
Lichtverteilung symmetrisch
Mit Betriebsgerät Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Dimmung DALI-2 Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG1
Geeignet für Aufbaumontage Ja
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Oberflächenschutz Gehäuse verzinkt
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Nein
Höhe/Tiefe 71 mm
Nennspannung 220...240 V
Notstromversorgung integriert Nein
Anschlussart Schraubklemme
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 E
Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C) Nein
Kompatibel mit Casambi Nein
Geeignet für Wandmontage Ja
Schutzart (IP), frontseitig IP66
Geeignet für Klemmmontage Nein
Mit Befestigungsmaterial Nein
Mit Präsenzmelder Nein
Mit Schalter Nein
Dimmbar Nein
Schutzart (IP), Rückseite sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt 1,5 mm²
Ja
52
Nein
ohne
Zolltarifnummer 94051190
Newlec Nein
Herkunftsland Italien
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe