Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. 312347.002
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - 312347.002, LESS IS MORE 50, 22 W, 2500 lm, 830, weiß, on/off, Decken- und Wandeinbauleuchten, L 861 B 71 H 2 HEL 75, Alea Optik System - 312347.002
RZBHesteller Logo
RZB
Produktdatenblatt

312347.002, LESS IS MORE 50, 22 W, 2500 lm, 830, weiß, on/off, Decken- und Wandeinbauleuchten, L 861 B 71 H 2 HEL 75, Alea Optik System

Rexel Artikelnr.: 
3232288
Hersteller Nummer: 
312347.002
EAN Code: 
4051859286721
Produkt Type: 
312347.002

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 RoHS-Erklaerung
 Produktdatenblatt
 Montageanleitung
 Lichtverteilungskurve
 Lichtdatei
 Masszeichnung
 Deeplink Produktseite
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 RoHS-Erklaerung
 Produktdatenblatt
 Montageanleitung
 Lichtverteilungskurve
 Lichtdatei
 Masszeichnung
 Deeplink Produktseite
 Energielabel
 Gebrauchsanleitung
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

LESS IS MORE 50, 22 W, 2500 lm, 830, weiß, on/off, Decken- und Wandeinbauleuchten, L 861 B 71 H 2 HEL 75, Alea Optik System
Lineare Decken, und Wandeinbauleuchte für ästhetisch anspruchsvolle Beleuchtung. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Endkappen Aluminium pulverbeschichtet. Alea Optik System: Reflektorstruktur (ABS, Aluminium bedampft, hochglänzend) mit integriertem Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal für blendfreies Licht am Arbeitsplatz (bildschirmgerecht gemäß DIN EN 12464-1). Deckenbefestigung mit vormontiertem SBS-Montagesystem. Geeignet für Deckeneinbau, Wandeinbau. Austauschbare und herausnehmbare LED-Einheit mit integriertem Betriebsgerät. Auf Anfrage mit Sensorik oder als Sicherheitsleuchte.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Decken-/Wandleuchte
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Dimmung Touch and Dim Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Leuchtmittelanzahl 3
Einbaubreite 60 mm
Spannungsart AC
Schutzart IP20
Dimmung mit Push-button Nein
Ausführung des Rasters ohne
Farbe weiß
Anschlussart Steckklemme
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -20...30 °C
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C 50.000 h
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal
Ohne Dimmfunktion Ja
Dimmung RF Nein
Dimmung DMX Nein
Mit Bewegungsmelder Nein
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Lichtfarbe weiß
Geeignet für Notlicht Nein
Polzahl 3
Farbtemperatur 3.000...3.000 K
CRI 80-89
Geeignet für Aufbaumontage Nein
Lichtverteiler Reflektor
Farbe weiß
Nennstrom 92...100 mA
Art der Verdrahtung Abschluss
Mit Luftschlitzen Nein
Max. Systemleistung 22 W
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Nein
Schutzklasse nach IEC 61140 I
Einbaulänge 848 mm
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Ja
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Schlagfestigkeit IK03
Geeignet für Einbaumontage Ja
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Leistungsfaktor 0,9
Fassung sonstige
Dimmung Zigbee Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Ja
Geeignet für Deckenmontage Ja
Mit Betriebsgerät Ja
Dimmung 0-10 V Nein
Lichtstrom 2.500 lm
Leistung 22...22 W
Lichtaustritt direkt
Mit Leuchtmittel Ja
Höhe/Tiefe 1,5 mm
Ausstrahlungswinkel freistrahlend/diffus
Leuchtenlichtausbeute 114 lm/W
Mit Lichtsensor Nein
 
Länge 861 mm
Dimmung DSI Nein
Dimmung GPRS Nein
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Dimmung programmierbar Nein
Lichtverteilung symmetrisch
Leiterquerschnitt 1,5 mm²
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Dimmung DALI Nein
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Nennspannung 220...240 V
Einbauhöhe/-tiefe 100 mm
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Breite 71 mm
Schutzart (NEMA) sonstige
Dimmung 1-10 V Nein
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Dimmung LineSwitch Nein
Form der Leuchte eckig
Oberflächenschutz Gehäuse pulverbeschichtet
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM3
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG1
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Blendbegrenzung (UGR) 14,7
Ausstrahlungswinkel freistrahlend
Bedienung über Bluetooth Nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Farbtemperatur 3.000
Klirrfaktor (THD) 0,2
Austauschbares Betriebsgerät Ja
Farbtemperatur einstellbar nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Notstromversorgung integriert Nein
Lichtstrom einstellbar Nein
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) 10 %
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 24
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. 80 %
Dimmung DALI-2 Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 40
Kompatibel mit Casambi Nein
Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C) Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 D
Geeignet für Wandmontage Ja
Mit Schalter Nein
Geeignet für Klemmmontage Nein
Dimmbar Nein
Mit Präsenzmelder Nein
Mit Befestigungsmaterial Nein
Schutzart (IP), frontseitig IP20
ohne
24
Nein
Nein
Zolltarifnummer 94051190
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe