Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. 312392.002.1.730
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - 312392.002.1.730, TRIONA round, 121 W, 15200 lm, 840, weiß, smart+free, Decken- und Wandleuchten, D 1009 H 88, Kunststoff (PMMA) opal - 312392.002.1.730
RZBHesteller Logo
RZB
Produktdatenblatt

312392.002.1.730, TRIONA round, 121 W, 15200 lm, 840, weiß, smart+free, Decken- und Wandleuchten, D 1009 H 88, Kunststoff (PMMA) opal

Rexel Artikelnr.: 
3231338
Hersteller Nummer: 
312392.002.1.730
EAN Code: 
4051859335467
Produkt Type: 
312392.002.1.730

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 360° Ansicht
 Produktvideo
 Deeplink Produktseite
 RoHS-Erklaerung
 Produktdatenblatt
 Masszeichnung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 360° Ansicht
 Produktvideo
 Deeplink Produktseite
 RoHS-Erklaerung
 Produktdatenblatt
 Masszeichnung
 Lichtdatei
 Lichtverteilungskurve
 Montageanleitung
 Energielabel
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

TRIONA round, 121 W, 15200 lm, 840, weiß, smart+free, Decken- und Wandleuchten, D 1009 H 88, Kunststoff (PMMA) opal
Dekorative runde LED Anbau-Flächenleuchte. Flacher nahtloser Rahmen Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Abdeckung Stahlblech pulverbeschichtet. Direkter Lichtaustritt über Diffusor Kunststoff opal. Indirekter Lichtaustritt über flächenbündigen Diffusor aus Kunststoff satiniert. Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA). Seitliche Lichteinkopplung (RZB SIDELITE-Technologie) für überdurchschnittlich homogene Leuchtdichteverteilung und randlose Ausleuchtung. Lichtaustritt direkt 70%, indirekt 30%. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Werkzeuglose Montage durch Bajonettverschluss. Einfachste Installation durch Plug-and-Play-Stecksystem. Betriebsgeräte integriert. Mit Casambi smart+free Bluetooth Steuerung zur drahtlosen Vernetzung und Bedienung mittels Android / iOS Gerät, kostenlose App zum Download verfügbar. Lichtaustritt direkt/indirekt getrennt schalt, und regelbar.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Decken-/Wandleuchte
Nennstrom 621...677 mA
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Ja
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Nein
Nennspannung 220...240 V
CRI 80-89
Dimmung LineSwitch Nein
Farbe weiß
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Leistungsfaktor 0,95
Mit Leuchtmittel Ja
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Anschlussart Steckklemme
Dimmung RF Nein
Mit Luftschlitzen Nein
Schlagfestigkeit IK03
Dimmung 0-10 V Nein
Ausführung des Rasters ohne
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Lichtverteilung symmetrisch
Dimmung mit Push-button Nein
Leistung 149...149 W
Leuchtenlichtausbeute 107 lm/W
Dimmung herstellerspezifisch Ja
Geeignet für Aufbaumontage Ja
Farbtemperatur 4.000...4.000 K
Dimmung 1-10 V Nein
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Höhe/Tiefe 88 mm
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Nein
Leuchtmittelanzahl 1
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C 50.000 h
Dimmung Touch and Dim Nein
Dimmung DMX Nein
Polzahl 3
Durchmesser 1.009 mm
Schutzart (NEMA) sonstige
Dimmung programmierbar Nein
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 25 °C
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Ja
Geeignet für Einbaumontage Nein
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Ohne Dimmfunktion Nein
Max. Systemleistung 149 W
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Geeignet für Deckenmontage Ja
Geeignet für Notlicht Nein
Schutzart IP20
Dimmung DSI Nein
Dimmung GPRS Nein
Lichtfarbe weiß
Dimmung Zigbee Nein
Farbe weiß
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 50.000 h
Art der Verdrahtung geeignet für Durchgangsverdrahtung
 
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Dimmung DALI Nein
Spannungsart AC
Leiterquerschnitt 1,5 mm²
Mit Lichtsensor Nein
Ausstrahlungswinkel > 80° - extrem breitstrahlend
Lichtaustritt direkt/indirekt
Schutzklasse nach IEC 61140 I
Lichtstrom 15.900 lm
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Fassung sonstige
Mit Betriebsgerät Ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Ja
Mit Bewegungsmelder Nein
Lichtverteiler ohne
Werkstoff des Gehäuses Stahl
Form der Leuchte rund
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM3
Oberflächenschutz Gehäuse pulverbeschichtet
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG1
Lichtstrom einstellbar stufenlos
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Austauschbares Betriebsgerät Ja
Farbtemperatur 4.000
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Dimmung DALI-2 Nein
Farbtemperatur einstellbar nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 11
Ausstrahlungswinkel extrem breitstrahlend >80°
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Blendbegrenzung (UGR) 20
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) 50 %
Bedienung über Bluetooth Ja
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. 80 %
Klirrfaktor (THD) 0,2
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 6
Notstromversorgung integriert Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Kompatibel mit Casambi Ja
Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C) Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 D
Geeignet für Wandmontage Ja
Dimmbar Nein
Geeignet für Klemmmontage Nein
Schutzart (IP), frontseitig IP20
Mit Schalter Nein
Mit Befestigungsmaterial Nein
Mit Präsenzmelder Nein
14
ohne
Nein
Nein
Zolltarifnummer 94051190
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe