Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Decken-/Wandleuchte |
|
| Lichtverteiler |
ohne
|
|---|---|
| Schlagfestigkeit |
IK03
|
| Dimmung 1-10 V |
Nein
|
| Mit Leuchtmittel |
Ja
|
| Farbtemperatur |
4.000...4.000 K
|
| Notstromversorgung integriert |
Nein
|
| Dimmung 0-10 V |
Nein
|
| Fassung |
sonstige
|
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 |
Nein
|
| Dimmung DALI-2 |
Nein
|
| Geeignet für Einbaumontage |
Nein
|
| Polzahl |
5
|
| Dimmung Phasenanschnitt |
Nein
|
| Konstant-Lichtstrom-Regelung |
Nein
|
| Nennstrom |
83...91 mA
|
| Schutzart (NEMA) |
sonstige
|
| Leuchtenlichtausbeute |
138 lm/W
|
| CRI |
80-89
|
| IFTTT-Unterstützung verfügbar |
Nein
|
| Leuchtmittel |
LED nicht austauschbar
|
| Blendbegrenzung (UGR) |
19,5
|
| Breite |
67 mm
|
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 |
17
|
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) |
SDCM3
|
| Lichtverteilung |
symmetrisch
|
| Leistung |
20...20 W
|
| Klirrfaktor (THD) |
0,2
|
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät |
Ja
|
| Lichtfarbe |
weiß
|
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich |
Ja
|
| Mit Luftschlitzen |
Nein
|
| Höhe/Tiefe |
75 mm
|
| Dimmung DSI |
Nein
|
| Geeignet für Pendelaufhängung |
Nein
|
| Farbe |
weiß
|
| Kompatibel mit Amazon Alexa |
Nein
|
| Max. Systemleistung |
20 W
|
| Kompatibel mit Apple HomeKit |
Nein
|
| Mit Betriebsgerät |
Ja
|
| Dimmung Touch and Dim |
Nein
|
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 |
29
|
| Leistungsfaktor |
0,9
|
| Lichtaustritt |
direkt/indirekt
|
| Schutzklasse nach IEC 61140 |
I
|
| Ohne Dimmfunktion |
Nein
|
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 |
RG1
|
| Dimmung Zigbee |
Nein
|
| Oberflächenschutz Gehäuse |
pulverbeschichtet
|
| Farbtemperatur einstellbar |
nein
|
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 |
650 °C - 30 s
|
| Dimmung DMX |
Nein
|
| Lichtstrom einstellbar |
nein
|
| Dimmung LineSwitch |
Nein
|
| Dimmung mit Push-button |
Nein
|
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 |
5...35 °C
|
|---|---|
| Nennspannung |
220...240 V
|
| Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C |
70.000 h
|
| Dimmung Netzspannungsmodulation |
Nein
|
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 |
Nein
|
| Schutzart |
IP20
|
| Ausstrahlungswinkel |
freistrahlend/diffus
|
| Leuchtmittelanzahl |
4
|
| Anschlussart |
Steckklemme
|
| Leiterquerschnitt |
1,5 mm²
|
| Dimmung programmierbar |
Nein
|
| Ausführung des Rasters |
ohne
|
| Dimmung DALI |
Ja
|
| Dimmung Phasenabschnitt |
Nein
|
| Lichtstrom |
2.750 lm
|
| Werkstoff der Abdeckung |
Kunststoff opal
|
| Dimmung herstellerspezifisch |
Nein
|
| Ausstrahlungswinkel einstellbar |
nein
|
| Mit Lichtsensor |
Nein
|
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) |
Nein
|
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration |
Nein
|
| Geeignet für Notlicht |
Nein
|
| Spannungsart |
AC
|
| Bedienung über Bluetooth |
Nein
|
| Geeignet für Deckenmontage |
Nein
|
| Werkstoff des Gehäuses |
Aluminium
|
| Länge |
1.127 mm
|
| Dimmung GPRS |
Nein
|
| Art der Verdrahtung |
geeignet für Durchgangsverdrahtung
|
| Dimmung Sine Wave Reduction |
Nein
|
| Betriebsgerät |
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
|
| Mit Bewegungsmelder |
Nein
|
| Kompatibel mit Google Assistant |
Nein
|
| Dimmung RF |
Nein
|
| Austauschbares Betriebsgerät |
Ja
|
| Geeignet für Aufbaumontage |
Ja
|
| Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C) |
Nein
|
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 |
C
|
| Kompatibel mit Casambi |
Nein
|
| Geeignet für Wandmontage |
Ja
|
| Dimmbar |
Nein
|
| Mit Schalter |
Nein
|
| Geeignet für Klemmmontage |
Nein
|
| Mit Präsenzmelder |
Nein
|
| Schutzart (IP), frontseitig |
IP20
|
| Mit Befestigungsmaterial |
Nein
|
|
ohne
|
|
|
Nein
|
|
|
Nein
|
|
|
57
|
|
| Zolltarifnummer |
94051190
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Deutschland
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.