Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. 312689.002.1.76
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - 312689.002.1.76, LESS IS MORE vario, 29 W, 3950 lm, 840, weiß, DALI, Decken- und Wandleuchten, L 1971 B 110 H 88, Kunststoff (PMMA) prismatisch - 312689.002.1.76
Decken-/Wandleuchte - 312689.002.1.76, LESS IS MORE vario, 29 W, 3950 lm, 840, weiß, DALI, Decken- und Wandleuchten, L 1971 B 110 H 88, Kunststoff (PMMA) prismatisch - 312689.002.1.76
RZBHesteller Logo
RZB
Produktdatenblatt

312689.002.1.76, LESS IS MORE vario, 29 W, 3950 lm, 840, weiß, DALI, Decken- und Wandleuchten, L 1971 B 110 H 88, Kunststoff (PMMA) prismatisch

Rexel Artikelnr.: 
3429674
Hersteller Nummer: 
312689.002.1.76
EAN Code: 
4051859952961
Produkt Type: 
312689.002.1.76

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

Beschreibung



Beschreibung

LESS IS MORE vario, 29 W, 3950 lm, 840, weiß, DALI, Decken- und Wandleuchten, L 1971 B 110 H 88, Kunststoff (PMMA) prismatisch
Lineare Decken, und Wandanbauleuchte für ästhetisch anspruchsvolle Beleuchtung. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Endkappen Aluminium pulverbeschichtet, ohne sichtbare Schrauben. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) mikroprismatisch. Speziell aufeinander abgestimmtes 2-Komponenten-Optiksystem für blendfreies Licht am Arbeitsplatz (bildschirmgerecht gemäß DIN EN 12464-1). Geeignet für Deckenanbau. Austauschbare und herausnehmbare LED-Einheit mit integriertem Betriebsgerät. Für Durchgangsverdrahtung geeignet.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Decken-/Wandleuchte
Dimmung DALI-2 Nein
Dimmung 0-10 V Nein
Notstromversorgung integriert Nein
Breite 110 mm
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Dimmung mit Push-button Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 C
Schlagfestigkeit IK03
Nennspannung 220...240 V
Mit Luftschlitzen Nein
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. 90 %
Geeignet für Wandmontage Nein
Farbtemperatur einstellbar nein
Geeignet für Notlicht Nein
Spannungsart AC
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Geeignet für Deckenmontage Ja
Ausführung des Rasters ohne
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Nein
Ohne Dimmfunktion Nein
Mit Leuchtmittel Ja
Lichtaustritt direkt
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM3
Lichtstrom 3.950 lm
Leuchtmittelanzahl 7
Höhe/Tiefe 88 mm
Dimmung DSI Nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Dimmung Zigbee Nein
Leistungsfaktor 0,9
Lichtfarbe weiß
Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C) Nein
Farbtemperatur 4.000...4.000 K
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Oberflächenschutz Gehäuse pulverbeschichtet
Farbe weiß
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -20...35 °C
Dimmung LineSwitch Nein
Dimmung RF Nein
Lichtstrom einstellbar stufenlos
Mit Bewegungsmelder Nein
Dimmung DALI Ja
Nennstrom 121...132 mA
Ausstrahlungswinkel freistrahlend/diffus
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG1
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Länge 1.971 mm
Leistung 29...29 W
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 26
 
Fassung sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140 I
Mit Betriebsgerät Ja
Lichtverteiler Diffusorlinse/-optik/-panel
Schutzart (NEMA) sonstige
Kompatibel mit Casambi Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Ja
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
Bedienung über Bluetooth Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Dimmung programmierbar Nein
Klirrfaktor (THD) 0,2
Leuchtenlichtausbeute 137 lm/W
Dimmung Touch and Dim Nein
Leiterquerschnitt 1,5 mm²
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Geeignet für Aufbaumontage Ja
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Geeignet für Einbaumontage Nein
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) 50 %
Dimmung Phasenanschnitt Nein
CRI 80-89
Art der Verdrahtung geeignet für Durchgangsverdrahtung
Blendbegrenzung (UGR) 18,2
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Lichtverteilung symmetrisch
Dimmung DMX Nein
Mit Lichtsensor Nein
Austauschbares Betriebsgerät Ja
Polzahl 5
Dimmung 1-10 V Nein
Max. Systemleistung 29 W
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff strukturiert
Anschlussart Steckklemme
Schutzart IP20
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 44
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Nein
Mit Befestigungsmaterial Nein
Dimmbar Nein
Schutzart (IP), frontseitig IP20
Mit Präsenzmelder Nein
Geeignet für Klemmmontage Nein
Mit Schalter Nein
ohne
Nein
46
Nein
Zolltarifnummer 94051190
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe