Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. 312751.002.1.730
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - 312751.002.1.730, MONDANA disc, 19 W, 2650, 2800 lm, 830, 840, weiß, smart+free, Decken- und Wandleuchten, D 380 H 77, Kunststoff (PC) opal - 312751.002.1.730
Decken-/Wandleuchte - 312751.002.1.730, MONDANA disc, 19 W, 2650, 2800 lm, 830, 840, weiß, smart+free, Decken- und Wandleuchten, D 380 H 77, Kunststoff (PC) opal - 312751.002.1.730
RZBHesteller Logo
RZB
Produktdatenblatt

312751.002.1.730, MONDANA disc, 19 W, 2650, 2800 lm, 830, 840, weiß, smart+free, Decken- und Wandleuchten, D 380 H 77, Kunststoff (PC) opal

Rexel Artikelnr.: 
3441340
Hersteller Nummer: 
312751.002.1.730
EAN Code: 
4068754036429
Produkt Type: 
312751.002.1.730

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

Beschreibung



Beschreibung

MONDANA disc, 19 W, 2650, 2800 lm, 830, 840, weiß, smart+free, Decken- und Wandleuchten, D 380 H 77, Kunststoff (PC) opal
Dekorative runde Anbauleuchte für den Innen, und den überdachten Außenbereich. Armatur und Abdeckring aus UV-stabilisiertem Kunststoff Polycarbonat. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Befestigung des Diffusors mit Bajonettverschluss. Integrierter Diebstahlschutz. Homogene Ausleuchtung des Diffusors. Indirekter Lichtanteil zur dezenten Deckenaufhellung. Geeignet für Deckenanbau, Pendel für schräge Decke, Wandanbau. Praktische Markierungen für die Ausrichtung mit dem Laser sowie Auflagepunkte für die Wasserwaage. Einfachste Installation durch Plug-and-Play-Stecksystem. Der rückseitig große Anschlussraum für die komfortable Verlegung der Anschlussleitung eignet sich auch perfekt für Durchgangsverdrahtung. Befestigung außerhalb des gedichteten Bereiches mit Bohrungstoleranzausgleich. MultiColour: Farbtemperatur 3000 K oder 4000 K individuell einstellbar. Mit Casambi smart+free Bluetooth Steuerung zur drahtlosen Vernetzung und Bedienung mittels Android / iOS Gerät, kostenlose App zum Download verfügbar. Mit Zubehör auch als Pendelleuchte möglich. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der keine ungewöhnliche Staubablagerung erwartet wird. Umweltfreundlich und ressourcenschonend durch austauschbare und recycelbare Komponenten.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Decken-/Wandleuchte
Dimmung programmierbar Nein
Durchmesser 380 mm
Geeignet für Aufbaumontage Ja
Dimmung herstellerspezifisch Ja
Mit Leuchtmittel Ja
Blendbegrenzung (UGR) 23
Klirrfaktor (THD) 0,1
Farbtemperatur einstellbar Stufen
Farbtemperatur 3.000...4.000 K
Mit Schalter Nein
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Geeignet für Klemmmontage Nein
Mit Betriebsgerät Ja
Dimmung 0-10 V Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Nein
Dimmung DMX Nein
Schlagfestigkeit IK08
CRI 80-89
Art der Verdrahtung geeignet für Durchgangsverdrahtung
Mit Lichtsensor Nein
Dimmung Zigbee Nein
Geeignet für Einbaumontage Nein
Max. Systemleistung 19 W
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0
Lichtstrom einstellbar stufenlos
Ausführung des Rasters ohne
Bedienung über Bluetooth Ja
Polzahl 3
Schutzklasse nach IEC 61140 II
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 55
Nennspannung 220...240 V
Dimmung DALI-2 Nein
Anschlussart Steckklemme
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
58
Mit Luftschlitzen Nein
Höhe/Tiefe 77 mm
Dimmung RF Nein
Schutzart (NEMA) sonstige
ohne
Dimmung Touch and Dim Nein
Dimmung DSI Nein
Dimmung mit Push-button Nein
Geeignet für Notlicht Nein
Mit Bewegungsmelder Nein
Leistung 19...19 W
Dimmung 1-10 V Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 C
Kompatibel mit Casambi Ja
 
Geeignet für Wandmontage Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Geeignet für Pendelaufhängung Ja
Farbe weiß
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -20...35 °C
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Fassung sonstige
Lichtverteiler sonstige
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Lichtverteilung symmetrisch
Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C) Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Leuchtenlichtausbeute 139...147 lm/W
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM3
Nennstrom 79...86 mA
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Leuchtmittelanzahl 1
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. 80 %
Austauschbares Betriebsgerät Ja
Ausstrahlungswinkel > 80° - extrem breitstrahlend
Flimmerwert Pst LM 1
Leistungsfaktor 0,7
Lichtfarbe weiß
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) 10 %
Nein
Stroboskopeffektwert SVM 0,4
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 92
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Dimmbar Nein
Schutzart (IP), frontseitig IP44
Mit Präsenzmelder Nein
Dimmung DALI Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Lichtaustritt direkt/indirekt
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Ja
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Geeignet für Deckenmontage Ja
Leiterquerschnitt 2,5 mm²
Mit Befestigungsmaterial Nein
Lichtstrom 2.650...2.800 lm
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Spannungsart AC
Zolltarifnummer 94051140
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe