Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. 32055074
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - 32055074, LED-Panel 620 x 620 mm, 32 W, 4.000 K, 4.200 lm, Mikroprismen (UGR<19), weiss, - 32055074
BrumbergHesteller Logo
Brumberg

32055074, LED-Panel 620 x 620 mm, 32 W, 4.000 K, 4.200 lm, Mikroprismen (UGR<19), weiss,

Rexel Artikelnr.: 
3404622
Hersteller Nummer: 
32055074
EAN Code: 
4251433998488
Produkt Type: 
32055074

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Zubehör

  • 81032055, 1-teiliger Einbaurahmen, weiss (RAL 9016), zu LED-Panel 32055.. bis 32059.., Ab

    BRUMBERG

    81032055, 1-teiliger Einbaurahmen, weiss (RAL 9016), zu LED-Panel 32055.. bis 32059.., Ab

    Rexel Artikelnr.: 3409486

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

LED-Panel 620 x 620 mm, 32 W, 4.000 K, 4.200 lm, Mikroprismen (UGR<19), weiss,
LED-Einlege-Panel 620 x 620 mm, mikroprismatische Abdeckung, UGR < 19, schaltbar, weiß matt, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / PMMA, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 32 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 4.200 lm, Farbtemperatur: 4.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 85°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, Mit Betriebsgerät: Ja, Dimmbar: Nein, Art der Dimmung: schaltbar.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Decken-/Wandleuchte
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
CRI 80-89
Geeignet für Einbaumontage Ja
Dimmung 0-10 V Nein
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Dimmung DMX Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0
Dimmung 1-10 V Nein
Max. Systemleistung 32 W
Geeignet für Notlicht Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung Ja
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. 6,45 %
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Nein
Dimmung Touch and Dim Nein
Dimmung RF Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Einbaulänge 620 mm
Länge 620 mm
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Breite 620 mm
Lichtstrom einstellbar Stufen
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Ja
Mit Lichtsensor Nein
Ohne Dimmfunktion Ja
Anschlussart sonstige
Dimmung LineSwitch Nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Nein
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Mit Betriebsgerät Ja
Geeignet für Wandmontage Nein
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. 9 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) 5 %
Bedienung über Bluetooth Nein
Einbauhöhe/-tiefe 11 mm
Farbtemperatur 4.000...4.000 K
Leuchtmittelanzahl 1
Lichtaustritt direkt
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Lichtverteilung symmetrisch
Höhe/Tiefe 11 mm
Lichtfarbe weiß
Dimmung programmierbar Nein
Polzahl 3
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Lichtstrom 4.200 lm
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Nennspannung 220...240 V
Leiterquerschnitt 1,5 mm²
Mit Luftschlitzen Nein
Dimmung Zigbee Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Schutzart (NEMA) 1
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Dimmung DALI Nein
 
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 23
Schutzklasse nach IEC 61140 II
Geeignet für Deckenmontage Nein
Ausführung des Rasters sonstige
Farbtemperatur einstellbar nein
Schlagfestigkeit IK04
Flimmerwert Pst LM 1
Oberflächenschutz Gehäuse pulverbeschichtet
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Mit Bewegungsmelder Nein
Leistungsfaktor 95
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 45 °C
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
Stroboskopeffektwert SVM 0,4
Form der Leuchte eckig
Notstromversorgung integriert Nein
Spannungsart AC/DC
Blendbegrenzung (UGR) 19
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM3
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 39
Geeignet für Aufbaumontage Nein
Austauschbares Betriebsgerät Ja
Schutzart IP40
Dimmung DALI-2 Nein
Farbe weiß matt
Kompatibel mit Casambi Nein
Dimmung DSI Nein
Lichtverteiler sonstige
Einbaubreite 620 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 nicht erforderlich
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) 2 %
Mit Leuchtmittel Ja
Dimmung mit Push-button Nein
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Ausstrahlungswinkel > 80° - extrem breitstrahlend
Dimmung GPRS Nein
Leistung 32...32 W
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 100.000 h
Klirrfaktor (THD) 20
Leuchtenlichtausbeute 131,25 lm/W
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Art der Verdrahtung geeignet für Durchgangsverdrahtung
Lichtstrom bei Notbetrieb 385 lm
Mit Schalter Nein
Schutzart (IP), frontseitig IP20
Mit Befestigungsmaterial Nein
Mit Präsenzmelder Nein
Dimmbar Nein
24
Ja
Nein
3 W
Zolltarifnummer 94051190
Newlec Nein
Herkunftsland China
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe