Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
BEGA
1100286411, Glas
Rexel Artikelnr.: 3338423
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Decken-/Wandleuchte |
|
| Lichtaustritt |
direkt
|
|---|---|
| Werkstoff des Gehäuses |
Aluminium
|
| Leuchtmittelanzahl |
1
|
| Geeignet für Notlicht |
Nein
|
| Betriebsgerät |
nicht erforderlich
|
| Leuchtmittel |
LED austauschbar
|
| Schutzklasse nach IEC 61140 |
I
|
| Höhe/Tiefe |
215 mm
|
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich |
Nein
|
| Breite |
215 mm
|
| Fassung |
ohne
|
| Länge |
70 mm
|
| Durchmesser |
210 mm
|
| Werkstoff der Abdeckung |
Glas transparent
|
| Ausführung des Rasters |
ohne
|
| Mit Leuchtmittel |
Ja
|
| Schutzart |
IP65
|
| Schlagfestigkeit |
IK06
|
| Farbe |
Silber
|
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 |
Nein
|
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration |
Nein
|
| Lichtstrom |
627 lm
|
| Geeignet für Aufbaumontage |
Ja
|
| CRI |
80-89
|
| Mit Bewegungsmelder |
Nein
|
| Mit Lichtsensor |
Nein
|
| Geeignet für Deckenmontage |
Ja
|
| Farbtemperatur |
4.000...4.000 K
|
| Mit Betriebsgerät |
Ja
|
| Farbe |
silber
|
| Mit Luftschlitzen |
Nein
|
| Spannungsart |
AC/DC
|
| Geeignet für Pendelaufhängung |
Nein
|
| Max. Systemleistung |
5,8 W
|
| Geeignet für Einbaumontage |
Nein
|
| Ausstrahlungswinkel |
freistrahlend
|
| Nennspannung |
220...240 V
|
| Lichtfarbe |
weiß
|
| Art der Verdrahtung |
mit Durchgangsverdrahtung
|
| Dimmung Zigbee |
Nein
|
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät |
Nein
|
| Leiterquerschnitt |
1,5 mm²
|
| Dimmung DSI |
Nein
|
| Dimmung LineSwitch |
Nein
|
| Dimmung RF |
Nein
|
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) |
Nein
|
| Dimmung Phasenanschnitt |
Nein
|
| Lichtverteiler |
ohne
|
| Dimmung Phasenabschnitt |
Nein
|
| Dimmung herstellerspezifisch |
Nein
|
|---|---|
| Leuchtenlichtausbeute |
126 lm/W
|
| Dimmung 1-10 V |
Nein
|
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 |
650 °C - 5 sec.
|
| Dimmung DMX |
Nein
|
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 |
25...45 °C
|
| Anschlussart |
Kabel
|
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C |
200.000 h
|
| Dimmung Netzspannungsmodulation |
Nein
|
| Leistung |
4,7...4,7 W
|
| Dimmung programmierbar |
Nein
|
| Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels |
nicht erforderlich
|
| Polzahl |
3
|
| Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels |
nicht erforderlich
|
| Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels |
nicht erforderlich
|
| Dimmung GPRS |
Nein
|
| Dimmung 0-10 V |
Nein
|
| Ohne Dimmfunktion |
Ja
|
| Dimmung mit Push-button |
Nein
|
| Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C |
50.000 h
|
| Dimmung DALI |
Nein
|
| Dimmung Touch and Dim |
Nein
|
| Dimmung Sine Wave Reduction |
Nein
|
| Ausstrahlungswinkel |
freistrahlend
|
| Farbtemperatur einstellbar |
nein
|
| Notstromversorgung integriert |
Nein
|
| Austauschbares Betriebsgerät |
Ja
|
| Form der Leuchte |
rund
|
| Kompatibel mit Apple HomeKit |
Nein
|
| Bedienung über Bluetooth |
Nein
|
| Kompatibel mit Google Assistant |
Nein
|
| Dimmung DALI-2 |
Nein
|
| Ausstrahlungswinkel einstellbar |
nein
|
| IFTTT-Unterstützung verfügbar |
Nein
|
| Kompatibel mit Amazon Alexa |
Nein
|
| Lichtstrom einstellbar |
nein
|
| Farbtemperatur |
4.000
|
| Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C) |
Ja
|
| Zolltarifnummer |
94054239
|
| Schutzart (IP), Rückseite |
sonstige
|
| Mit Befestigungsmaterial |
Ja
|
| Schutzart (IP), frontseitig |
IP66
|
| Mit Schalter |
Ja
|
| Geeignet für Wandmontage |
Ja
|
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 |
nicht erforderlich
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Deutschland
|
| Kernsortiment |
Nein
|
BEGA
1100286411, Glas
Rexel Artikelnr.: 3338423
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.