Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. 441250150027
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - 441250150027, IndustryLUX LANARA 2.0, 1215 mm, 150 W, 5000 K, DALI - 441250150027
lichtlineHesteller Logo
lichtline
Produktdatenblatt

441250150027, IndustryLUX LANARA 2.0, 1215 mm, 150 W, 5000 K, DALI

Rexel Artikelnr.: 
3237266
Hersteller Nummer: 
441250150027
EAN Code: 
4260374015130
Produkt Type: 
441250150027

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Zubehör

  • 724786020029, Seilabhängung 1x 2 m

    LICHTLINE

    724786020029, Seilabhängung 1x 2 m

    Rexel Artikelnr.: 3237317

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 724786050030, Seilabhängung 1x 5 m

    LICHTLINE

    724786050030, Seilabhängung 1x 5 m

    Rexel Artikelnr.: 3237262

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 474459060033, Montageplatte f. LANARA/TUBOLA/FARO/7PROOF

    LICHTLINE

    474459060033, Montageplatte f. LANARA/TUBOLA/FARO/7PROOF

    Rexel Artikelnr.: 3237296

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Gebrauchsanleitung
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
 Produktdatenblatt für Energielabel
 RoHS-Erklärung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Gebrauchsanleitung
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
 Produktdatenblatt für Energielabel
 RoHS-Erklärung

Beschreibung



Beschreibung

IndustryLUX LANARA 2.0, 1215 mm, 150 W, 5000 K, DALI
LED-Hallenflächenleuchte für den Innen- und Außenbereich. Einfache, schnelle Montage. Für die direkte Montage an Wand oder Decke. Abhängung möglich, nicht im Lieferumfang enthalten. Befestigungsklammern mit Schraube zur Diebstahlsicherung liegen bei. Befestigung möglich über die komplette Leuchtenlänge. Vorhandene Bohrlöcher können zur Montage verwendet werden. Durchgangsverdrahtung möglich. Das integrierte Vorschaltgerät ist via DALI steuerbar. Die glatte Oberfläche hat eine geringe Verschmutzungsneigung und ist leicht zu reinigen. Die Leuchte ist staubdicht, geschützt gegen Strahlwasser und schlagfest bis 5J. Lange Lebensdauer, hoher Lichtstrom, gute Farbwiedergabe, breit strahlend. Besonders gleichmäßige Lichtverteilung durch die diffuse Abdeckung. Flickerfrei. Geringer Wartungsaufwand. Energieeinsparung bis zu 60% gegenüber einer herkömmlichen Hallenflächenleuchte. Bruchsicher, geeignet für den Einsatz in IFS-zertifizierten Bereichen. Ballwurfsicher nach DIN 18032-3.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Decken-/Wandleuchte
Dimmung 0-10 V Nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Ja
Dimmung 1-10 V Nein
Leuchtenlichtausbeute 150 lm/W
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Leistung 150 W
Lichtstrom 22.500 lm
Dimmung DALI Ja
Schutzklasse nach IEC 61140 II
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Anschlussart Steckklemme
Farbe schwarz
Dimmung DMX Nein
Nennstrom 652 mA
Geeignet für Notlicht Nein
Mit Betriebsgerät Ja
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C 50.000 h
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Nennspannung 220...240 V
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
Breite 150 mm
Leiterquerschnitt 2,5 mm²
Dimmung RF Nein
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal
Art der Verdrahtung geeignet für Durchgangsverdrahtung
Mit Luftschlitzen Nein
Mit Leuchtmittel Ja
Dimmung LineSwitch Nein
Geeignet für Deckenmontage Ja
Schutzart IP65
Geeignet für Einbaumontage Nein
Dimmung GPRS Nein
Max. Systemleistung 150 W
Lichtfarbe weiß
Polzahl 5
Dimmung programmierbar Nein
Farbtemperatur 5.000...5.000 K
Leuchtmittel LED austauschbar
Höhe/Tiefe 82 mm
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 80.000 h
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Geeignet für Pendelaufhängung Ja
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Dimmung Zigbee Nein
Geeignet für Aufbaumontage Ja
Dimmung Touch and Dim Nein
Lichtverteiler Diffusorlinse/-optik/-panel
Farbe schwarz
Leistungsfaktor 0,95
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Mit Lichtsensor Nein
 
Dimmung mit Push-button Nein
Mit Bewegungsmelder Nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Spannungsart AC/DC
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Schlagfestigkeit IK08
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Lichtaustritt direkt
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -20...50 °C
Leuchtmittelanzahl 1
CRI 80-89
Länge 1.215 mm
Fassung ohne
Ohne Dimmfunktion Nein
Ausstrahlungswinkel freistrahlend/diffus
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Lichtverteilung symmetrisch
Ausführung des Rasters ohne
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Dimmung DSI Nein
Form der Leuchte eckig
Oberflächenschutz Gehäuse pulverbeschichtet
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG1
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM5
Austauschbares Betriebsgerät Ja
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. 80 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) 5 %
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Lichtstärke 8.139 cd
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 8
Lichtstrom einstellbar Stufen
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 14
Blendbegrenzung (UGR) 28,6
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Dimmung DALI-2 Nein
Farbtemperatur 5.000
Bedienung über Bluetooth Nein
Notstromversorgung integriert Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Farbtemperatur einstellbar nein
Ausstrahlungswinkel extrem breitstrahlend >80°
Kompatibel mit Casambi Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 D
Geeignet für Wandmontage Ja
Zolltarifnummer 94051190
Newlec Nein
Herkunftsland China
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe