Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. 50500.009.1
  • 
Product videos
360°
Product images
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - 50500.009.1, Standard E27, grau, on/off Kunststoff-Ovalleuchten, L 176 B 122 H 110, 90°/90°/62°/90°, Glas strukturiert - 50500.009.1
RZBHesteller Logo
RZB

50500.009.1, Standard E27, grau, on/off Kunststoff-Ovalleuchten, L 176 B 122 H 110, 90°/90°/62°/90°, Glas strukturiert

Rexel Artikelnr.: 
3069409
Hersteller Nummer: 
50500.009.1
EAN Code: 
4010319875189
Produkt Type: 
50500.009.1

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 500 Stück , Vielfaches  500 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Zubehör / Ähnliches

  • NLEDOVALBASWT840L4000K.B01, LED Schiffsarmatur 12W 4000K Weiß Oval

    NEWLEC

    NLEDOVALBASWT840L4000K.B01, LED Schiffsarmatur 12W 4000K Weiß Oval

    Rexel Artikelnr.: 3254866

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • NLEDOVALBASWT400L3000K.B01, LED Schiffsarmatur 6W 3000K Weiß Oval

    NEWLEC

    NLEDOVALBASWT400L3000K.B01, LED Schiffsarmatur 6W 3000K Weiß Oval

    Rexel Artikelnr.: 3254868

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • NLEDOVALBASWT820L3000K.B01, LED Schiffsarmatur 12W 3000K Weiß Oval

    NEWLEC

    NLEDOVALBASWT820L3000K.B01, LED Schiffsarmatur 12W 3000K Weiß Oval

    Rexel Artikelnr.: 3254867

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • NLEDOVALBASWT420L4000K.B01, LED Schiffsarmatur 6W 4000K Weiß Oval

    NEWLEC

    NLEDOVALBASWT420L4000K.B01, LED Schiffsarmatur 6W 4000K Weiß Oval

    Rexel Artikelnr.: 3254869

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
 Montageanleitung
 Energielabel
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
 Montageanleitung
 Energielabel
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Standard E27, grau, on/off Kunststoff-Ovalleuchten, L 176 B 122 H 110, 90°/90°/62°/90°, Glas strukturiert
Robuste Kunststoff-Ovalleuchte mit E27-Fassung. Gehäuse Kunststoff. Diffusor gehärtetes Kristallglas mit Struktur, klar. Schutzkorb Stahldraht galvanisch verzinkt. Befestigung des Diffusors mittels Schnappbefestigung. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Schnelle Montage durch außenliegende Befestigungslaschen. 3 Kabeleinführungen. Bei Wandmontage ist die Fassung nach unten auszurichten (Lampe stehend)!

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Decken-/Wandleuchte
Breite 122 mm
Schutzklasse nach IEC 61140 II
Länge 176 mm
Höhe/Tiefe 110 mm
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
Leuchtmittel Allgebrauchslampe
Schutzart IP44
Leuchtmittelanzahl 1
Fassung E27
Farbe grau
Werkstoff der Abdeckung Glas strukturiert
Schlagfestigkeit IK07
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Nein
Ausführung des Rasters ohne
Lichtverteilung symmetrisch
Geeignet für Notlicht Nein
Lichtaustritt direkt/indirekt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Nein
Betriebsgerät nicht erforderlich
Mit Leuchtmittel Nein
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Lichtverteiler ohne
Farbe grau
Mit Betriebsgerät Nein
Nennspannung 230...250 V
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 750 °C - 5 s
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Mit Lichtsensor Nein
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Leiterquerschnitt 2,5 mm²
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Dimmung DMX Nein
Dimmung GPRS Nein
Geeignet für Einbaumontage Nein
Ohne Dimmfunktion Nein
Dimmung DSI Nein
Mit Bewegungsmelder Nein
Dimmung LineSwitch Nein
Mit Luftschlitzen Nein
 
CRI k.A.
Dimmung programmierbar Nein
Dimmung Zigbee Nein
Geeignet für Deckenmontage Ja
Lichtfarbe weiß
Leistung 40 W
Dimmung DALI Nein
Polzahl 3
Dimmung 0-10 V Nein
Art der Verdrahtung Abschluss
Anschlussart Schraubklemme
Ausstrahlungswinkel freistrahlend
Geeignet für Aufbaumontage Ja
Max. Systemleistung 40 W
Dimmung 1-10 V Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Spannungsart AC/DC
Dimmung RF Nein
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Dimmung Touch and Dim Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 25 °C
Leistungsfaktor 1
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Lichtstrom einstellbar nein
Ausstrahlungswinkel freistrahlend
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) k.A.
Oberflächenschutz Gehäuse verzinkt
Form der Leuchte eckig
Dimmung mit Push-button Nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Austauschbares Betriebsgerät Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Farbtemperatur einstellbar nein
Notstromversorgung integriert Nein
Dimmung DALI-2 Nein
Bedienung über Bluetooth Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 nicht erforderlich
Zolltarifnummer 94051021
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe