Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. 5825-040120
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - 5825-040120, DOTLUX LED-Sanierungsleuchte QUICK-FIXdc 1430mm max.39W 1400mA (26-28V DC) 4000K - 5825-040120
DOTLUX GmbHHesteller Logo
DOTLUX GmbH
Produktdatenblatt

5825-040120, DOTLUX LED-Sanierungsleuchte QUICK-FIXdc 1430mm max.39W 1400mA (26-28V DC) 4000K

Rexel Artikelnr.: 
3398823
Hersteller Nummer: 
5825-040120
EAN Code: 
4255678600922
Produkt Type: 
5825-040120

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Lichtdatei
 RoHS-Erklärung
 Produktdatenblatt
 Gebrauchsanleitung
 Produktvideo
 Produktdatenblatt fuer Energielabel
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Lichtdatei
 RoHS-Erklärung
 Produktdatenblatt
 Gebrauchsanleitung
 Produktvideo
 Produktdatenblatt fuer Energielabel
 Sicherheitsdatenblatt
 Energielabel
 Deeplink Produktseite
 Deeplink REACH

Beschreibung



Beschreibung

DOTLUX LED-Sanierungsleuchte QUICK-FIXdc 1430mm max.39W 1400mA (26-28V DC) 4000K
Universelles Leuchte-in-Leuchte System zum professionellen Ersatz von T5 & T8 Leuchtstoffröhren Hocheffiziente LEDs mit niedriger Bestromung ermöglicht eine Leuchteffizienz (inkl. opaler Abdeckung) von bis zu 200 lm/W Blendfreie, gefrostete Polycarbonat-Abdeckung mit 120° Abstrahlwinkel Dank des DC-Systemsteckers ist ein werkzeugloser Austausch der LED-Leuchte auch durch eine Nicht-Fachkraft möglich Durch externe Netzteile lassen sich die verschiedenen Lumenpakete der QUICK-FIXdc in mehrere Stufen einstellen 2 bzw. 3 Magnete und ein 50 - 75 cm langes Anschlusskabel (abhängig von der Leuchtengröße) sind im Lieferumfang enthalten Effizienzsteigerung durch die Parallelschaltung mehrerer QUICK-FIXdc Leuchten Magnethalterungen ermöglichen unter anderem eine Direktverschraubung am vorhandenen Leuchtengehäuse Die Eigenschaften des Netzteiles beeinflussen auch die Eigenschaften des Leuchtensystems, z.B. dimmbar, zentralbatteriegeeignet, flimmerfrei etc. Empfohlenes Vorschaltgerät nicht Dimmbar 100.000 Stunden Artikelnummer: 5043 Leistungsaufnahme und netto Lichtstrom der Leuchte mit unterschiedlichen Betriebsströmen: 39W@ 1400mA = 6700lm = 172 lm/W 33W@ 1200mA = 5850lm = 177 lm/W 29W@ 1050mA = 5200lm = 179 lm/W 25W@ 900mA = 4500lm = 180 lm/W 22W@ 800mA = 4000lm = 182 lm/W 19W@ 700mA = 3500lm = 184 lm/W 14W@ 500mA = 2630lm = 188 lm/W 9W@ 350mA = 1800lm = 200 lm/W

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Decken-/Wandleuchte
Schutzart IP20
Breite 20 mm
Länge 1.430 mm
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM6
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Farbtemperatur 4.000
Anschlussart Kabel
Lichtstärke 2.133 cd
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -20...40 °C
Farbtemperatur 4.000 K
Farbe weiß
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Spannungsart DC
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG1
Lichtstrom einstellbar Stufen
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal
Dimmung 1-10 V Nein
Ohne Dimmfunktion Nein
Mit Lichtsensor Nein
Mit Bewegungsmelder Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 ohne
Austauschbares Betriebsgerät Ja
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
Dimmung DALI Nein
Farbtemperatur einstellbar nein
Dimmung DSI Nein
Dimmung programmierbar Nein
Max. Systemleistung 39 W
Art der Verdrahtung Abschluss
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Form der Leuchte eckig
Ausstrahlungswinkel > 80° - extrem breitstrahlend
Dimmung mit Push-button Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Höhe/Tiefe 17 mm
Notstromversorgung integriert Nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 200.000 h
Geeignet für Deckenmontage Ja
Bedienung über Bluetooth Nein
Dimmung RF Nein
 
Oberflächenschutz Gehäuse unbehandelt
Geeignet für Einbaumontage Nein
Mit Luftschlitzen Nein
Lichtstrom 6.700 lm
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Ja
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Geeignet für Notlicht Nein
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Schlagfestigkeit IK03
Dimmung 0-10 V Nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Nein
Lichtfarbe weiß
Betriebsgerät elektronischer Trafo
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 nicht erforderlich
Geeignet für Aufbaumontage Ja
Dimmung DMX Nein
Lichtverteiler ohne
Kompatibel mit Casambi Nein
Mit Betriebsgerät Nein
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Dimmung Touch and Dim Nein
Leistungsfaktor 0,9
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C) Ja
CRI 80-89
Ausführung des Rasters ohne
Geeignet für Wandmontage Ja
Dimmung LineSwitch Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Dimmung DALI-2 Nein
Schutzklasse nach IEC 61140 II
Lichtverteilung symmetrisch
Lichtaustritt direkt
Mit Leuchtmittel Ja
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Dimmung Zigbee Nein
Leuchtmittelanzahl 1
Zolltarifnummer 94054231
Newlec Nein
Herkunftsland China
Kernsortiment Nein
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe