Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. 6807-040120
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - 6807-040120, DOTLUX LED-Sanierungsleuchte QUICK-FIXac 820mm 15W 4000K - 6807-040120
Decken-/Wandleuchte - 6807-040120, DOTLUX LED-Sanierungsleuchte QUICK-FIXac 820mm 15W 4000K - 6807-040120
DOTLUX GmbHHesteller Logo
DOTLUX GmbH

6807-040120, DOTLUX LED-Sanierungsleuchte QUICK-FIXac 820mm 15W 4000K

Rexel Artikelnr.: 
3437137
Hersteller Nummer: 
6807-040120
EAN Code: 
4255678607280
Produkt Type: 
6807-040120

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 RoHS-Erklärung
 Montageanleitung
 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
 Lichtdatei
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 RoHS-Erklärung
 Montageanleitung
 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
 Lichtdatei

Beschreibung



Beschreibung

DOTLUX LED-Sanierungsleuchte QUICK-FIXac 820mm 15W 4000K
Optimales Leuchte-in-Leuchte System für den Einbau in vorhandene T5 & T8 Leuchtengehäuse Durchverdrahtet, daher bis zu 25 QUICK-FIXac-Sanierungsleuchten mit einem Kabel anschließbar Direkter Anschluss an 230 V - kein externes Netzteil erforderlich Schlagfestes Gehäuse aus bruchsicherem Polycarbonat mit IK06-Schutz SEAMLESS CONNECT - Kaum sichtbare Verbindung durch die Nahtlossteckverbindung DOT FREE Design mit gleichmäßiger Leuchtfläche Verschiedene Befestigungsarten an der Leuchte ermöglichen eine flexible Montage Um eine sichere und optimale Funktion zu gewährleisten, darf bei der Kombination von verschiedenen Längen die Gesamtleistung von 375W nicht überschreitet werden Im Lieferumfang enthalten sind: 3x Magnethalterungen für schnellste Standardmontage 2x Schraubbare Metallclips für die direkte Montage auf nicht metallischen Untergründen 1x 75cm Anschlusskabel mit offene Enden

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Decken-/Wandleuchte
Schutzklasse nach IEC 61140 II
Form der Leuchte eckig
Länge 820 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Nein
Lichtverteilung symmetrisch
Farbtemperatur 4.000 K
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Farbe weiß
Leistungsfaktor 0,9
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Ja
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Ausführung des Rasters ohne
Geeignet für Wandmontage Ja
Dimmung DSI Nein
Dimmung Phasenabschnitt Nein
CRI 80-89
Anschlussart Kabel
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal
Dimmung DALI Nein
Leuchtmittelanzahl 1
Dimmung 0-10 V Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 160
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM1
Mit Bewegungsmelder Nein
Schutzart (NEMA) 1
Dimmung Zigbee Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Geeignet für Einbaumontage Nein
Geeignet für Deckenmontage Ja
Fassung sonstige
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Lichtstrom 2.220 lm
Mit Lichtsensor Nein
Lichtfarbe weiß
Geeignet für Aufbaumontage Ja
Dimmung 1-10 V Nein
Dimmung DALI-2 Nein
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
Ausstrahlungswinkel > 80° - extrem breitstrahlend
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Lichtaustritt direkt
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 ohne
Lichtstärke 520 cd
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG1
Farbtemperatur einstellbar nein
Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C) Nein
Bedienung über Bluetooth Nein
Schlagfestigkeit IK03
 
Nennstrom 110 mA
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Lichtverteiler ohne
Geeignet für Notlicht Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Oberflächenschutz Gehäuse unbehandelt
Art der Verdrahtung Abschluss
Mit Luftschlitzen Nein
Mit Betriebsgerät Ja
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Dimmung Touch and Dim Nein
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Betriebsgerät elektronischer Trafo
Schutzart IP20
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Kompatibel mit Casambi Nein
Dimmung LineSwitch Nein
Flimmerwert Pst LM 0,03
Max. Systemleistung 15 W
Austauschbares Betriebsgerät Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -20...40 °C
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Höhe/Tiefe 40 mm
Dimmung DMX Nein
Breite 25 mm
Polzahl 2
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 95
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Nennspannung 240 V
Dimmung programmierbar Nein
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Notstromversorgung integriert Nein
Dimmung mit Push-button Nein
Lichtstrom einstellbar nein
Leistung 15 W
Ohne Dimmfunktion Ja
Dimmung RF Nein
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Leiterquerschnitt 0,75 mm²
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 100.000 h
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 nicht erforderlich
Mit Leuchtmittel Ja
Spannungsart AC/DC
Zolltarifnummer 94051140
Newlec Nein
Herkunftsland China
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe