Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. 42929288
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - AMP L 8000-840 PC MB LDO, Feuchtraumwannenleuchte - 42929288
ZumtobelHesteller Logo
Zumtobel
Produktdatenblatt

AMP L 8000-840 PC MB LDO, Feuchtraumwannenleuchte

Rexel Artikelnr.: 
3365678
Hersteller Nummer: 
42929288
EAN Code: 
5037319474548
Produkt Type: 
AMP L 8000-840 PC MB LDO

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Produktdatenblatt
 Deeplink REACH
 Lichtverteilungskurve
 Montageanleitung
 Deeplink Produktseite
 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktdatenblatt
 Deeplink REACH
 Lichtverteilungskurve
 Montageanleitung
 Deeplink Produktseite
 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 RoHS-Erklärung
 Lichtdatei
 Montageanleitung

Beschreibung



Beschreibung

Feuchtraumwannenleuchte
LED-Feuchtraumwannenleuchte in Schutzart IP66 mit Drip-Edge-Effect zur Minimierung von Schmutz und Staubablagerungen für höchste hygienische Anforderungen. Leuchten Leistung: 53,8 W, DALI steuerbare Leuchte (DALI only) mit LED-Konverter, Patentiertes InvisiClick für cliploses Montieren und Öffnen der Abdeckung. Abdeckung und Grundwanne aus Polycarbonat (PC) schlagfest, Temperatur und UV-beständig aus einem Stück gespritzt. LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 90 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 8130 lm, Leuchten Lichtausbeute: 151 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Symmetrisch abstrahlende Leuchte (medium beam). Montage über V2A Standard-Haltefedern an Decke, Wand oder Tragschiene 5-polige Steckverbindungsklemme. Geeignet für H05VV oder NYM Kabel (10A). Umgebungstemperatur: -25°C bis +32°C. Zugelassen für den Einsatz in Innenbereichen in vertikaler und horizontaler Wandmontage (siehe Montageanleitung). Hinweis: Vor Spezifikation für den Einsatz in Umgebungsatmosphären mit chemischer Belastung, hoher oder kondensierender Luftfeuchtigkeit sowie großen Temperaturschwankungen nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Berater auf. Entspricht den Vorgaben internationaler Standards der Lebensmittelindustrie. Designed für BESA box. Zugelassen für den Einsatz in Umgebungen, in denen eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann (EN 60598-2-24). Schutzklasse: SC1, 850 °C Glühdrahtgeprüft. Leuchte halogenfrei verdrahtet und silikonfrei, Schlagfestigkeit: IK08, Abmessungen: 1600 x 92 x 90 mm, Gewicht: 3 kg.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Decken-/Wandleuchte
Leuchtmittelanzahl 1
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. 90 %
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Leistungsfaktor 0,98
Geeignet für Notlicht Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Ohne Dimmfunktion Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Breite 92 mm
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 21
Austauschbares Betriebsgerät Ja
Mit Leuchtmittel Ja
Lichtstrom einstellbar stufenlos
Mit Lichtsensor Nein
Länge 1.600 mm
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Ja
Spannungsart AC
Dimmung LineSwitch Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Max. Systemleistung 53,6 W
Dimmung Zigbee Nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Mit Betriebsgerät Ja
Farbtemperatur 4.000...4.000 K
Dimmung 0-10 V Nein
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. 90 %
Mit Bewegungsmelder Nein
CRI 80-89
Dimmung Touch and Dim Nein
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Höhe/Tiefe 90 mm
Lichtstrom 8.130 lm
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Flimmerwert Pst LM 1
Nennspannung 220...240 V
Farbtemperatur einstellbar nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Ja
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
Farbe sonstige
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 100.000 h
Blendbegrenzung (UGR) 21
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM3
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Nein
Leuchtenlichtausbeute 152 lm/W
Ausstrahlungswinkel > 80° - extrem breitstrahlend
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Geeignet für Deckenmontage Ja
Anschlussart Steckklemme
 
Geeignet für Einbaumontage Nein
Dimmung programmierbar Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Ausführung des Rasters ohne
Kompatibel mit Casambi Nein
Bedienung über Bluetooth Nein
Dimmung GPRS Nein
Dimmung DALI Ja
Klirrfaktor (THD) 9,1
Lichtstärke 294 cd
Lichtaustritt direkt
Schlagfestigkeit IK08
Schutzklasse nach IEC 61140 I
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 C
Leiterquerschnitt 2,5 mm²
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Art der Verdrahtung geeignet für Durchgangsverdrahtung
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. 90 %
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Fassung sonstige
Dimmung DSI Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Dimmung RF Nein
Lichtfarbe weiß
Geeignet für Aufbaumontage Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Schutzart IP66
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -25...32 °C
Lichtverteilung symmetrisch
Dimmung 1-10 V Nein
Dimmung mit Push-button Nein
Dimmung DMX Nein
Dimmung DALI-2 Ja
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 35
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt 1...2,5 mm²
Schutzart (IP), frontseitig sonstige
Mit Schalter Nein
Dimmbar Ja
Mit Präsenzmelder Nein
Lichtstärke 2,9...294 cd
Ja
Zolltarifnummer 94051140
Newlec Nein
Herkunftsland Österreich
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe