Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. 96700544
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - AXYL STRIDE L SE 28L 930 A/S HF ANT, LED-Wandleuchte - 96700544
ThornHesteller Logo
Thorn
Produktdatenblatt

AXYL STRIDE L SE 28L 930 A/S HF ANT, LED-Wandleuchte

Rexel Artikelnr.: 
3407830
Hersteller Nummer: 
96700544
EAN Code: 
9010757139466
Produkt Type: 
AXYL STRIDE L SE 28L 930 A/S HF ANT

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Lichtdatei
 Lichtverteilungskurve
 Deeplink Produktseite
 RoHS-Erklärung
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
 Montageanleitung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Lichtdatei
 Lichtverteilungskurve
 Deeplink Produktseite
 RoHS-Erklärung
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
 Montageanleitung

Beschreibung



Beschreibung

LED-Wandleuchte
Axyl Stride, eine Wand-Anbau-LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, asymmetrisch. Schutzklasse I.. Nicht dimmbare LED-Treiber. IP65, Schlagfestigkeit: IK08. Gehäuse: Druckguss Aluminium, pulverbeschichtet texturiert anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +50°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K... Abmessungen: 270 x 33 x 115 mm Leuchten Leistung: 13,1 W Leuchten Lichtstrom: 421 lm Leuchten Lichtausbeute: 32 lm/W Gewicht: 1,32 kg

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Decken-/Wandleuchte
Leiterquerschnitt 1,5 mm²
Schutzart IP65
Dimmung LineSwitch Nein
Dimmung DALI-2 Nein
Dimmung 0-10 V Nein
Max. Systemleistung 13,1 W
Ausführung des Rasters ohne
Mit Bewegungsmelder Nein
Lichtstärke 865 cd
Ohne Dimmfunktion Ja
Lichtverteilung asymmetrisch
Anschlussart sonstige
Spannungsart AC
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM3
Geeignet für Deckenmontage Nein
Dimmung Touch and Dim Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Leuchtenlichtausbeute 33 lm/W
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -20...50 °C
Dimmung RF Nein
Farbe anthrazit
Höhe/Tiefe 115 mm
Farbtemperatur einstellbar nein
Geeignet für Wandmontage Ja
CRI 90-100
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 D
Kompatibel mit Casambi Nein
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Lichtsensor Nein
Leuchtmittelanzahl 1
Länge 270 mm
Mit Leuchtmittel Ja
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Dimmung DMX Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Mit Betriebsgerät Ja
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Breite 33 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
 
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Nein
Geeignet für Notlicht Nein
Bedienung über Bluetooth Nein
Dimmung mit Push-button Nein
Schutzklasse nach IEC 61140 I
Leistungsfaktor 0,8
Art der Verdrahtung Abschluss
Dimmung DALI Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Blendbegrenzung (UGR) 28
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Nennspannung 220...240 V
Fassung sonstige
Lichtfarbe weiß
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Farbtemperatur 3.000...3.000 K
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Dimmung 1-10 V Nein
Dimmung programmierbar Nein
Lichtstrom 421 lm
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Dimmung DSI Nein
Lichtaustritt direkt
Schutzart (IP), frontseitig sonstige
Mit Präsenzmelder Nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Nein
Schlagfestigkeit IK08
Lichtstrom einstellbar nein
Geeignet für Aufbaumontage Ja
Geeignet für Einbaumontage Nein
Dimmung Zigbee Nein
Mit Schalter Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt 1...1,5 mm²
Dimmbar Nein
Lichtstärke 865 cd
Ja
Nein
Zolltarifnummer 94051190
Newlec Nein
Herkunftsland Italien
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe