Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. 96700557
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - AXYL STRIDE M SE 28L 930 A/S HF ANT, LED-Wandleuchte - 96700557
ThornHesteller Logo
Thorn
Produktdatenblatt

AXYL STRIDE M SE 28L 930 A/S HF ANT, LED-Wandleuchte

Rexel Artikelnr.: 
3407784
Hersteller Nummer: 
96700557
EAN Code: 
9010757139596
Produkt Type: 
AXYL STRIDE M SE 28L 930 A/S HF ANT

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Lichtdatei
 Produktdatenblatt
 RoHS-Erklärung
 Montageanleitung
 Lichtverteilungskurve
 Deeplink Produktseite
 Montageanleitung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Lichtdatei
 Produktdatenblatt
 RoHS-Erklärung
 Montageanleitung
 Lichtverteilungskurve
 Deeplink Produktseite
 Montageanleitung

Beschreibung



Beschreibung

LED-Wandleuchte
Axyl Stride, eine Wand-Anbau-LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, asymmetrisch. Schutzklasse I.. Nicht dimmbare LED-Treiber. IP65, Schlagfestigkeit: IK08. Gehäuse: Druckguss Aluminium, pulverbeschichtet texturiert anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K... Abmessungen: 200 x 32 x 200 mm Leuchten Leistung: 10,1 W Leuchten Lichtstrom: 382 lm Leuchten Lichtausbeute: 38 lm/W Gewicht: 1,36 kg

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Decken-/Wandleuchte
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Max. Systemleistung 10,1 W
Leistungsfaktor 0,84
Dimmung Touch and Dim Nein
Geeignet für Aufbaumontage Ja
Lichtfarbe weiß
Schlagfestigkeit IK08
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Ja
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Mit Lichtsensor Nein
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 C
Lichtstärke 840 cd
Leiterquerschnitt 1,5 mm²
Dimmung mit Push-button Nein
Schutzart IP65
Art der Verdrahtung Abschluss
Kompatibel mit Casambi Nein
Mit Bewegungsmelder Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Nennspannung 220...240 V
Blendbegrenzung (UGR) 25
Fassung sonstige
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -20...40 °C
Geeignet für Einbaumontage Nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Nein
Lichtaustritt direkt
Farbe anthrazit
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Höhe/Tiefe 200 mm
Dimmung DSI Nein
Dimmung programmierbar Nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Nein
Farbtemperatur einstellbar nein
Lichtstrom 382 lm
Länge 200 mm
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Lichtverteilung asymmetrisch
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Leuchtmittelanzahl 1
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Schutzklasse nach IEC 61140 I
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
 
Dimmung RF Nein
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Dimmung 1-10 V Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Dimmung Zigbee Nein
Dimmung LineSwitch Nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM3
CRI 90-100
Bedienung über Bluetooth Nein
Lichtstrom einstellbar nein
Geeignet für Deckenmontage Nein
Geeignet für Wandmontage Ja
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Geeignet für Notlicht Nein
Dimmung DMX Nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Dimmung DALI-2 Nein
Mit Leuchtmittel Ja
Mit Betriebsgerät Ja
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Leuchtenlichtausbeute 38 lm/W
Spannungsart AC
Breite 32 mm
Dimmung 0-10 V Nein
Farbtemperatur 3.000...3.000 K
Lichtstärke 840 cd
Anschließbarer Leiterquerschnitt 1...1,5 mm²
Ausführung des Rasters ohne
Dimmung DALI Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Ohne Dimmfunktion Ja
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Anschlussart sonstige
Schutzart (IP), frontseitig sonstige
Dimmbar Nein
Mit Schalter Nein
Mit Präsenzmelder Nein
Nein
Ja
Zolltarifnummer 94051190
Newlec Nein
Herkunftsland Italien
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe