Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. 7403940
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - AragF 12 PVW 40-840 ET +HFS, Feuchtraumleuchten Aragon Fit Linse grau ET 28W Very Wide (VW) IP66 IK03 3 SDCM - 7403940
TRILUXHesteller Logo
TRILUX

AragF 12 PVW 40-840 ET +HFS, Feuchtraumleuchten Aragon Fit Linse grau ET 28W Very Wide (VW) IP66 IK03 3 SDCM

Rexel Artikelnr.: 
3345621
Hersteller Nummer: 
7403940
EAN Code: 
4018242516650
Produkt Type: 
AragF 12 PVW 40-840 ET +HFS

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
 Deeplink REACH
 Lichtdatei
 Masszeichnung
 Deeplink Produktseite
 RoHS-Erklaerung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
 Deeplink REACH
 Lichtdatei
 Masszeichnung
 Deeplink Produktseite
 RoHS-Erklaerung
 Garantieerklärung
 Gebrauchsanleitung
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Feuchtraumleuchten Aragon Fit Linse grau ET 28W Very Wide (VW) IP66 IK03 3 SDCM
LED-Feuchtraumleuchte IP 66 für den Einsatz in Anwendungen mit hohen Anforderungen an Variabilität, Effizienz, Lichtqualität und Technik. Die Leuchte ist Bestandteil eines Sortiments mit baugleichen, montagetechnisch kompatiblen Varianten. Diese Varianten sind mit alternativen optischen Systemen, Light-Engines mit einstellbaren Lichtströmen sowie mit Anbindungsoption an Lichtmanagement- und Notbeleuchtungssysteme verfügbar. Mit integriertem HF-Bewegungssensor. Form des Erfassungsbereiches ellipsenähnlich. Breite des Erfassungsbereiches: 1 - 5 m. Länge des Erfassungsbereiches: 0,5 - 5 m. Funktionsparameter des HF-Bewegungssensors über optionale, als Zubehör erhältliche IR-Fernbedienung einstellbar. Mit der als Zubehör erhältlichen IR-Fernbedienung können die Funktionsparameter Signalstärke, Haltezeit, sowie in Verbindung mit Leuchten der Schaltungsart ETDD Lichtwert und Dimmniveau eingestellt werden. Geeignet zur Anwendung in HACCP, IFS und/oder BRC Global Standard Food zertifizierten Unternehmen. Mit begrenzter Oberflächentemperatur, für den Einsatz in feuergefährdeten Räumen gemäß DIN EN 60598-2-24 geeignet. Mit Cliplos-Verschlusstechnik zur schutzartgerechten, einfachen Montage von Diffusor-Abdeckwanne und Leuchtenkörper nach dem Anschluss. Abgehängte Montage über optionales Zubehör möglich. Deckenmontage über beiliegende Befestigungsklammer. Abgehängte Montage über optionales Zubehör möglich. Mit einer prismierten, lichttechnisch wirksamen, transluzenten PMMA-Abdeckwanne, direkt strahlend. Mit symmetrisch extra breit strahlender Lichtstärkeverteilung. Leuchtenlichtstrom und Lichtfarbe fest eingestellt. Bemessungslichtstrom 4100 lm, Bemessungsleistung 28 W, maximale Leuchten-Lichtausbeute 146 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra > 80. Farborttoleranz (initial MacAdam) ? 3 SDCM. Mittlere Bemessungslebensdauer L80 (tq 25 °C) = 70.000 h. Die Lichtquelle ist entsprechend der Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Flimmern: Pst LM ? 1,0 bei Volllast. Stroboskop-Effekt: SVM ? 0,4 bei Volllast. Leuchtenkörper aus PC. Oberfläche lichtgrau beschichtet (ähnlich RAL 7035). Maße (L x B): 1257 mm x 102 mm, Leuchtenhöhe 91 mm. Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP66, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC 62262: IK03, Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 650 °C. Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -30 °C bis 35 °C. Gewicht: 2,5 kg. Mit 3-poliger Anschlussklemme bis 2,5 mm2. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar. Das Betriebsgerät ist entsprechend der Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung. Zusätzlich ist die Leuchte durch eine unabhängige Prüfstelle ENEC-zertifiziert. Leuchte 10 Jahre, Ersatzteile (LED-Modul, Betriebsgerät, optisches System) 15 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Decken-/Wandleuchte
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0
Lichtverteilung symmetrisch
Dimmung Zigbee Nein
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Dimmung DMX Nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Ja
Art der Verdrahtung geeignet für Durchgangsverdrahtung
Leuchtenlichtausbeute 146 lm/W
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 30
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Geeignet für Einbaumontage Nein
Mit Bewegungsmelder Ja
Fassung sonstige
Lichtaustritt direkt/indirekt
Bedienung über Bluetooth Nein
Ohne Dimmfunktion Ja
Lichtverteiler Fokuslinse
Lichtfarbe weiß
Dimmung programmierbar Nein
Klirrfaktor (THD) 14
Geeignet für Aufbaumontage Ja
Lichtstrom einstellbar nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Mit Luftschlitzen Nein
Dimmung Touch and Dim Nein
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels 0
Dimmung 0-10 V Nein
Betriebsgerät elektronischer Trafo
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM3
Farbe grau
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels 0
Anschlussart Steckklemme
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 47
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff transparent
Dimmung LineSwitch Nein
Mit Lichtsensor Nein
Geeignet für Pendelaufhängung Ja
Stroboskopeffektwert SVM 0,3
Mit Betriebsgerät Ja
Höhe/Tiefe 91 mm
CRI 80-89
Farbtemperatur einstellbar nein
Flimmerwert Pst LM 0,3
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Dimmung GPRS Nein
Geeignet für Deckenmontage Ja
Schutzklasse nach IEC 61140 I
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Dimmung 1-10 V Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Nein
 
Geeignet für Notlicht Nein
Ausführung des Rasters ohne
Dimmung DALI Nein
Oberflächenschutz Gehäuse unbehandelt
Lichtstrom 4.100 lm
Ausstrahlungswinkel 41-80° - breitstrahlend
Schlagfestigkeit IK03
Länge 1.257 mm
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Dimmung DALI-2 Nein
Mit Leuchtmittel Ja
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -30...35 °C
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Max. Systemleistung 28 W
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Dimmung mit Push-button Nein
Leistungsfaktor 0,95
Breite 102 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Nennspannung 220...240 V
Blendbegrenzung (UGR) 25
Polzahl 3
Kompatibel mit Google Assistant Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Spannungsart AC
Schutzart (NEMA) sonstige
Dimmung RF Nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 70.000 h
Notstromversorgung integriert Nein
Austauschbares Betriebsgerät Ja
Leuchtmittelanzahl 1
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels 0
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Dimmung DSI Nein
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Farbtemperatur 4.000...4.000 K
Schutzart IP66
Kompatibel mit Casambi Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage Ja
Dimmbar Nein
Geeignet für Klemmmontage Nein
Schutzart (IP), frontseitig IP66
Schutzart (IP), Rückseite sonstige
Mit Präsenzmelder Nein
ohne
29
Ja
ohne
Zolltarifnummer 94051140
Newlec Nein
Herkunftsland Spanien
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe