Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Decken-/Wandleuchte |
|
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 |
-30...35 °C
|
|---|---|
| Dimmung RF |
Nein
|
| Spannungsart |
AC
|
| Dimmung DALI-2 |
Nein
|
| Lichtaustritt |
direkt/indirekt
|
| Dimmung Netzspannungsmodulation |
Nein
|
| CRI |
80-89
|
| Konstant-Lichtstrom-Regelung |
Nein
|
| Dimmung LineSwitch |
Nein
|
| Ausstrahlungswinkel einstellbar |
nein
|
| Ausführung des Rasters |
ohne
|
| Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels |
0
|
| Klirrfaktor (THD) |
14
|
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 |
38
|
| Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels |
0
|
| Länge |
1.552 mm
|
| Geeignet für Aufbaumontage |
Ja
|
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät |
Nein
|
| Werkstoff des Gehäuses |
Kunststoff
|
| Ohne Dimmfunktion |
Ja
|
| Mit Bewegungsmelder |
Ja
|
| Höhe/Tiefe |
91 mm
|
| Kompatibel mit Amazon Alexa |
Nein
|
| Mit Lichtsensor |
Nein
|
| Schutzart |
IP66
|
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 |
26
|
| Werkstoff der Abdeckung |
Kunststoff transparent
|
| Dimmung Touch and Dim |
Nein
|
| Lichtfarbe |
weiß
|
| Mit Luftschlitzen |
Nein
|
| Art der Verdrahtung |
geeignet für Durchgangsverdrahtung
|
| Lichtverteiler |
Fokuslinse
|
| Leuchtmittel |
LED nicht austauschbar
|
| Farbe |
grau
|
| Oberflächenschutz Gehäuse |
unbehandelt
|
| Flimmerwert Pst LM |
0,3
|
| Anschlussart |
Steckklemme
|
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 |
Ja
|
| Leuchtmittelanzahl |
1
|
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration |
Nein
|
| Dimmung 0-10 V |
Nein
|
| Geeignet für Einbaumontage |
Nein
|
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 |
850 °C - 30 s
|
| IFTTT-Unterstützung verfügbar |
Nein
|
| Geeignet für Deckenmontage |
Ja
|
| Geeignet für Notlicht |
Nein
|
| Dimmung Sine Wave Reduction |
Nein
|
| Farbtemperatur einstellbar |
nein
|
| Dimmung herstellerspezifisch |
Nein
|
| Dimmung DALI |
Nein
|
| Lichtstrom einstellbar |
nein
|
| Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels |
0
|
| Dimmung GPRS |
Nein
|
| Schutzklasse nach IEC 61140 |
I
|
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C |
70.000 h
|
|---|---|
| Leistungsfaktor |
0,95
|
| Dimmung DMX |
Nein
|
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich |
Nein
|
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) |
SDCM3
|
| Max. Systemleistung |
44 W
|
| Leuchtenlichtausbeute |
143 lm/W
|
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 |
RG0
|
| Stroboskopeffektwert SVM |
0,3
|
| Kompatibel mit Apple HomeKit |
Nein
|
| Polzahl |
3
|
| Geeignet für Pendelaufhängung |
Ja
|
| Kompatibel mit Google Assistant |
Nein
|
| Breite |
102 mm
|
| Mit Betriebsgerät |
Ja
|
| Betriebsgerät |
elektronischer Trafo
|
| Austauschbares Betriebsgerät |
Ja
|
| Dimmung mit Push-button |
Nein
|
| Lichtverteilung |
symmetrisch
|
| Schlagfestigkeit |
IK08
|
| Notstromversorgung integriert |
Nein
|
| Ausstrahlungswinkel |
41-80° - breitstrahlend
|
| Nennspannung |
220...240 V
|
| Fassung |
sonstige
|
| Farbtemperatur |
4.000...4.000 K
|
| Mit Leuchtmittel |
Ja
|
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) |
Nein
|
| Dimmung Phasenabschnitt |
Nein
|
| Dimmung programmierbar |
Nein
|
| Schutzart (NEMA) |
sonstige
|
| Dimmung 1-10 V |
Nein
|
| Dimmung Phasenanschnitt |
Nein
|
| Dimmung Zigbee |
Nein
|
| Dimmung DSI |
Nein
|
| Lichtstrom |
6.300 lm
|
| Bedienung über Bluetooth |
Nein
|
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 |
Nein
|
| Blendbegrenzung (UGR) |
25
|
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 |
nicht erforderlich
|
| Kompatibel mit Casambi |
Nein
|
| Geeignet für Wandmontage |
Ja
|
| Dimmbar |
Nein
|
| Mit Präsenzmelder |
Nein
|
| Geeignet für Klemmmontage |
Nein
|
| Schutzart (IP), Rückseite |
sonstige
|
| Schutzart (IP), frontseitig |
IP66
|
|
Ja
|
|
|
24
|
|
|
ohne
|
|
|
ohne
|
|
| Zolltarifnummer |
94051140
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Spanien
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.