Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Decken-/Wandleuchte |
|
| Schutzart (NEMA) |
sonstige
|
|---|---|
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich |
Ja
|
| Geeignet für Einbaumontage |
Nein
|
| Kompatibel mit Amazon Alexa |
Nein
|
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 |
Ja
|
| Dimmung programmierbar |
Ja
|
| IFTTT-Unterstützung verfügbar |
Nein
|
| Werkstoff der Abdeckung |
Kunststoff transparent
|
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 |
850 °C - 30 s
|
| Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels |
0
|
| Lichtaustritt |
direkt/indirekt
|
| Blendbegrenzung (UGR) |
25
|
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 |
Nein
|
| Dimmung herstellerspezifisch |
Nein
|
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 |
40
|
| Fassung |
sonstige
|
| Lichtstrom |
8.100 lm
|
| Geeignet für Deckenmontage |
Ja
|
| Polzahl |
5
|
| Breite |
102 mm
|
| Werkstoff des Gehäuses |
Kunststoff
|
| Dimmung DSI |
Nein
|
| Nennspannung |
220...240 V
|
| Farbtemperatur |
4.000...4.000 K
|
| Geeignet für Aufbaumontage |
Ja
|
| Dimmung Netzspannungsmodulation |
Nein
|
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C |
70.000 h
|
| Leuchtmittelanzahl |
1
|
| Mit Lichtsensor |
Nein
|
| Klirrfaktor (THD) |
14
|
| Länge |
1.552 mm
|
| Dimmung 1-10 V |
Nein
|
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) |
SDCM3
|
| Notstromversorgung integriert |
Nein
|
| Lichtverteilung |
symmetrisch
|
| Stroboskopeffektwert SVM |
0,3
|
| Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels |
0
|
| Dimmung Phasenabschnitt |
Nein
|
| Dimmung Zigbee |
Nein
|
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 |
RG1
|
| Farbtemperatur einstellbar |
nein
|
| Dimmung DMX |
Nein
|
| Kompatibel mit Google Assistant |
Nein
|
| Dimmung DALI-2 |
Ja
|
| Leistungsfaktor |
0,95
|
| Farbe |
grau
|
| Dimmung RF |
Nein
|
| Lichtverteiler |
Fokuslinse
|
| Dimmung Sine Wave Reduction |
Nein
|
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration |
Ja
|
| Bedienung über Bluetooth |
Nein
|
| Ausstrahlungswinkel |
41-80° - breitstrahlend
|
| Lichtfarbe |
weiß
|
| Mit Luftschlitzen |
Nein
|
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) |
Nein
|
|---|---|
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 |
24
|
| Max. Systemleistung |
53 W
|
| Konstant-Lichtstrom-Regelung |
Nein
|
| Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels |
0
|
| Geeignet für Pendelaufhängung |
Ja
|
| Spannungsart |
AC
|
| Mit Betriebsgerät |
Ja
|
| Leuchtenlichtausbeute |
153 lm/W
|
| Leiterquerschnitt |
1,5 mm²
|
| CRI |
80-89
|
| Schutzart |
IP66
|
| Ausführung des Rasters |
ohne
|
| Leuchtmittel |
LED nicht austauschbar
|
| Dimmung GPRS |
Nein
|
| Dimmung Touch and Dim |
Ja
|
| Oberflächenschutz Gehäuse |
0
|
| Dimmung Phasenanschnitt |
Nein
|
| Höhe/Tiefe |
91 mm
|
| Betriebsgerät |
elektronischer Trafo
|
| Dimmung 0-10 V |
Nein
|
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät |
Ja
|
| Art der Verdrahtung |
mit Durchgangsverdrahtung
|
| Mit Leuchtmittel |
Ja
|
| Lichtstrom einstellbar |
nein
|
| Dimmung LineSwitch |
Nein
|
| Kompatibel mit Apple HomeKit |
Nein
|
| Schutzklasse nach IEC 61140 |
I
|
| Ausstrahlungswinkel einstellbar |
nein
|
| Flimmerwert Pst LM |
0,3
|
| Austauschbares Betriebsgerät |
Ja
|
| Dimmung DALI |
Ja
|
| Geeignet für Notlicht |
Nein
|
| Mit Bewegungsmelder |
Nein
|
| Anschlussart |
Steckklemme
|
| Schlagfestigkeit |
IK08
|
| Ohne Dimmfunktion |
Nein
|
| Dimmung mit Push-button |
Nein
|
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 |
-30...35 °C
|
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 |
nicht erforderlich
|
| Geeignet für Wandmontage |
Ja
|
| Schutzart (IP), frontseitig |
IP66
|
| Dimmbar |
Ja
|
| Geeignet für Klemmmontage |
Nein
|
| Schutzart (IP), Rückseite |
sonstige
|
| Mit Präsenzmelder |
Nein
|
|
ohne
|
|
|
25
|
|
|
ohne
|
|
|
Ja
|
|
| Zolltarifnummer |
94051140
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Spanien
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.