Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Decken-/Wandleuchte |
|
| Farbtemperatur einstellbar |
nein
|
|---|---|
| Dimmung Netzspannungsmodulation |
Nein
|
| Lichtverteilung |
symmetrisch
|
| Kompatibel mit Amazon Alexa |
Nein
|
| Mit Bewegungsmelder |
Nein
|
| Dimmung RF |
Nein
|
| Stroboskopeffektwert SVM |
0,3
|
| Dimmung Sine Wave Reduction |
Nein
|
| Anschlussart |
Steckklemme
|
| Fassung |
sonstige
|
| Konstant-Lichtstrom-Regelung |
Nein
|
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 |
RG0
|
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät |
Ja
|
| Höhe/Tiefe |
42 mm
|
| Dimmung DALI-2 |
Ja
|
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) |
SDCM3
|
| Kompatibel mit Apple HomeKit |
Nein
|
| Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels |
0
|
| Notstromversorgung integriert |
Nein
|
| Nennspannung |
220...240 V
|
| Ohne Dimmfunktion |
Nein
|
| Dimmung mit Push-button |
Nein
|
| Flimmerwert Pst LM |
0,3
|
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich |
Ja
|
| Lichtstrom einstellbar |
nein
|
| Leuchtmittelanzahl |
1
|
| Dimmung GPRS |
Nein
|
| Lichtfarbe |
weiß
|
| Bedienung über Bluetooth |
Nein
|
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 |
650 °C - 30 s
|
| Dimmung 0-10 V |
Nein
|
| Lichtstrom |
6.000 lm
|
| Dimmung Phasenanschnitt |
Nein
|
| Spannungsart |
AC
|
| Art der Verdrahtung |
geeignet für Durchgangsverdrahtung
|
| Breite |
294 mm
|
| Dimmung DALI |
Ja
|
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration |
Nein
|
| Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels |
0
|
| Polzahl |
5
|
| Farbe |
weiß
|
| Geeignet für Pendelaufhängung |
Ja
|
| Mit Betriebsgerät |
Ja
|
| Leistungsfaktor |
0,95
|
| Ausstrahlungswinkel einstellbar |
0
|
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 |
Nein
|
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 |
34
|
| Länge |
1.532 mm
|
| Leuchtmittel |
LED nicht austauschbar
|
| Oberflächenschutz Gehäuse |
pulverbeschichtet
|
| CRI |
80-89
|
| Austauschbares Betriebsgerät |
Ja
|
|---|---|
| Geeignet für Einbaumontage |
Nein
|
| Farbtemperatur |
3.000...3.000 K
|
| Klirrfaktor (THD) |
14
|
| Werkstoff des Gehäuses |
Stahl
|
| Betriebsgerät |
elektronischer Trafo
|
| Dimmung programmierbar |
Nein
|
| Dimmung DSI |
Nein
|
| IFTTT-Unterstützung verfügbar |
Nein
|
| Schutzart (NEMA) |
sonstige
|
| Dimmung Phasenabschnitt |
Nein
|
| Schlagfestigkeit |
IK03
|
| Ausstrahlungswinkel |
41-80° - breitstrahlend
|
| Schutzart |
IP20
|
| Dimmung DMX |
Nein
|
| Leuchtenlichtausbeute |
115 lm/W
|
| Kompatibel mit Google Assistant |
Nein
|
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 |
Ja
|
| Dimmung Touch and Dim |
Ja
|
| Werkstoff der Abdeckung |
sonstige
|
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 |
25...25 °C
|
| Dimmung Zigbee |
Nein
|
| Mit Lichtsensor |
Nein
|
| Dimmung LineSwitch |
Nein
|
| Geeignet für Deckenmontage |
Ja
|
| Mit Luftschlitzen |
k.A.
|
| Dimmung herstellerspezifisch |
Nein
|
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) |
Nein
|
| Schutzklasse nach IEC 61140 |
I
|
| Lichtverteiler |
sonstige
|
| Mit Leuchtmittel |
Ja
|
| Geeignet für Aufbaumontage |
Ja
|
| Ausführung des Rasters |
ohne
|
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 |
20
|
| Lichtaustritt |
direkt
|
| Max. Systemleistung |
52 W
|
| Dimmung 1-10 V |
Nein
|
| Geeignet für Notlicht |
Nein
|
| Geeignet für Wandmontage |
Ja
|
| Mit Präsenzmelder |
Nein
|
| Geeignet für Klemmmontage |
Nein
|
| Schutzart (IP), frontseitig |
IP40
|
| Dimmbar |
Ja
|
| Schutzart (IP), Rückseite |
IP40
|
|
ohne
|
|
|
20
|
|
|
ohne
|
|
|
Ja
|
|
| Zolltarifnummer |
94051190
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Polen
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.