Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. 6324440
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - ArimoS M73 MRX LED4000-840 ET TWLi, Rasterleuchte, Einbauleuchte, MRX Micro Reflector EN 12464-1, Elektronik Trafo (ET), 29W, 4000lm, 840, IP20, 597x597x35, weiß - 6324440
TRILUXHesteller Logo
TRILUX

ArimoS M73 MRX LED4000-840 ET TWLi, Rasterleuchte, Einbauleuchte, MRX Micro Reflector EN 12464-1, Elektronik Trafo (ET), 29W, 4000lm, 840, IP20, 597x597x35, weiß

Rexel Artikelnr.: 
3109196
Hersteller Nummer: 
6324440
EAN Code: 
4018242307708
Produkt Type: 
ArimoS M73 MRX LED4000-840 ET TWLi

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Zubehör

  • 03630S Sauger, Mechanisches Zubehör

    TRILUX

    03630S Sauger, Mechanisches Zubehör

    Rexel Artikelnr.: 3025945

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • ArimoS MRX / Creavo ZBB/1, Mechanisches Zubehör Creavo C weiß

    TRILUX

    ArimoS MRX / Creavo ZBB/1, Mechanisches Zubehör Creavo C weiß

    Rexel Artikelnr.: 3095067

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Deeplink Produktseite
 Gebrauchsanleitung
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Deeplink Produktseite
 Gebrauchsanleitung
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Rasterleuchte, Einbauleuchte, MRX Micro Reflector EN 12464-1, Elektronik Trafo (ET), 29W, 4000lm, 840, IP20, 597x597x35, weiß
LED-Einbauleuchte mit MRX-Micro-Reflektor und opaler PMMA-Kaschierung. Einlegeleuchte für Decken mit sichtbaren Tragschienen. Geeignet zum Einbau in Decken mit geringen Zwischenhöhen. Systemmaß 600 x 600 (M73). In Verbindung mit Einbauzubehör auch für Systemdecken mit verdeckten Tragschienen und gesägte Deckenausschnitte geeignet (ArimoS MRX ZBB/1). Weiterführende Hinweise können der Montageanleitung entnommen werden. Mit Micro-Raster für hohe Entblendung. Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN 12464-1) < 19. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch begrenzte Leuchtdichten L ≤ 1500 cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum. In Micro-Raster MRX integrierte, direkt abstrahlende LED für hohe Effizienz. Bemessungslichtstrom 4000 lm, Bemessungsleistung 29,00 W, Leuchten-Lichtausbeute 137 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra > 80. Mittlere Bemessungslebensdauer L80(tq 25 °C) = 50.000 h. Leuchtenkörper aus Stahlblech. Oberfläche weiß beschichtet (RAL 9016). Maße (L x B): 597 mm x 597 mm, Leuchtenhöhe 35 mm. Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +. Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC 62262: IK02, Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 650 °C. Leuchten mit Linect® Leuchtenverbindungssystem ausgestattet. Dadurch Anschluss von außen mittels Linect©-Steckverbinder oder herkömmlicher Art möglich. Fertig verdrahtet mit 3-poligem Netzanschluss bis 2,5 mm2. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar. Maße Betriebsgerät (L x B x H) 234 mm x 30 mm x 21 mm. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Decken-/Wandleuchte
Leuchtmittelanzahl 1
Ausführung des Rasters hochglänzend
Einbaulänge 575 mm
Schutzart IP20
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Werkstoff des Gehäuses Stahl
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Breite 597 mm
Mit Leuchtmittel Ja
Schlagfestigkeit IK02
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Nein
Lichtaustritt direkt
Lichtstrom 4.000 lm
Geeignet für Notlicht Nein
Fassung ohne
Farbe weiß
Schutzklasse nach IEC 61140 I
Lichtverteilung symmetrisch
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Nein
Werkstoff der Abdeckung ohne Abdeckung
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Ja
Länge 597 mm
Betriebsgerät elektronischer Trafo
Einbaubreite 575 mm
Höhe/Tiefe 35 mm
Nennspannung 230 V
Farbtemperatur 4.000 K
Farbe weiß
Mit Betriebsgerät Ja
Lichtfarbe weiß
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -20...25 °C
Ohne Dimmfunktion Ja
Mit Bewegungsmelder Nein
Dimmung Zigbee Nein
Dimmung 0-10 V Nein
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
CRI 80-89
Mit Lichtsensor Nein
Dimmung DSI Nein
Dimmung LineSwitch Nein
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Geeignet für Einbaumontage Ja
Leistung 29 W
Dimmung 1-10 V Nein
Art der Verdrahtung geeignet für Durchgangsverdrahtung
Dimmung mit Push-button Nein
 
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Dimmung DMX Nein
Geeignet für Aufbaumontage Nein
Max. Systemleistung 29 W
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C 50.000 h
Mit Luftschlitzen Nein
Einbauhöhe/-tiefe 90 mm
Anschlussart Steckklemme
Dimmung RF Nein
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Spannungsart AC/DC
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Leuchtenlichtausbeute 137 lm/W
Dimmung Touch and Dim Nein
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Polzahl 3
Dimmung programmierbar Nein
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Lichtverteiler Reflektor
Dimmung GPRS Nein
Leiterquerschnitt 2,5 mm²
Geeignet für Deckenmontage Ja
Ausstrahlungswinkel 41-80° - breitstrahlend
Dimmung DALI Nein
Form der Leuchte eckig
Oberflächenschutz Gehäuse lackiert
Blendbegrenzung (UGR) 19
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Farbtemperatur 4.000
Ausstrahlungswinkel breitstrahlend 41-80°
Notstromversorgung integriert Nein
Dimmung DALI-2 Nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Bedienung über Bluetooth Nein
Austauschbares Betriebsgerät Ja
Farbtemperatur einstellbar nein
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Lichtstrom einstellbar nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 nicht erforderlich
Zolltarifnummer 94051190
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe