Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. 96222755
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - BETA CELL 4100 Q625 840 HF, LED-Einbauleuchte - 96222755
ThornHesteller Logo
Thorn
Produktdatenblatt

BETA CELL 4100 Q625 840 HF, LED-Einbauleuchte

Rexel Artikelnr.: 
3402994
Hersteller Nummer: 
96222755
EAN Code: 
9010757086494
Produkt Type: 
BETA CELL 4100 Q625 840 HF

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Lichtdatei
 Lichtverteilungskurve
 RoHS-Erklärung
 Produktdatenblatt
 Montageanleitung
 Montageanleitung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Lichtdatei
 Lichtverteilungskurve
 RoHS-Erklärung
 Produktdatenblatt
 Montageanleitung
 Montageanleitung

Beschreibung



Beschreibung

LED-Einbauleuchte
Quadratisch Einbau LED-Leuchte mit ausgezeichneter Blendbegrenzung und hoher Lichtausbeute für den Büro- und Bildungsbereich. Die 36 LED-Zellen (angeordnet in einem Muster von 6x6) verfügen jeweils über eine prismatische Primäroptik für eine höhere Lichtleistung bei geringer Blendung und hohem Benutzerkomfort. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse II, IP20, Schlagfestigkeit: IK04. Gehäuse: Stahlblech, weiß. Diffusor: Prismenstruktur. Inklusive LED-Modul mit 4000K. UGR < 19 und L65 < 3000 cd/m² gemäß EN 12464 Abmessungen: 622 x 622 x 32 mm Leuchten Leistung: 34 W Leuchten Lichtstrom: 4392 lm Leuchten Lichtausbeute: 129 lm/W Gewicht: 2,2 kg

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Decken-/Wandleuchte
Austauschbares Betriebsgerät Ja
Leuchtmittelanzahl 1
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Nein
Ausführung des Rasters ohne
Mit Leuchtmittel Ja
Werkstoff des Gehäuses Stahl
Lichtfarbe weiß
Dimmung GPRS Nein
Dimmung DALI-2 Nein
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Leuchtenlichtausbeute 130 lm/W
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. 85 %
Dimmung 0-10 V Nein
Dimmung mit Push-button Nein
Farbtemperatur einstellbar nein
Breite 622 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Dimmung RF Nein
Dimmung DSI Nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 74.000 h
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Kompatibel mit Casambi Nein
Leiterquerschnitt 2,5 mm²
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Bedienung über Bluetooth Nein
Lichtstrom 4.392 lm
Geeignet für Deckenmontage Ja
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Farbtemperatur 4.000...4.000 K
Dimmung DMX Nein
Dimmung Touch and Dim Nein
Lichtverteilung symmetrisch
Schutzart IP40
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Ja
Höhe/Tiefe 32 mm
Schutzklasse nach IEC 61140 II
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Einbauhöhe/-tiefe 27 mm
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Dimmung Zigbee Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Lichtstrom einstellbar nein
Leistungsfaktor 0,9
Mit Bewegungsmelder Nein
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
 
Art der Verdrahtung Abschluss
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Ohne Dimmfunktion Ja
Länge 622 mm
CRI 80-89
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Geeignet für Aufbaumontage Nein
Dimmung LineSwitch Nein
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Lichtstärke 572 cd
Max. Systemleistung 34 W
Schlagfestigkeit IK04
Mit Betriebsgerät Ja
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Dimmung DALI Nein
Geeignet für Einbaumontage Ja
Lichtaustritt direkt
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM3
Anschlussart Steckklemme
Dimmung programmierbar Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Farbe weiß
Blendbegrenzung (UGR) 16
Dimmung 1-10 V Nein
Mit Lichtsensor Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Ausstrahlungswinkel 41-80° - breitstrahlend
Fassung sonstige
Geeignet für Notlicht Nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Spannungsart AC
Schutzart (IP), frontseitig sonstige
Schutzart (IP), Rückseite sonstige
Dimmbar Nein
Mit Schalter Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 D
Nennspannung 220...240 V
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. 80 %
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Nein
Lichtstärke 572 cd
Mit Präsenzmelder Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt 0,75...2,5 mm²
Nein
Ja
Zolltarifnummer 94051190
Newlec Nein
Herkunftsland China
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe