Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. 229551
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - BIG THEO CL QAR111 IP44 weiß, BIG THEO, Outdoor Deckenleuchte, QPAR111, IP44, eckig, weiß, max. 75 W - 229551
SLVHesteller Logo
SLV

BIG THEO CL QAR111 IP44 weiß, BIG THEO, Outdoor Deckenleuchte, QPAR111, IP44, eckig, weiß, max. 75 W

Rexel Artikelnr.: 
3082162
Hersteller Nummer: 
229551
EAN Code: 
4024163112697
Produkt Type: 
BIG THEO CL QAR111 IP44 weiß

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Zubehör

  • LED QPAR111 GU10 3000K PHASE 10°, LED QPAR111 GU10 Leuchtmittel silber PHASE 125 W 3000 K CRI 90 10°

    SLV

    LED QPAR111 GU10 3000K PHASE 10°, LED QPAR111 GU10 Leuchtmittel silber PHASE 125 W 3000 K CRI 90 10°

    Rexel Artikelnr.: 3327128

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • LED QPAR111 GU10 3000K PHASE 60°, LED QPAR111 GU10 Leuchtmittel silber PHASE 125 W 3000 K CRI 90 60°

    SLV

    LED QPAR111 GU10 3000K PHASE 60°, LED QPAR111 GU10 Leuchtmittel silber PHASE 125 W 3000 K CRI 90 60°

    Rexel Artikelnr.: 3327115

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • LED QPAR111 GU10 3000K PHASE 30°, LED QPAR111 GU10 Leuchtmittel silber PHASE 125 W 3000 K CRI 90 30°

    SLV

    LED QPAR111 GU10 3000K PHASE 30°, LED QPAR111 GU10 Leuchtmittel silber PHASE 125 W 3000 K CRI 90 30°

    Rexel Artikelnr.: 3327514

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • LED QPAR111 GU10 PHASE 2700K 38°, QPAR111 GU10, LED Leuchtmittel transparent 8 W 2700 K CRI 90 38°

    SLV

    LED QPAR111 GU10 PHASE 2700K 38°, QPAR111 GU10, LED Leuchtmittel transparent 8 W 2700 K CRI 90 38°

    Rexel Artikelnr.: 3327527

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Zubehör / Ähnliches

  • BIG THEO CL QAR111 IP44 grau, BIG THEO, Outdoor Deckenleuchte, QPAR111, IP44, eckig, silbergrau, max. 75 W

    SLV

    BIG THEO CL QAR111 IP44 grau, BIG THEO, Outdoor Deckenleuchte, QPAR111, IP44, eckig, silbergrau, max. 75 W

    Rexel Artikelnr.: 3082163

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • BIG THEO CL QAR111 IP44 anthrazit, BIG THEO, Outdoor Deckenleuchte, QPAR111, IP44, eckig, anthrazit, max. 75 W

    SLV

    BIG THEO CL QAR111 IP44 anthrazit, BIG THEO, Outdoor Deckenleuchte, QPAR111, IP44, eckig, anthrazit, max. 75 W

    Rexel Artikelnr.: 3147442

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 Lichtdatei
 Montageanleitung
 RoHS-Erklaerung
 Produktdatenblatt
 Zertifikat
 Masszeichnung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Lichtdatei
 Montageanleitung
 RoHS-Erklaerung
 Produktdatenblatt
 Zertifikat
 Masszeichnung
 Deeplink Produktseite
 Deeplink REACH
 Deeplink REACH
 Erklärung
 Garantieerklärung
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
 RoHS-Erklärung
 Zertifikat

Beschreibung



Beschreibung

BIG THEO, Outdoor Deckenleuchte, QPAR111, IP44, eckig, weiß, max. 75 W
Deckenleuchte der BIG THEO Serie gefertigt aus Aluminium und Glas welches das Leuchtmittel abdeckt. Durch die Schutzart IP44 ist sie für den Außenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss der in mehreren Farbversionen verfügbaren Leuchte erfolgt an 230V Netzspannung. Die BIG THEO Serie beinhaltet des Weiteren alternative Wand-, sowie Deckenleuchten mit unterschiedlichen Fassungen und ist somit universell einsetzbar.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Decken-/Wandleuchte
Lichtaustritt direkt
Geeignet für Notlicht Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Lichtverteilung symmetrisch
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Werkstoff der Abdeckung Glas transparent
Mit Betriebsgerät Nein
Betriebsgerät nicht erforderlich
Mit Leuchtmittel Nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Nein
Schlagfestigkeit IK00
Schutzart IP44
Schutzklasse nach IEC 61140 I
Höhe/Tiefe 150 mm
Länge 130 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Nein
Farbe weiß
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
Leuchtmittelanzahl 1
Fassung GU10
Leuchtmittel LED austauschbar
Breite 130 mm
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Dimmung mit Push-button Nein
Lichtfarbe weiß
Dimmung 1-10 V Nein
Farbe weiß
Nennspannung 230...230 V
Ausführung des Rasters ohne
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Dimmung DMX Nein
CRI k.A.
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Leistung 75...75 W
Dimmung Touch and Dim Nein
Dimmung 0-10 V Nein
Mit Luftschlitzen Nein
Spannungsart AC
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 ohne
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Dimmung LineSwitch Nein
Art der Verdrahtung Abschluss
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels E
Geeignet für Aufbaumontage Ja
Lichtverteiler sonstige
Dimmung GPRS Nein
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Dimmung RF Nein
 
Anschlussart sonstige
Polzahl 3
Ausstrahlungswinkel k.A.
Max. Systemleistung 75 W
Dimmung DALI Nein
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Geeignet für Deckenmontage Ja
Mit Bewegungsmelder Nein
Dimmung Zigbee Nein
Dimmung DSI Nein
Mit Lichtsensor Nein
Ohne Dimmfunktion Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation Ja
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) k.A.
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 k.A.
Form der Leuchte eckig
Schutzart (NEMA) k.A.
Geeignet für Einbaumontage Nein
Dimmung programmierbar Nein
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels A++
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Farbtemperatur einstellbar nein
Bedienung über Bluetooth Nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Austauschbares Betriebsgerät Nein
Oberflächenschutz Gehäuse lackiert
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Notstromversorgung integriert Nein
Lichtstrom einstellbar nein
Dimmung DALI-2 Nein
Kompatibel mit Casambi Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage Ja
Geeignet für Klemmmontage Nein
ohne
Mit Schalter Nein
Mit Präsenzmelder Nein
Dimmbar Nein
Schutzart (IP), frontseitig IP44
Mit Befestigungsmaterial Ja
Schutzart (IP), Rückseite IP44
Nein
Zolltarifnummer 94051990
Newlec Nein
Herkunftsland China
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe