Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. 42187251
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - CLEVO MSC 6800-830 L3080 LDO WH WHM, LED Anbauleuchte - 42187251
ZumtobelHesteller Logo
Zumtobel
Produktdatenblatt

CLEVO MSC 6800-830 L3080 LDO WH WHM, LED Anbauleuchte

Rexel Artikelnr.: 
3364949
Hersteller Nummer: 
42187251
EAN Code: 
9010299181121
Produkt Type: 
CLEVO MSC 6800-830 L3080 LDO WH WHM

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Produktdatenblatt
 Lichtdatei
 Deeplink REACH
 Lichtverteilungskurve
 Montageanleitung
 Deeplink Produktseite
 RoHS-Erklärung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktdatenblatt
 Lichtdatei
 Deeplink REACH
 Lichtverteilungskurve
 Montageanleitung
 Deeplink Produktseite
 RoHS-Erklärung
 Montageanleitung

Beschreibung



Beschreibung

LED Anbauleuchte
Schlanke LED Anbauleuchte mit prismatischem Lichtkammersystem mit integriertem LED Treiber. Leuchten Leistung: 47,4 W LED, DALI steuerbare Leuchte (DALI only) mit LED-Konverter. LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 90 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 6770 lm, Leuchten Lichtausbeute: 143 lm/W.Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 3000 K. Blendbegrenzung UGR<19. Lichtlenkung und Entblendung des Direktlichtanteils über Lichtkammersystem mit prismatischer Lichtaustrittsfläche in weiß, matt. Geschlossenes optisches System mit Berührungsschutz der LED-Module gegen Beschädigung durch elektrostatische Entladung, Leuchtengehäuse aus Aluminiumstrangpressprofil, pulverbeschichtet in weiß mit einer sichtbaren Seitenhöhe von 27mm, Aluminium-Druckguss-Stirnteile in Leuchtenfarbe weiß, beschichtet. Rückseitige Abdeckung aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet. Leuchte halogenfrei verdrahtet. Abmessungen: 3080 x 128 x 39 mm. Gewicht: 8,1 kg.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Decken-/Wandleuchte
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Leuchtmittelanzahl 1
Mit Bewegungsmelder Nein
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Dimmung GPRS Nein
Schutzklasse nach IEC 61140 I
Flimmerwert Pst LM 1
Mit Lichtsensor Nein
Dimmung LineSwitch Nein
Dimmung 0-10 V Nein
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Nein
Lichtverteilung symmetrisch
Geeignet für Einbaumontage Nein
Geeignet für Aufbaumontage Ja
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 24
Mit Leuchtmittel Ja
Anschlussart Steckklemme
Dimmung DSI Nein
Max. Systemleistung 47,4 W
Klirrfaktor (THD) 8
Länge 3.080 mm
Breite 128 mm
Ausstrahlungswinkel > 80° - extrem breitstrahlend
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Ja
Dimmung programmierbar Nein
Leiterquerschnitt 1,5 mm²
Austauschbares Betriebsgerät Ja
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Lichtstärke 549 cd
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Schutzart IP20
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 40
Dimmung 1-10 V Nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 100.000 h
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Lichtstrom einstellbar stufenlos
Farbtemperatur 3.000...3.000 K
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Geeignet für Notlicht Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Ausführung des Rasters ohne
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Geeignet für Deckenmontage Ja
Leuchtenlichtausbeute 143 lm/W
 
Dimmung mit Push-button Nein
Mit Betriebsgerät Ja
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Nennspannung 220...240 V
Farbtemperatur einstellbar nein
Art der Verdrahtung geeignet für Durchgangsverdrahtung
Dimmung Touch and Dim Nein
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Leistungsfaktor 0,99
Spannungsart AC
Dimmung DMX Nein
Bedienung über Bluetooth Nein
Lichtaustritt direkt
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Fassung sonstige
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM3
Ohne Dimmfunktion Nein
Blendbegrenzung (UGR) 18
Dimmung DALI Ja
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Farbe weiß
Lichtfarbe weiß
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Lichtstrom 6.770 lm
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
Dimmung Zigbee Nein
Dimmung RF Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 C
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. 90 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. 90 %
Dimmung DALI-2 Ja
Höhe/Tiefe 39 mm
CRI 80-89
Kompatibel mit Casambi Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Dimmbar Ja
Schutzart (IP), frontseitig sonstige
Lichtstärke 5,5...549 cd
Mit Schalter Nein
Mit Präsenzmelder Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt 1,5 mm²
Schutzart (IP), Rückseite sonstige
Nein
Ja
Zolltarifnummer 94051140
Newlec Nein
Herkunftsland Österreich
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe