Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. 4058075300903
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - DP VAL 1500 50W 4000K IP65, Feuchtraumleuchten, klassische Form - 4058075300903
LEDVANCEHesteller Logo
LEDVANCE

DP VAL 1500 50W 4000K IP65, Feuchtraumleuchten, klassische Form

Rexel Artikelnr.: 
3254513
Hersteller Nummer: 
4058075300903
EAN Code: 
4058075300903
Produkt Type: 
DP VAL 1500 50W 4000K IP65

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Zubehör / Ähnliches

  • NLEDFRWE150_6600L.01, LED-Feuchtraumwannenleuchte, 50W, 6600lm, 4000K, 1500mm, IP65, Durchverdrahtet

    NEWLEC

    NLEDFRWE150_6600L.01, LED-Feuchtraumwannenleuchte, 50W, 6600lm, 4000K, 1500mm, IP65, Durchverdrahtet

    Rexel Artikelnr.: 3394877

    

     Stück

    Min: 144 Stück , Vielfaches  144 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Deeplink REACH
 RoHS-Erklärung
 Produktdatenblatt
 DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)
 Gebrauchsanleitung
 Montageanleitung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Deeplink REACH
 RoHS-Erklärung
 Produktdatenblatt
 DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)
 Gebrauchsanleitung
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Feuchtraumleuchten, klassische Form
Feuchtraumleuchten, klassische Form. Produkteigenschaften: Hohe Lichtausbeute: bis zu 120 lm/W. Schutzart: IP65. Ausstrahlungswinkel: 115°. Durchverdrahtung möglich. Gehäuse aus Polycarbonat. Produktvorteile: Gleichmäßige Lichtverteilung. Bis zu 50 % Energieersparnis (verglichen mit Leuchten, die Leuchtstofflampen verwenden). Einfache Installation, werkzeugloser Anschluss. 3 Jahre Garantie. Anwendungsgebiete: Industrie- und Lagerareale. Parkplätze und Unterführungen. Garagen. Werkstätten, Fertigungsstraßen. Technische Ausstattung: Klammern aus Edelstahl und Sicherheitsschrauben enthalten. Montagezubehör enthalten (Abhängungs-Kit, Diebstahlschutz-Kit). Sicherheitshinweise: Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Decken-/Wandleuchte
Dimmung Touch and Dim Nein
Dimmung Zigbee Nein
Dimmung 0-10 V Nein
Leistung 50...50 W
Geeignet für Einbaumontage Nein
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Art der Verdrahtung geeignet für Durchgangsverdrahtung
Dimmung DALI Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Fassung sonstige
Mit Bewegungsmelder Nein
Lichtaustritt direkt
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Nein
Spannungsart AC
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Mit Leuchtmittel Ja
Dimmung mit Push-button Nein
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Ja
Ausstrahlungswinkel > 80° - extrem breitstrahlend
Nennspannung 220...240 V
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Farbtemperatur 4.000...4.000 K
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Lichtverteilung symmetrisch
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Dimmung LineSwitch Nein
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal
Mit Betriebsgerät Ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 50.000 h
Geeignet für Aufbaumontage Ja
Anschlussart Steckklemme
Leistungsfaktor 0,9
Ohne Dimmfunktion Ja
Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C 30.000 h
Polzahl 3
Geeignet für Deckenmontage Ja
Dimmung DSI Nein
Dimmung programmierbar Nein
Ausführung des Rasters matt
Lichtverteiler Diffusorlinse/-optik/-panel
Dimmung DMX Nein
Lichtstrom 6.000 lm
Nennstrom 270...270 mA
Höhe/Tiefe 68 mm
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Schutzart IP65
Farbe grau
Mit Lichtsensor Nein
Lichtfarbe weiß
 
Dimmung 1-10 V Nein
Betriebsgerät EVG
CRI 80-89
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Leuchtmittelanzahl 1
Leuchtenlichtausbeute 120 lm/W
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
Breite 77 mm
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C 50.000 h
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Mit Luftschlitzen Nein
Schutzklasse nach IEC 61140 I
Dimmung GPRS Nein
Länge 1.500 mm
Schlagfestigkeit IK08
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -20...40 °C
Geeignet für Notlicht Nein
Dimmung RF Nein
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Farbe grau
Max. Systemleistung 50 W
Form der Leuchte eckig
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM5
Oberflächenschutz Gehäuse unbehandelt
Dimmung DALI-2 Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Ausstrahlungswinkel extrem breitstrahlend >80°
Klirrfaktor (THD) 25
Notstromversorgung integriert Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Farbtemperatur 4.000
Bedienung über Bluetooth Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 27
Lichtstrom einstellbar Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 37
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Austauschbares Betriebsgerät Nein
Farbtemperatur einstellbar nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage Ja
Dimmbar Nein
Geeignet für Klemmmontage Nein
Mit Schalter Nein
23
Ja
Zolltarifnummer 94051140
Newlec Nein
Herkunftsland China
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe