Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. 4320425200
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - HLEDPANELQ2SUGR19NWND2, LED Panel Q2S UGR< 19 weiß 28W 840 nicht dim - 4320425200
NewlecHesteller Logo
Newlec

HLEDPANELQ2SUGR19NWND2, LED Panel Q2S UGR< 19 weiß 28W 840 nicht dim

Rexel Artikelnr.: 
3204252
Hersteller Nummer: 
4320425200
EAN Code: 
4044538063478
Produkt Type: 
HLEDPANELQ2SUGR19NWND2

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths

Verpackungsgrößen

Optionen sind möglicherweise nicht immer verfügbar

Einheit
Menge
1 Stück
1 Stück
1 Packung
5 Stück
1 Packung
50 Stück
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Zubehör

  • NLEDPANELFEDERSET4.NO, Einbaufeder 4er Set für H.NLEDPANELQ2S... inkl. Winkel

    NEWLEC

    NLEDPANELFEDERSET4.NO, Einbaufeder 4er Set für H.NLEDPANELQ2S... inkl. Winkel

    Rexel Artikelnr.: 3434397

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • NLEDPANELWINKELSET4.NO, Wand-/Deckenmontage für H.NLEDPANELQ2S... ink.Winkel (weiß) 4 Stück

    NEWLEC

    NLEDPANELWINKELSET4.NO, Wand-/Deckenmontage für H.NLEDPANELQ2S... ink.Winkel (weiß) 4 Stück

    Rexel Artikelnr.: 3434396

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Zubehör / Ähnliches

  • HLEDPANELQ2SUGR19WWDALI2, LED Panel Q2S UGR< 19 weiß 28W 830 dim Dali

    NEWLEC

    HLEDPANELQ2SUGR19WWDALI2, LED Panel Q2S UGR< 19 weiß 28W 830 dim Dali

    Rexel Artikelnr.: 3204250

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • HLEDPANELQ2SUGR19WWND2, LED Panel Q2S UGR< 19 weiß 28W 830 nicht dim

    NEWLEC

    HLEDPANELQ2SUGR19WWND2, LED Panel Q2S UGR< 19 weiß 28W 830 nicht dim

    Rexel Artikelnr.: 3204257

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • HLEDPANELQ2SUGR19NWDALI2, LED Panel Q2S UGR< 19 weiß 28W 840 dim Dali

    NEWLEC

    HLEDPANELQ2SUGR19NWDALI2, LED Panel Q2S UGR< 19 weiß 28W 840 dim Dali

    Rexel Artikelnr.: 3204258

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

LED Panel Q2S UGR< 19 weiß 28W 840 nicht dim
Die lichtstarke Einbaulösung für den Einsatz in Räumen mit einer Anforderung an die Blendungsbegrenzung (UGR <= 19). Mit einer Leuchtdichte von < 3.000 cd/m² bei y = 65° ist die Leuchte nach EN-12464  für die Beleuchtung von Bildschirmarbeitsplätzen geeignet.  Die gleichmäßige Lichtverteilung fördert eine angenehme Atmosphäre und erzeugt normgerechte Lichtverhältnisse, unabhängig von der Anordnung der Leuchten im Raum.  Betriebsgerät: inklusive  Dimmung: nicht dimmbar  Bitte bestellen Sie separat das optionale Zubehör: Seilabhängung Wand-/Deckenmontage Aufbaurahmen Einbaufeder  Material: Aluminium weiß lackiert / PMMA-Microprismenscheibe Abmessungen (LxBxH): 622 x 622 x 9 mm Deckenausschnitt (LxB) Einbauleuchte: 604 x 604 mm Deckenausschnitt (LxB) Einlegeleuchte: 600x600 mm  Farbtemperatur: ca. 3.000 K (warmweiß); ca. 4.000 K (neutralweiß) Farbwiedergabe: Ra > 80; Farbabstand (MacAdam): 3 SDCM  Bemessungslebensdauer: L80 B30 50.000 h. Hinweis: ohne Befestigungswinkel




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Decken-/Wandleuchte
Mit Betriebsgerät Ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Ja
Lichtaustritt direkt
Lichtstrom 4.100 lm
Geeignet für Notlicht Nein
Mit Leuchtmittel Ja
Fassung ohne
Betriebsgerät nicht erforderlich
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Nein
Werkstoff der Abdeckung Polymethylmethacrylat (PMMA)
Farbe weiß
Farbtemperatur 4.000 K
Farbe weiß
Schutzart IP40
Dimmung DMX Nein
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C 50.000 h
Breite 622 mm
Höhe/Tiefe 9 mm
Leuchtmittel LED
Leuchtmittelanzahl 1
Länge 622 mm
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Ohne Dimmfunktion Ja
Dimmung LineSwitch Nein
Dimmung DALI Nein
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Mit Bewegungsmelder Nein
Leistung 28 W
Mit Luftschlitzen Nein
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Spannungsart AC/DC
CRI 80-89
Dimmung Touch and Dim Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Dimmung 0-10 V Nein
 
Dimmung Zigbee Nein
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Lichtfarbe weiß
Max. Systemleistung 28 W
Dimmung GPRS Nein
Dimmung RF Nein
Dimmung programmierbar Nein
Dimmung 1-10 V Nein
Geeignet für Deckenmontage Ja
Dimmung DSI Nein
Lichtverteiler Diffusorlinse/-optik/-panel
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Geeignet für Einbaumontage Ja
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Dimmung mit Push-button Nein
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Dimmung DALI-2 Nein
Bedienung über Bluetooth Nein
Lichtstrom einstellbar Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM3
Form der Leuchte eckig
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Geeignet für Aufbaumontage Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Blendbegrenzung (UGR) 19
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Farbtemperatur einstellbar nein
Farbtemperatur 4.000
Notstromversorgung integriert Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 nicht erforderlich
Zolltarifnummer 94051190
Newlec Ja
Herkunftsland Philippinen
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe