Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. 83-1022
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - LED T5 Unterbauleuchte  mit Farbwechsel, LED T5 Unterbauleuchte 13W CCT mit Farbwechsel - 83-1022
DieFra Light GmbHHesteller Logo
DieFra Light GmbH
Produktdatenblatt

LED T5 Unterbauleuchte mit Farbwechsel, LED T5 Unterbauleuchte 13W CCT mit Farbwechsel

Rexel Artikelnr.: 
3406826
Hersteller Nummer: 
83-1022
EAN Code: 
4029779051019
Produkt Type: 
LED T5 Unterbauleuchte mit Farbwechsel

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Montageanleitung
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

LED T5 Unterbauleuchte 13W CCT mit Farbwechsel
MLIGHT LED An- und Unterbauleuchte TRACE 13W CCT Universell einsetzbare, LED An- und Unterbauleuchte mit einer direkten Lichtverteilung für Einzel- oder Lichtbandanwendungen; mit Farbwahlschalter (3.000K / 4.000K / 6.500K) und Wippschalter an der Leuchte für individuelle Anwendungen; opaler Diffusor aus PC; Lieferung mit integriertem LED Treiber, nicht dimmbar; Lieferung inkl. Montagematerial, 1,8m Anschlussleitung mit Netz-Stecker und Direktverbinder; Verbindungskabel als optionales Zubehör erhältlich (15cm Zubehör Nr. 83-1005, 60cm Zubehör Nr. 83-1006); Länge: 840mm; Breite; 23,5mm; Höhe: 36mm; Leistungsaufnahme: 13W; Lichtstrom: 1.300-1.499 Lumen; Abstrahlwinkel: 120°; Dimmbar: nein; Durchverdrahtungsfähig: ja; Farbtemperatur: 3.000K / 4.000K / 6.500K (einstellbar); Farbwiedergabeindex: Ra > 80; Frequenzbereich in Hertz: 50/60; Garantie: 2 Jahre; Leuchtenkörper aus PC; Gehäusefarbe: weiß; L/B Wert: L70/B50; Lebensdauer: ca. 25.000 h bei 25°C; Lichtfarbe: einstellbar; Treiber: integriert; Schaltzyklen: > 15.000; Schutzart: IP20; Schutzklasse: II; Temperaturbereich: -20°C bis +45°C

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Decken-/Wandleuchte
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Schutzart (NEMA) 2
Fassung sonstige
Mit Luftschlitzen Nein
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Nennspannung 230...230 V
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff matt/satiniert
Höhe/Tiefe 36 mm
Dimmung DSI Nein
Dimmung DMX Nein
Lichtaustritt direkt
Leuchtenlichtausbeute 100 lm/W
Leuchtmittelanzahl 1
Farbtemperatur 3.000...6.500 K
Dimmung LineSwitch Nein
Lichtfarbe weiß
Ohne Dimmfunktion Ja
Geeignet für Wandmontage Ja
Leistungsfaktor 0,9
Mit Betriebsgerät Ja
Ausführung des Rasters ohne
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM6
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Nein
Leuchtmittel LED austauschbar
Spannungsart AC
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Dimmung mit Push-button Nein
Geeignet für Aufbaumontage Ja
Dimmung programmierbar Nein
Farbe weiß
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG1
Lichtverteiler sonstige
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
Kompatibel mit Casambi Nein
Max. Systemleistung 13 W
Austauschbares Betriebsgerät Nein
Anschlussart sonstige
Länge 840 mm
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Schlagfestigkeit IK02
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 25...25 °C
Geeignet für Einbaumontage Nein
Dimmung Zigbee Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
 
Geeignet für Notlicht Nein
Schutzart IP20
Dimmung 1-10 V Nein
Notstromversorgung integriert Nein
CRI 80-89
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Mit Bewegungsmelder Nein
Mit Leuchtmittel Ja
Schutzklasse nach IEC 61140 II
Lichtstrom einstellbar nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 25.000 h
Dimmung DALI Nein
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Ausstrahlungswinkel > 80° - extrem breitstrahlend
Mit Lichtsensor Nein
Oberflächenschutz Gehäuse sonstige
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 E
Leistung 13...13 W
Art der Verdrahtung mit Durchgangsverdrahtung
Polzahl 2
Lichtstrom 1.300 lm
Bedienung über Bluetooth Nein
Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C) Nein
Dimmung 0-10 V Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Dimmung DALI-2 Nein
Lichtverteilung symmetrisch
Farbtemperatur einstellbar Stufen
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Dimmung RF Nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Leiterquerschnitt 1 mm²
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Geeignet für Deckenmontage Ja
Breite 23,5 mm
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Dimmung Touch and Dim Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Klirrfaktor (THD) 15
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Ja
Zolltarifnummer 94051140
Newlec Nein
Herkunftsland China
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe