Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. LP157104
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - NLEDPAN3600L4000_3000.02, LED-Panel, Backlight, UGR 19, 3600L, 36W, 4000K/3000K, IP20, 622x622mm - LP157104
NewlecHesteller Logo
Newlec
Produktdatenblatt

NLEDPAN3600L4000_3000.02, LED-Panel, Backlight, UGR 19, 3600L, 36W, 4000K/3000K, IP20, 622x622mm

Rexel Artikelnr.: 
3407983
Hersteller Nummer: 
LP157104
Produkt Type: 
NLEDPAN3600L4000_3000.02

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Zubehör

  • NLEDPANRAUB622.01, Steckbarer Unterbaurahmen geschlossen für LED Panel  (NLEDPAN...)

    NEWLEC

    NLEDPANRAUB622.01, Steckbarer Unterbaurahmen geschlossen für LED Panel (NLEDPAN...)

    Rexel Artikelnr.: 3379957

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • NLEDPANKLASET.01, Einbauklemmfedern Set bestehend aus 4 Klemmfeder für LED Panel

    NEWLEC

    NLEDPANKLASET.01, Einbauklemmfedern Set bestehend aus 4 Klemmfeder für LED Panel

    Rexel Artikelnr.: 3379955

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • NLEDPANRAEB622.01, Einlegerahmen  für LED Panel 622x622mm (NLEDPAN...)

    NEWLEC

    NLEDPANRAEB622.01, Einlegerahmen für LED Panel 622x622mm (NLEDPAN...)

    Rexel Artikelnr.: 3379953

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

LED-Panel, Backlight, UGR 19, 3600L, 36W, 4000K/3000K, IP20, 622x622mm
BackLit LED Panel 2CCT Farbschaltbar, besticht durch einzigartige Optik und homogene Lichtverteilung bei minimalem Blendungsgrad.PMMA Linsentechnologie und einzigartiger Diffusor mit hoher Transmission gewährleisten eine exzellente Entblendung und hohe Gleichmäßigkeit ohne jegliche Schattierung. Die geringe Einbauhöhe von 38mm ermöglicht neben der Installation in Rasterdecken auch die Verwendung von Aufbau- oder Einlegerahmen für gesägte Deckenausschnitte. Flicker-freier LED Treiber vor angeschlossen für vereinfachte und schnelle Installation. Mikroprismatik UGR 19. L70 35.000H; Schutzart: IP20; Schutzart: IK03; Umgebungstemperatur -20° - +25°Montageart Einbau/AufbauLeuchtentyp LED-Einbauleuchte Zertifizierung CE Schutzklasse Class II Leuchtenfarbe RAL 9016 Verkehrsweiß Leuchtenkörper Aluminium Leuchtenoptik PMMA Prismatik; Wattage 36W Lumen 3600 lm Effizienz 100lm/W Farbtemperatur 3.000/4.000 K schaltbar Farbtemperatur Beschreibung Neutral WeißFarbtoleranz SDCM 4 Abstrahlwinkel 90°Farbwiedergabeindex 80 Treiber Nicht Dimmbar Lichtverteilung Direkt Bemessungsspannung 220-240V Bemessungsfrequenz 50 / 60Hz Elektrische Ausführung Externes Vorschaltgerät Glühdrahtbeständigkeit 650° Powerfaktor 0.9 Schaltzyklen An/Aus 100.000+; Produktlebensdauer: L70 B50 35.000 H; Energieklasse: E; Produktgewicht 1.700 g; Produktmaße (L x B x H) 622 x 622 x 32 mm




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Decken-/Wandleuchte
Leuchtenlichtausbeute 100 lm/W
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Form der Leuchte eckig
Schlagfestigkeit IK03
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 E
Einbauhöhe/-tiefe 32 mm
Farbtemperatur 3.000...4.000 K
Höhe/Tiefe 30 mm
Geeignet für Deckenmontage Ja
Max. Systemleistung 36 W
CRI 80-89
Ohne Dimmfunktion Ja
 
Leistung 36 W
Lichtstrom 3.600 lm
Spannungsart AC
Mit Bewegungsmelder Nein
Schutzart IP20
Länge 622 mm
Breite 622 mm
Mit Lichtsensor Nein
Mit Leuchtmittel Ja
Zolltarifnummer 94051098
Newlec Ja
Herkunftsland China
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe