Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. 96635526
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - NOVS S 1900-840 DI HFI E3D WH, Leuchte für Wand-/Deckenmontage LED - 96635526
ThornHesteller Logo
Thorn
Produktdatenblatt

NOVS S 1900-840 DI HFI E3D WH, Leuchte für Wand-/Deckenmontage LED

Rexel Artikelnr.: 
3367323
Hersteller Nummer: 
96635526
EAN Code: 
9010299765437
Produkt Type: 
NOVS S 1900-840 DI HFI E3D WH

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Lichtverteilungskurve
 Lichtdatei
 Montageanleitung
 RoHS-Erklärung
 Deeplink REACH
 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Lichtverteilungskurve
 Lichtdatei
 Montageanleitung
 RoHS-Erklärung
 Deeplink REACH
 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
 Montageanleitung
 Sicherheitsdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Leuchte für Wand-/Deckenmontage LED
Dekorative runde Leuchte. Gehäuse: Mini. Lichtverteilung:. Flache Komponente für indirekte Wand- und Deckenbeleuchtung. Vorschaltgerät: Elektronisches, DALI dimmbar mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest / DALI adressierbarer Testung. Ästhetische Verkleidung der Leuchte aus Polycarbonat (PC), weiß. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal. Schutzklasse II, IP54. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 320 x 69 mm Leuchten Leistung: 13,2 W Leuchten Lichtstrom: 1900 lm Leuchten Lichtausbeute: 144 lm/W Gewicht: 1,96 kg

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Decken-/Wandleuchte
Lichtstärke 322 cd
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Farbtemperatur einstellbar nein
Leuchtmittelanzahl 1
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Lichtfarbe weiß
Schutzklasse nach IEC 61140 II
Dimmung Zigbee Nein
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Dimmung 0-10 V Nein
Blendbegrenzung (UGR) 23
Mit Lichtsensor Nein
Fassung sonstige
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Bedienung über Bluetooth Nein
Nennspannung 220...240 V
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Dimmung DALI Ja
Mit Bewegungsmelder Nein
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. 80 %
Lichtstrom 1.900 lm
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Höhe/Tiefe 69 mm
Anschlussart Steckklemme
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG1
Durchmesser 320 mm
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 29
CRI 80-89
Spannungsart AC
Dimmung LineSwitch Nein
Lichtstrom einstellbar stufenlos
Dimmung programmierbar Nein
Schutzart IP54
Dimmung GPRS Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 C
Dimmung DMX Nein
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Leiterquerschnitt 2,5 mm²
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM3
Schlagfestigkeit IK08
Ohne Dimmfunktion Nein
Farbtemperatur 4.000...4.000 K
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Mit Leuchtmittel Ja
 
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 0...25 °C
Dimmung 1-10 V Nein
Mit Betriebsgerät Ja
Geeignet für Aufbaumontage Ja
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Lichtaustritt direkt
Dimmung mit Push-button Nein
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. 85 %
Lichtverteilung symmetrisch
Flimmerwert Pst LM 1
Dimmung RF Nein
Geeignet für Einbaumontage Nein
Austauschbares Betriebsgerät Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Ja
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Art der Verdrahtung geeignet für Durchgangsverdrahtung
Leistungsfaktor 0,93
Dimmung DALI-2 Ja
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Dimmung DSI Nein
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Leuchtenlichtausbeute 144 lm/W
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 74.000 h
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 18
Kompatibel mit Casambi Nein
Ausstrahlungswinkel > 80° - extrem breitstrahlend
Dimmung Touch and Dim Nein
Max. Systemleistung 13,2 W
Schutzart (IP), frontseitig sonstige
Mit Schalter Nein
Mit Präsenzmelder Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Geeignet für Deckenmontage Ja
Ausführung des Rasters ohne
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Nein
Geeignet für Notlicht Ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt 1,5...2,5 mm²
Lichtstärke 3,2...322 cd
Dimmbar Ja
Nein
Nein
Zolltarifnummer 94051190
Newlec Nein
Herkunftsland Grossbritannien
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe