Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. 42182927
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - PERLUCE LRO LED4400-830 L1520 EVG WH, Wannenleuchte mit LRO Abdeckung - 42182927
ZumtobelHesteller Logo
Zumtobel
Produktdatenblatt

PERLUCE LRO LED4400-830 L1520 EVG WH, Wannenleuchte mit LRO Abdeckung

Rexel Artikelnr.: 
3215543
Hersteller Nummer: 
42182927
EAN Code: 
9008709706880
Produkt Type: 
PERLUCE LRO LED4400-830 L1520 EVG WH

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
 Deeplink REACH
 Lichtdatei
 Lichtverteilungskurve
 Deeplink Produktseite
 RoHS-Erklärung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
 Deeplink REACH
 Lichtdatei
 Lichtverteilungskurve
 Deeplink Produktseite
 RoHS-Erklärung
 Energielabel
 Gebrauchsanleitung
 Montageanleitung

Beschreibung



Beschreibung

Wannenleuchte mit LRO Abdeckung
LED-Anbauleuchte in IP50 mit klarer Abdeckung und Leuchtdichten reduzierender Optik (LRO). Leuchten Leistung: 37,4 W, mit LED-Konverter. LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 90 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 4410 lm, Leuchten Lichtausbeute: 118 lm/W.Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 3000 K. UGR < 19 und L< 3000 cd/m². Integrierter LED-Modul ESD-Schutz. Gehäuse aus vorlackiertem, profilliertem Stahlblech, weiß, gespritze Abdeckung aus klarem Polymethylmethacrylate. Hochwertige umlaufend geschäumte hydrophobierte Dichtung aus Polyurethan, Montage mittels beiliegenden Schlitzscheiben und Distanzstück. Kabelraum für Durchgangsverdrahtung. Leuchte halogenfrei verdrahtet. Hinweis: Bei Anwendung in chemisch belasteten Umgebungsatmosphären oder im Aussenraum bitte um Rücksprache mit Ihrem Berater. IP50 Abmessungen: 1520 x 120 x 91 mm, Gewicht: 4,1 kg.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Decken-/Wandleuchte
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Schlagfestigkeit IK03
Ausstrahlungswinkel > 80° - extrem breitstrahlend
Dimmung DMX Nein
Mit Betriebsgerät Ja
Anschlussart Kabel
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff transparent
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Nennspannung 220...240 V
Geeignet für Deckenmontage Ja
Lichtstrom 4.410 lm
Dimmung programmierbar Nein
Schutzart IP50
Leistung 40,8 W
Werkstoff des Gehäuses Stahl
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Ohne Dimmfunktion Ja
Länge 1.520 mm
Lichtverteilung symmetrisch
Dimmung Touch and Dim Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Dimmung RF Nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Nein
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C 50.000 h
Leuchtmittelanzahl 1
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Dimmung DSI Nein
Mit Bewegungsmelder Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Ja
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -20...25 °C
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Ja
Dimmung DALI Nein
Farbe weiß
Mit Luftschlitzen Nein
Fassung ohne
Farbe weiß
Nennstrom 185...185 mA
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Spannungsart AC
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Leistungsfaktor 0,96
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Lichtaustritt direkt
Mit Leuchtmittel Ja
Dimmung GPRS Nein
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
CRI 80-89
Geeignet für Einbaumontage Nein
Schutzklasse nach IEC 61140 I
Dimmung mit Push-button Nein
Max. Systemleistung 37,4 W
Leuchtenlichtausbeute 1 lm/W
Dimmung 1-10 V Nein
 
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Breite 120 mm
Geeignet für Notlicht Nein
Geeignet für Aufbaumontage Ja
Dimmung 0-10 V Nein
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C 100.000 h
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Dimmung Zigbee Nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Nein
Höhe/Tiefe 91 mm
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Dimmung LineSwitch Nein
Mit Lichtsensor Nein
Art der Verdrahtung mit Durchgangsverdrahtung
Farbtemperatur 3.000...3.000 K
Ausführung des Rasters ohne
Lichtfarbe weiß
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 100.000 h
Form der Leuchte eckig
Oberflächenschutz Gehäuse lackiert
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM3
Farbtemperatur 3.000
Lichtstärke 479 cd
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 26
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Blendbegrenzung (UGR) 17
Klirrfaktor (THD) 17,1
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 16
Lichtstrom einstellbar Nein
Farbtemperatur einstellbar nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Notstromversorgung integriert Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. 90 %
Austauschbares Betriebsgerät Ja
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. 90 %
Bedienung über Bluetooth Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Dimmung DALI-2 Nein
Flimmerwert Pst LM 1
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 C
Kompatibel mit Casambi Nein
Lichtstärke 479 cd
Mit Schalter Nein
Dimmbar Nein
Mit Präsenzmelder Nein
Schutzart (IP), frontseitig sonstige
Ja
Nein
Zolltarifnummer 94051190
Newlec Nein
Herkunftsland Serbien
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe