Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. 4099854017469
  • 
Product videos
Product images
PL COMP 625 V 33W 840 U19, Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 625 x 625 mm Deckensysteme
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - PL COMP 625 V 33W 840 U19, Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 625 x 625 mm Deckensysteme - 4099854017469
LEDVANCEHesteller Logo
LEDVANCE
Produktdatenblatt

PL COMP 625 V 33W 840 U19, Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 625 x 625 mm Deckensysteme

Rexel Artikelnr.: 
3358603
Hersteller Nummer: 
4099854017469
EAN Code: 
4099854017469
Produkt Type: 
PL COMP 625 V 33W 840 U19

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths

Verpackungsgrößen

Optionen sind möglicherweise nicht immer verfügbar

Einheit
Menge
1 Stück
1 Stück
1 Packung
4 Stück
1 Palette
32 Stück
1 Packung
100 Stück
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Zubehör

  • PANEL 625 SURFACE MOUNT KIT H70 VAL, Rahmen für Aufbaumontage von Panel-Leuchten

    LEDVANCE

    PANEL 625 SURFACE MOUNT KIT H70 VAL, Rahmen für Aufbaumontage von Panel-Leuchten

    Rexel Artikelnr.: 3278319

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • CONNECTOR BOX 5POLE L/N 4x, Anschlussboxen für Einbauleuchten

    LEDVANCE

    CONNECTOR BOX 5POLE L/N 4x, Anschlussboxen für Einbauleuchten

    Rexel Artikelnr.: 3301959

    

     Beutel

    Min: 1 Beutel , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • PANEL Suspension Kit, Pendelsatz für Panel-Leuchten

    LEDVANCE

    PANEL Suspension Kit, Pendelsatz für Panel-Leuchten

    Rexel Artikelnr.: 3278308

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • PANEL RECESSED MOUNT CLIPS VAL 4x, Einbauklemmen für Panel-Leuchten

    LEDVANCE

    PANEL RECESSED MOUNT CLIPS VAL 4x, Einbauklemmen für Panel-Leuchten

    Rexel Artikelnr.: 3278345

    

     Beutel

    Min: 1 Beutel , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • PANEL 625 RECESSED MOUNT FRAME, Einbaurahmen für Panel-Leuchten

    LEDVANCE

    PANEL 625 RECESSED MOUNT FRAME, Einbaurahmen für Panel-Leuchten

    Rexel Artikelnr.: 3278331

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite

Beschreibung



Beschreibung

Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 625 x 625 mm Deckensysteme
Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 625 x 625 mm Deckensysteme. Produkteigenschaften: Rahmen aus stranggepresstem Aluminium. Polystyrol-Diffuser. Lebensdauer (L80/B10): bis zu 50.000 h (bei 25 °C). Produktvorteile: Gute Entblendung (UGR ? 19). Flimmerarmes Licht dank speziellem elektronischen Vorschaltgerät. Energieeinsparung dank Systemlichtausbeute von bis zu 110 lm/W. Externer Treiber mit optionaler 3-poliger Durchverdrahtungsmöglichkeit. Versionen mit DALI-EVG verfügbar. 5 Jahre Garantie. Anwendungsgebiete: Direkter Ersatz für Leuchten mit Leuchtstofflampen. Büroräume, Konferenzräume. Empfangsbereiche, Eingangsbereiche, Korridore, Aufzüge. Geeignet für Deckeneinbausysteme mit einem Rastermaß von 625 x 625 mm. Technische Ausstattung: Zubehör für verschiedene Einbaumöglichkeiten erhältlich. Sicherheitsklemmen vormontiert. Externes Vorschaltgerät enthalten. Geeignet für den Betrieb mit Emergency Conversion Box.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Decken-/Wandleuchte
Schutzart IP40
Farbtemperatur 4.000...4.000 K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM5
Form der Leuchte eckig
Dimmung 0-10 V Nein
Polzahl 2
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -10...45 °C
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Dimmung RF Nein
Leuchtmittelanzahl 1
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 61
Nennstrom 150...150 mA
Dimmung DMX Nein
Art der Verdrahtung geeignet für Durchgangsverdrahtung
Kompatibel mit Google Assistant Nein
CRI 80-89
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Ja
Mit Luftschlitzen Nein
Schlagfestigkeit IK02
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Farbtemperatur 4.000
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C 50.000 h
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Ja
Geeignet für Pendelaufhängung Ja
Mit Bewegungsmelder Nein
Mit Leuchtmittel Ja
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Schutzklasse nach IEC 61140 II
Dimmung DSI Nein
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Lichtaustritt direkt
Dimmung 1-10 V Nein
Ausführung des Rasters hochglänzend
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0
Dimmung mit Push-button Nein
Leistungsfaktor 0,9
Lichtstrom einstellbar nein
Höhe/Tiefe 50 mm
Geeignet für Aufbaumontage Ja
Einbaubreite 600 mm
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Nennspannung 220...240 V
Farbtemperatur einstellbar nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Länge 620 mm
Mit Lichtsensor Nein
Mit Betriebsgerät Ja
Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C 40.000 h
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Leistung 33 W
 
Spannungsart AC
Geeignet für Deckenmontage Ja
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal
Ohne Dimmfunktion Ja
Geeignet für Notlicht Ja
Einbaulänge 600 mm
Breite 620 mm
Dimmung DALI-2 Nein
Farbe weiß
Notstromversorgung integriert Nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Farbe weiß
Klirrfaktor (THD) 10
Blendbegrenzung (UGR) 19
Max. Systemleistung 33 W
Dimmung programmierbar Nein
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Dimmung Touch and Dim Nein
Anschlussart Steckklemme
Einbauhöhe/-tiefe 50 mm
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 70.000 h
Lichtstrom 3.630 lm
Dimmung GPRS Nein
Dimmung LineSwitch Nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Nein
Dimmung Zigbee Nein
Leuchtenlichtausbeute 110 lm/W
Austauschbares Betriebsgerät Ja
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 78
Betriebsgerät EVG
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
Bedienung über Bluetooth Nein
Lichtfarbe weiß
Lichtverteiler Diffusorlinse/-optik/-panel
Dimmung DALI Nein
Geeignet für Einbaumontage Ja
Kompatibel mit Casambi Nein
Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C) Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 E
Geeignet für Wandmontage Nein
Geeignet für Klemmmontage Nein
Schutzart (IP), frontseitig IP40
Mit Schalter Nein
Schutzart (IP), Rückseite IP20
Dimmbar Nein
48
Ja
Zolltarifnummer 94051190
Newlec Nein
Herkunftsland China
SCIP-Nummer 025860c8-e78a-4838-86d1-314f5398b28e
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe