Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. 8720169749917
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC, CoreLine Panel Gen6, All-in, 31 W, 22 W, Module 625, VPC, 2900 lm, 3100 lm, 3350 lm, 3600 lm, 4000 lm, 4300 lm, 3000 K, 3500 K, 4000 K, UGR19 - 8720169749917
PHILIPSHesteller Logo
PHILIPS
Produktdatenblatt

RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC, CoreLine Panel Gen6, All-in, 31 W, 22 W, Module 625, VPC, 2900 lm, 3100 lm, 3350 lm, 3600 lm, 4000 lm, 4300 lm, 3000 K, 3500 K, 4000 K, UGR19

Rexel Artikelnr.: 
3429223
Hersteller Nummer: 
8720169749917
EAN Code: 
8720169749917
Produkt Type: 
RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 Lichtverteilungskurve
 Montageanleitung
 RoHS-Erklärung
 Produktvideo
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 Lichtverteilungskurve
 Montageanleitung
 RoHS-Erklärung
 Produktvideo
 Deeplink REACH
 Produktdatenblatt
 Lichtdatei
 Maßzeichnung
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

CoreLine Panel Gen6, All-in, 31 W, 22 W, Module 625, VPC, 2900 lm, 3100 lm, 3350 lm, 3600 lm, 4000 lm, 4300 lm, 3000 K, 3500 K, 4000 K, UGR19
Module 625, Visible profile ceiling version, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzgerät extern (Ein/Aus), All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 2900 lm, 3100 lm, 3350 lm, 3600 lm, 4000 lm, 4300 lm, 31 W, 22 W, 140 lm/W, 130 lm/W, 3000 K, 3500 K, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ?3, UGR19, Abstrahlungswinkel (90°), Mikroprismatische Linse, Polystyrol, IP20/40 | Geschützt vor Berührung durch Finger, Drahtschutz, IK02 | 0,2 J Standard, SchutzklasseII, Steckverbinder, 2-polig

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Decken-/Wandleuchte
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Breite 620 mm
Fassung sonstige
Bedienung über Bluetooth Nein
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Austauschbares Betriebsgerät Nein
Notstromversorgung integriert Nein
Schlagfestigkeit IK02
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Geeignet für Einbaumontage Ja
Dimmung Touch and Dim Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Flimmerwert Pst LM 1
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Leuchtenlichtausbeute 139 lm/W
Geeignet für Pendelaufhängung Ja
CRI 80-89
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels k.A.
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Ja
Geeignet für Notlicht Nein
Stroboskopeffektwert SVM 0,4
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels k.A.
Form der Leuchte eckig
Oberflächenschutz Gehäuse pulverbeschichtet
Geeignet für Deckenmontage Ja
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Ohne Dimmfunktion Ja
Mit Luftschlitzen Nein
Farbtemperatur einstellbar Stufen
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Schutzklasse nach IEC 61140 II
Dimmung RF Nein
Blendbegrenzung (UGR) 19
Nennstrom 170...170 mA
Mit Leuchtmittel Ja
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 37
Geeignet für Aufbaumontage Ja
Max. Systemleistung 31 W
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels k.A.
Dimmung Zigbee Nein
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal
Werkstoff des Gehäuses Stahl
Ausstrahlungswinkel > 80° - extrem breitstrahlend
Dimmung DALI Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Einbauhöhe/-tiefe 120 mm
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät k.A.
Dimmung LineSwitch Nein
Anschlussart Steckklemme
Schutzart IP20
Mit Betriebsgerät Ja
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM3
Dimmung mit Push-button Nein
Kompatibel mit Casambi Nein
Lichtstrom 4.300 lm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Nein
Dimmung DSI Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 C
 
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Farbe weiß
Mit Bewegungsmelder Nein
Nennspannung 220...240 V
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. 85 %
Dimmung GPRS k.A.
Leiterquerschnitt 0,75 mm²
Lichtverteilung symmetrisch
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Dimmung programmierbar Nein
Einbaubreite 620 mm
Ausstrahlungswinkel k.A.
Farbe k.A.
Dimmung DMX Nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Nein
Art der Verdrahtung Abschluss
Lichtstrom einstellbar Stufen
Lichtverteiler Diffusorlinse/-optik/-panel
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Länge 620 mm
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) 5 %
Spannungsart AC
Geeignet für Wandmontage Nein
Dimmung 0-10 V Nein
Farbtemperatur 3.000...4.000 K
Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C) Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0
Mit Lichtsensor Nein
Dimmung 1-10 V Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 21
Leistungsfaktor 0,9
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Schutzart (NEMA) k.A.
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 25...25 °C
Klirrfaktor (THD) 20
Ausführung des Rasters ohne
Dimmung DALI-2 Nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 100.000 h
Polzahl 2
Einbaulänge 620 mm
Lichtaustritt direkt
Höhe/Tiefe 61 mm
Lichtfarbe weiß
Anschließbarer Leiterquerschnitt 0,75...1,5 mm²
Mit Schalter Nein
Mit Befestigungsmaterial Ja
Dimmbar Nein
Schutzart (IP), frontseitig IP40
Mit Präsenzmelder Nein
Geeignet für Klemmmontage Ja
Schutzart (IP), Rückseite IP20
ohne
Ja
Nein
23
ohne
Zolltarifnummer 94051190
Newlec Nein
Herkunftsland China
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe