Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. 730512
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - RS 10 S, Sensor-Innenleuchte RS 10 S, 60 W, IP44 Mit Bewegungsmelder - 730512
SteinelHesteller Logo
Steinel

RS 10 S, Sensor-Innenleuchte RS 10 S, 60 W, IP44 Mit Bewegungsmelder

Rexel Artikelnr.: 
3001130
Hersteller Nummer: 
730512
EAN Code: 
4007841730512
Produkt Type: 
RS 10 S

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)
 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 Garantieerklärung
 Gebrauchsanleitung
 Maßzeichnung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)
 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 Garantieerklärung
 Gebrauchsanleitung
 Maßzeichnung
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
 RoHS-Erklärung

Beschreibung



Beschreibung

Sensor-Innenleuchte RS 10 S, 60 W, IP44 Mit Bewegungsmelder
Edel und stark. Hochfrequenz-Sensorleuchte RS 10 S, ideal für Treppenhäuser und Flure, für E 27- Leuchtmittel, edelmattes Opalglas, 360° Erfassung, Reichweiteneinstellung 1 – 8 m, Zeit- und Dämmerungsschwelle einstellbar.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Decken-/Wandleuchte
Fassung E27
Schutzklasse nach IEC 61140 II
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
Schutzart IP44
Leuchtmittelanzahl 1
Mit Leuchtmittel Nein
Lichtverteilung symmetrisch
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Nein
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Werkstoff der Abdeckung Glas opal
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Lichtaustritt direkt
Höhe/Tiefe 110 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Nein
Schlagfestigkeit IK03
Ausführung des Rasters ohne
Breite 280 mm
Länge 280 mm
Betriebsgerät nicht erforderlich
Leuchtmittel Allgebrauchslampe
Farbe weiß
Geeignet für Notlicht Nein
Mit Betriebsgerät Ja
Nennspannung 230...240 V
Farbe weiß
Spannungsart AC
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -20...40 °C
Dimmung DMX Nein
Lichtfarbe k.A.
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Mit Lichtsensor Ja
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Dimmung RF Nein
Dimmung mit Push-button Nein
Dimmung DSI Nein
Mit Luftschlitzen Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
CRI k.A.
Anschlussart sonstige
Dimmung DALI Nein
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Dimmung GPRS Nein
Leistung 60 W
Dimmung herstellerspezifisch Nein
 
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Lichtverteiler ohne
Mit Bewegungsmelder Ja
Geeignet für Aufbaumontage Ja
Geeignet für Einbaumontage Nein
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Max. Systemleistung 75 W
Dimmung Touch and Dim Nein
Dimmung 1-10 V Nein
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Art der Verdrahtung geeignet für Durchgangsverdrahtung
Dimmung Zigbee Nein
Ohne Dimmfunktion Ja
Schutzart (NEMA) k.A.
Dimmung LineSwitch Nein
Dimmung programmierbar Nein
Ausstrahlungswinkel > 80° - extrem breitstrahlend
Form der Leuchte rund
Polzahl 2
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Geeignet für Deckenmontage Ja
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Durchmesser 280 mm
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels A
Dimmung 0-10 V Nein
Farbtemperatur einstellbar nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Lichtstrom einstellbar nein
Notstromversorgung integriert Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) k.A.
Bedienung über Bluetooth Nein
Ausstrahlungswinkel extrem breitstrahlend >80°
Dimmung DALI-2 Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage Ja
Dimmbar Ja
Schutzart (IP), frontseitig IP44
Zolltarifnummer 94051050
Newlec Nein
Herkunftsland Moldawien
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe