Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. 078881
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - RS PRO 5100 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth, Sensor-LED-Innenleuchte RS PRO 5100 SC, 31 W, 4250 lm, IP65 Mit Bewegungsmelder - 078881
SteinelHesteller Logo
Steinel

RS PRO 5100 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth, Sensor-LED-Innenleuchte RS PRO 5100 SC, 31 W, 4250 lm, IP65 Mit Bewegungsmelder

Rexel Artikelnr.: 
3328630
Hersteller Nummer: 
078881
EAN Code: 
4007841078881
Produkt Type: 
RS PRO 5100 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Nachfolger / Ersatz

  • RS PRO 5100 SC V2 mit Bewegungsmelder - 4000K, Sensor-LED-Innenleuchte 31 W, 4200 lm, IP65 Mit Bewegungsmelder

    STEINEL

    RS PRO 5100 SC V2 mit Bewegungsmelder - 4000K, Sensor-LED-Innenleuchte 31 W, 4200 lm, IP65 Mit Bewegungsmelder

    Rexel Artikelnr.: 3438902

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 Produktvideo
 Deeplink Produktseite
 DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)
 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 Garantieerklärung
 Gebrauchsanleitung
 Montageanleitung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktvideo
 Deeplink Produktseite
 DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)
 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 Garantieerklärung
 Gebrauchsanleitung
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
 RoHS-Erklärung

Beschreibung



Beschreibung

Sensor-LED-Innenleuchte RS PRO 5100 SC, 31 W, 4250 lm, IP65 Mit Bewegungsmelder
Unsere Ingenieure haben sich geeinigt: Einfach und gut sollte die neue Feuchtraumleuchte sein. Einfach in der Montage und Wartung, gut in Energieeffizienz, Funktion und Qualität. Die Feuchtraumleuchte, auf die die Welt gewartet hat. Robust, hochfunktional, kinderleicht zu montieren, kabellos zu vernetzen und letztendlich komfortabel über das Smartphone einzustellen. 360° Hochfrequenz-Sensor, 10 m Reichweite. Mit 4250 lm bei 31 W und 4000 K. Kein ungewolltes Abschalten dank Präsenzmodus.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Decken-/Wandleuchte
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Spannungsart AC
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Nein
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
Dimmung DMX Nein
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Leuchtenlichtausbeute 137,097 lm/W
Max. Systemleistung 31 W
Geeignet für Einbaumontage Nein
Nennspannung 220...240 V
Höhe/Tiefe 58 mm
Dimmung Touch and Dim Nein
Länge 1.370 mm
Ausführung des Rasters ohne
Dimmung mit Push-button Nein
Mit Betriebsgerät Ja
Betriebsgerät EVG
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Lichtfarbe weiß
Mit Bewegungsmelder Ja
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Lichtverteilung symmetrisch
Dimmung DSI Nein
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Mit Leuchtmittel Ja
Leiterquerschnitt 2,5 mm²
Dimmung 1-10 V Nein
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff strukturiert
Lichtaustritt direkt
Anschlussart sonstige
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Bedienung über Bluetooth Ja
Klirrfaktor (THD) 12,5
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Dimmung LineSwitch Nein
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Mit Luftschlitzen Nein
Dimmung 0-10 V Nein
Farbtemperatur 4.000 K
Schlagfestigkeit IK07
 
Ausstrahlungswinkel extrem breitstrahlend >80°
Schutzart IP65
Art der Verdrahtung geeignet für Durchgangsverdrahtung
Geeignet für Notlicht Nein
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM3
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Dimmung programmierbar Ja
Dimmung GPRS Nein
CRI 80-89
Ausstrahlungswinkel > 80° - extrem breitstrahlend
Leistungsfaktor 0,94
Dimmung RF Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Dimmung Zigbee Nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Lichtstrom 4.250 lm
Fassung ohne
Dimmung DALI Nein
Ohne Dimmfunktion Nein
Schutzklasse nach IEC 61140 II
Geeignet für Deckenmontage Ja
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Form der Leuchte eckig
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Breite 87 mm
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG1
Geeignet für Aufbaumontage Ja
Leistung 31...31 W
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -20...40 °C
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage Ja
Schutzart (IP), frontseitig IP65
Dimmbar Ja
Ja
Zolltarifnummer 94051140
Newlec Nein
Herkunftsland Rumänien
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe