Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. 056063
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - RS PRO P1 S warmweiß, Sensor-Innenleuchte 9.4 W, 968 lm, IP54 Mit Bewegungsmelder - 056063
SteinelHesteller Logo
Steinel
Produktdatenblatt

RS PRO P1 S warmweiß, Sensor-Innenleuchte 9.4 W, 968 lm, IP54 Mit Bewegungsmelder

Rexel Artikelnr.: 
3204285
Hersteller Nummer: 
056063
EAN Code: 
4007841056063
Produkt Type: 
RS PRO P1 S warmweiß

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Produktvideo
 Deeplink Produktseite
 DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)
 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 Garantieerklärung
 Gebrauchsanleitung
 Montageanleitung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktvideo
 Deeplink Produktseite
 DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)
 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 Garantieerklärung
 Gebrauchsanleitung
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
 RoHS-Erklärung

Beschreibung



Beschreibung

Sensor-Innenleuchte 9.4 W, 968 lm, IP54 Mit Bewegungsmelder
Kreisrunder Klassiker. Die perfekte Form. Die perfekte Effizienz. Die perfekte Sensor-Innenleuchte. Die RS PRO P1 S integriert sich harmonisch in Flure, Dielen und Treppenhäuser. Sie verbindet zeitloses Design und einfachste Montage mit wegweisender Technologie und höchster Effizienz. Zudem liegen immer zwei Metallblättchen bei, um den Sensor zu bestimmten Richtungen weiter einzugrenzen. Per Kabel lassen sich bis zu zehn Leuchten miteinander vernetzen. Leistung: 9,4 W mit 968 lm, 3000 K.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Decken-/Wandleuchte
Spannungsart AC
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Lichtfarbe weiß
Schutzklasse nach IEC 61140 II
Höhe/Tiefe 110 mm
Lichtaustritt direkt
CRI 80-89
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Max. Systemleistung 9,5 W
Farbe weiß
Mit Leuchtmittel Ja
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Durchmesser 280 mm
Mit Lichtsensor Ja
Farbe weiß
Nennspannung 220...240 V
Geeignet für Notlicht Nein
Fassung ohne
Mit Luftschlitzen Nein
Ausführung des Rasters ohne
Ausstrahlungswinkel > 80° - extrem breitstrahlend
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal
Geeignet für Aufbaumontage Ja
Länge 110 mm
Geeignet für Deckenmontage Ja
Schutzart IP54
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Leuchtmittelanzahl 1
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Nein
Lichtstrom 968 lm
Mit Betriebsgerät Ja
Lichtverteilung symmetrisch
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Mit Bewegungsmelder Ja
Geeignet für Einbaumontage Nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Nein
Schlagfestigkeit IK03
Farbtemperatur 3.000 K
Dimmung Zigbee Nein
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels A
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Dimmung Touch and Dim Nein
Dimmung DMX Nein
Leistungsfaktor 0,94
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels A++
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels A++
 
Dimmung RF Nein
Dimmung LineSwitch Nein
Schutzart (NEMA) k.A.
Ohne Dimmfunktion Ja
Dimmung DALI Nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 50.000 h
Anschlussart Kabel
Dimmung 0-10 V Nein
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Leuchtenlichtausbeute 102,979 lm/W
Dimmung DSI Nein
Lichtverteiler ohne
Dimmung programmierbar Ja
Dimmung GPRS Nein
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Dimmung 1-10 V Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -10...40 °C
Dimmung mit Push-button Nein
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Polzahl 2
Leiterquerschnitt 6 mm²
Art der Verdrahtung geeignet für Durchgangsverdrahtung
Leistung 9,4...9,5 W
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM3
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG1
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C 50.000 h
Form der Leuchte rund
Klirrfaktor (THD) 12,3
Lichtstrom einstellbar Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Farbtemperatur 3.000
Dimmung DALI-2 Nein
Notstromversorgung integriert Nein
Bedienung über Bluetooth Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Ja
Dimmbar Ja
Geeignet für Wandmontage Ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 A
Farbtemperatur einstellbar nein
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Ausstrahlungswinkel extrem breitstrahlend >80°
Zolltarifnummer 94051040
Newlec Nein
Herkunftsland Moldawien
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe