Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. 4058075618046
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - SF CIRC 400 V 24W 840 IP44, Wand- und Deckenleuchte mit IP44 - 4058075618046
LEDVANCEHesteller Logo
LEDVANCE

SF CIRC 400 V 24W 840 IP44, Wand- und Deckenleuchte mit IP44

Rexel Artikelnr.: 
3326725
Hersteller Nummer: 
4058075618046
EAN Code: 
4058075618046
Produkt Type: 
SF CIRC 400 V 24W 840 IP44

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths

Verpackungsgrößen

Optionen sind möglicherweise nicht immer verfügbar

Einheit
Menge
1 Karton
1 Stück
1 Packung
5 Stück
1 Palette
30 Stück
1 Packung
100 Stück
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Deeplink REACH
 RoHS-Erklärung
 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 Produktdatenblatt
 DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)
 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Deeplink REACH
 RoHS-Erklärung
 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 Produktdatenblatt
 DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)
 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 Gebrauchsanleitung
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Wand- und Deckenleuchte mit IP44
Wand- und Deckenleuchte mit IP44. Produkteigenschaften: Schutzart: IP44 (Deckenmontage), IP 20 (Wandmontage). Schlagfestigkeit: IK03. Metallgehäuse, PMMA-Abdeckung. Umgebungstemperaturbereich bei Betrieb: -20…+40 °C. Einsatz nur im Innenbereich, nicht für den Außenbereich geeignet. Produktvorteile: Innenleuchte mit hoher Lichtausbeute. Bis zu 55 % Energieersparnis verglichen mit Leuchten, die Kompaktleuchtstofflampen nutzen. Einfache und schnelle Installation. Sehr homogenes Licht. 3 Jahre Garantie. Anwendungsgebiete: Flure. Treppenhäuser. Badezimmer. Eingangsbereiche. Technische Ausstattung: Ersatz-Abdeckung optional erhältlich. Sicherheitshinweise: Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages. Produkt der Schutzklasse I. Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Decken-/Wandleuchte
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Polzahl 2
Form der Leuchte rund
Dimmung 1-10 V Nein
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Dimmung RF Nein
Dimmung LineSwitch Nein
Lichtverteiler sonstige
Oberflächenschutz Gehäuse pulverbeschichtet
Leistung 24 W
Dimmung programmierbar Nein
Werkstoff des Gehäuses Stahl
Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C 15.000 h
Dimmung GPRS Nein
Farbe weiß
Schutzklasse nach IEC 61140 I
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Dimmung Zigbee Nein
Schutzart IP44
Geeignet für Deckenmontage Ja
Geeignet für Notlicht Nein
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal
Mit Bewegungsmelder Nein
Dimmung DMX Nein
Länge 400 mm
Anschlussart Steckklemme
Dimmung DALI Nein
Klirrfaktor (THD) 120
Bedienung über Bluetooth Nein
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Leuchtenlichtausbeute 80 lm/W
Mit Leuchtmittel Ja
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Ausstrahlungswinkel extrem breitstrahlend >80°
Höhe/Tiefe 120 mm
Breite 400 mm
Austauschbares Betriebsgerät Nein
Fassung sonstige
Lichtaustritt direkt
Lichtstrom einstellbar Nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Dimmung DSI Nein
Dimmung Touch and Dim Nein
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Notstromversorgung integriert Nein
Betriebsgerät EVG
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Durchmesser 400 mm
Farbtemperatur einstellbar nein
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C 22.000 h
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 30.000 h
 
Geeignet für Aufbaumontage Ja
Dimmung mit Push-button Nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Nein
Nennstrom 115...115 mA
Mit Betriebsgerät Ja
Ausführung des Rasters matt
Farbtemperatur 4.000...4.000 K
Dimmung 0-10 V Nein
CRI 80-89
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 64
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0
Art der Verdrahtung Abschluss
Lichtverteilung symmetrisch
Mit Luftschlitzen Nein
Leuchtmittelanzahl 1
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Ausstrahlungswinkel > 80° - extrem breitstrahlend
IFTTT-Unterstützung verfügbar Ja
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -20...40 °C
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Schlagfestigkeit IK03
Leistungsfaktor 0,55
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Ohne Dimmfunktion Ja
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Lichtfarbe weiß
Farbe weiß
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Farbtemperatur 4.000
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Nennspannung 220...240 V
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Mit Lichtsensor Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Spannungsart AC
Max. Systemleistung 24 W
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM6
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Geeignet für Einbaumontage Nein
Lichtstrom 1.920 lm
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 64
Dimmung DALI-2 Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 nicht erforderlich
Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C) Nein
Kompatibel mit Casambi Nein
Geeignet für Wandmontage Ja
Geeignet für Klemmmontage Nein
Mit Schalter Nein
Dimmbar Nein
40
Ja
Zolltarifnummer 94051190
Newlec Nein
Herkunftsland China
SCIP-Nummer a30c73ec-58e8-4e2b-b3ef-63fdcc60e58e
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe